カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 測定用品(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
「th470ea3」の検索結果

フラッシュマン リカバリー2/TEA99/100改装用
ミナミサワ¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。色シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間洗浄方式フラッシュバブル式
フラッシュバルブ用ピストンバルブ部・TEF65L型用
TOTO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷適合品番TEF61LBRX、TEF61LCRX、TEF61LNRX、TEF61RDHRX、TEF61RLRX、TEF61RSRX、TEF62LRX・RRX、TEF65LRX、TEF66LRX、TEF67-2EX、TEF67EX
フローマチックバルブ(定流量弁)
日本フローセル¥106,800~税込¥117,480~1個当日出荷から15日以内出荷入口側圧力および、出口側圧力に変化があっても常に設定した流量を保ちます。 自力式のため、空気圧や電気などの外部エネルギーは不要です。流体液体最高使用圧力(MPa)0.8精度±2.0%FS最高使用温度(℃)90
フラッシュバルブ T60型
TOTO(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途パブリック、一般住宅。小便器用JIS規格JIS B 2061使用可能温度範囲1~40供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75