カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • 自動車純正部品(44)
  • 機構部品(32)
  • 農業機械(30)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 制御機器(22)
  • トラック純正部品(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 学童・教育用品(8)
  • 作業工具(6)
  • 安全保護具(4)
  • 家電(4)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 手袋(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th5」の検索結果

283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ケレンハンマー TH5-S 東空販売部品 ケレンハンマー TH5-S東空販売
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
関連資料パーツリスト
K101J15C0GF5TH5 VISHAYK101J15C0GF5TH5VISHAY
30税込33
1個
翌々日出荷
K104K15X7RF5TH5 VISHAYK104K15X7RF5TH5VISHAY
39税込43
1個
翌々日出荷
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 50V dc K472K15X7RF5TH5V VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 50V dc K472K15X7RF5TH5VVISHAY
899税込989
1袋(50個)
翌々日出荷
静電容量 = 4.7nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 4mmシリーズ = K472K末端仕様 = ラジアルMono Kap溶融ラジアルコンデンサ. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアルパッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc K103K15X7RF5TH5V VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc K103K15X7RF5TH5VVISHAY
749税込824
1袋(25個)
翌々日出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 4mmシリーズ = K103K末端仕様 = ラジアルMono Kap溶融ラジアルコンデンサ. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアルパッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc K104K15X7RF5TH5 VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc K104K15X7RF5TH5VISHAY
39税込43
1個
5日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.6 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.6mm高さ = 4mmシリーズ = K末端仕様 = ラジアル℃Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 50V dc K101J15C0GF5TH5 VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 50V dc K101J15C0GF5TH5VISHAY
30税込33
1個
5日以内出荷
静電容量 = 100pF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.6 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.6mm高さ = 4mmシリーズ = K末端仕様 = ラジアル℃Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
長柄竹平ホーキ タカショー長柄竹平ホーキタカショー(7件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から3日以内出荷
通常の竹ホーキと比べて、掃きとりにくい細かい目地やアスファルト目地にも使いやすいホーキです。
材質天然竹幅(cm)約37長さ(cm)約140繰り返し・詰め替え対応
平クロス型アイベル水平器(取付穴付) アカツキ製作所(KOD)平クロス型アイベル水平器(取付穴付)アカツキ製作所(KOD)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
749税込824
1セット(5本)
当日出荷
差込角6.35mmのヘキサゴンビットになります。
全長(mm)25先端形状六角本数5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
水回り部品 洗面所 洗面所水栓 吐水キャップ 泡まつキャップユニット TOTO水回り部品 洗面所 洗面所水栓 吐水キャップ 泡まつキャップユニットTOTO(5件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
接続ねじM24×1関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
291税込320
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
ステンレス 三角リングキャッチ 水本機械製作所ステンレス 三角リングキャッチ水本機械製作所(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーションBST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャーイマオコーポレーション
321税込353
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ティーハンドル(めねじ) TH-N MIYOSHI(小西製作所)ティーハンドル(めねじ) TH-NMIYOSHI(小西製作所)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B寸法h1(mm)0.3材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)寸法L-
竹ヒゴ 銀鳥産業竹ヒゴ銀鳥産業
1,498税込1,648
1パック(10組)
当日出荷から6日以内出荷
止水バルブ TOTO止水バルブTOTO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
-
用途-仕様下位の補修品:あり
KBハンドル エイト[建築金物]KBハンドルエイト[建築金物]
239税込263
1個
翌日出荷
柔らかなカーブを利かせた安全設計により、指の接触部の感触は抜群です。3.5×12タッピングビス付。
用途ツマミ、取手に使用材質アルミ出幅(mm)40
角型Tハンドル イマオコーポレーション角型Tハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
893税込982
1個
当日出荷
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)-寸法S(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法W(mm)-ねじ径M-耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック寸法Lf(mm)-材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
ツイストロック ELPAツイストロックELPA(2件のレビュー)
141税込155
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
結束、取り外しの作業が指先で簡単にできます。 一般的なコードの結束などに使用できます。
ツールホルダー TAKAGI(高儀)ツールホルダーTAKAGI(高儀)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ラクラク装着!工具の持ち運びに! 60mm幅までのベルトに使用できます。 落下防止コード取付穴付。
厚口抜差蝶番 栃木屋厚口抜差蝶番栃木屋
1,098税込1,208
1個
当日出荷から14日以内出荷
重量用・防塵用に適しています
用途配電盤・各種設備装置等RoHS指令(10物質対応)対応
ツールホルダー TMEHジャパンツールホルダーTMEHジャパン
826税込909
1個
当日出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質ナイロン6ダークグレー
六角穴付ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCO六角穴付ボールプランジャー(スチールボール)TRUSCO(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質本体:スチール、ボール:スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
ツールホルダーラチェット差し SK11ツールホルダーラチェット差しSK11
1,098税込1,208
1個
当日出荷
前後に動いて腰にフィットする軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。
用途ラチェットレンチ等の道工具類の収納、携帯。材質主材料:ポリプロピレン・合皮、アイレット・ハトメ:スチール仕様合皮製ホルダー
ヒンジピン(Ⅱ型) 栃木屋ヒンジピン(Ⅱ型)栃木屋
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質STKM、SWCH部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
抜差隠し蝶番 栃木屋抜差隠し蝶番栃木屋
229税込252特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWCH/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式  自在、ゴム車 ナンシンプレート式 自在、ゴム車ナンシン
789税込868
1個
当日出荷から9日以内出荷
TH型はKH型と取付高が同じなので併用できます。
種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
厚口抜差蝶番 栃木屋厚口抜差蝶番栃木屋(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
重量扉にも対応した抜差蝶番です。
用途配電盤・各種設備装置等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
洗面化粧台・洗面器用引棒ガイド(T7PLR型用) TOTO洗面化粧台・洗面器用引棒ガイド(T7PLR型用)TOTO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合品番T7P19、T7PL1R、T7PLRR、T7S3N、T7S3R、T7W67、TL580F1S
TH-05G/GLOW トレブルフック ガチャクラフトTH-05G/GLOW トレブルフックガチャクラフト
699税込769
1パック(5個×1パック)
8日以内出荷
*蓄光性の高い集魚効果のグローフック *高貫通力仕様 本体にフッ素コーティング(FJCコート:PAT)を施し、従来の針角そのままで摩擦抵抗を大幅に軽減。
入数(個)5
TH-N 角型Tハンドル イマオコーポレーションTH-N 角型Tハンドルイマオコーポレーション(2件のレビュー)
738税込812
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック
こま TOTOこまTOTO(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
-
用途-仕様下位の補修品:あり
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷から4日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
リフィール(ツインレール) PITWORK(日産)リフィール(ツインレール)PITWORK(日産)(15件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から8日以内出荷
ワイヤコース 大洋製器工業ワイヤコース大洋製器工業
149税込164
1個
4日以内出荷
ワイヤと吊り金具の接点で最も荷重のかかる部分を守ります。
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション
485税込534
1個
当日出荷から4日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
すっポリはいるゴミ袋 45L ハウスホールドジャパンすっポリはいるゴミ袋 45Lハウスホールドジャパン
499税込549
1冊(30枚)
4日以内出荷
横幅を広めにつくっているため、45L丸形ペールに引っ張らなくてもすっぽり入ります。
厚さ(mm)0.027容量(L)45枚数30縦(mm)750横(mm)700素材低密度ポリエチレン