カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • バイク部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「th5j0072」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 継手ユニット TOTO

    継手ユニット

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • 継手ユニット TOTO

    継手ユニット

    TOTO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    継手ユニット
    用途台付サーモ(電気開閉・自動水栓,TEN50/51/57/61系)用
  • 継手ユニット TOTO

    継手ユニット

    TOTO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    継手ユニット
    用途自動水栓(グースネックタイプ,TEL84~87G系)用
  • 継手ユニット(自動水栓用) TOTO

    継手ユニット(自動水栓用)

    TOTO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    自動水栓の給湯を延長する場合に必要です。
  • 台付自動水栓 TOTO

    台付自動水栓

    TOTO
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット
    当日出荷
    仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)長さ(mm)スパウト:117取付(水栓)一体型タイプ単水栓種類自動水栓取付方式台付き電源(V)AC100適合場所洗面所・手洗い形態(吐水)泡まつ使用地区一般地グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
  • 節水整流キャップ TOTO

    節水整流キャップ

    TOTO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
    内径(Φmm)22ねじ径W22山20接続ねじW22山20
  • スーパーバトルC.D.I. CF POSH

    スーパーバトルC.D.I.

    CF POSH(1件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    5日以内出荷
    RacingC.D.I.スーパーバトルは、リミッターを排除しただけでなく、すぐれた点火特性により、ノーマルをはるかにしのぐ出力特性を確保。 取り付けは、カプラーを差し替えるだけのワンタッチ専用設計。
  • 給水管 カクダイ

    給水管

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    止水栓用給水管です。
    材質銅
  • ホース継手 TOTO

    ホース継手

    TOTO(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    仕様自動継手・逆止弁付適合13mm水栓種類ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンドル部 TOTO

    スピンドル部

    TOTO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
  • 開閉ユニット部 TH577 TOTO

    開閉ユニット部 TH577

    TOTO(51件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱
    当日出荷
    適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
  • ホース継手 TOTO

    ホース継手

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    仕様自動継手・逆止弁付適合20mm水栓種類ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャワーエルボ TOTO

    シャワーエルボ

    TOTO(13件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    TOTOジョイシリーズ(TMJ40型)の樹脂エルボにクリックシャワーを取付ける場合の金具です。
    適合TOTOジョイシリーズTMJ40型
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
    用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源(V)AC100(50/60Hz)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-533電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28使用地区一般地電池寿命約2年流量約9.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)56検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式電池寿命(年)約2水栓タイプ単水栓
  • TOTO  パッキン TOTO

    TOTO パッキン

    TOTO
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
  • 継手ユニットキット AirTAC

    継手ユニットキット

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体) TOTO

    壁付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体)

    TOTO
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    乾電池タイプ
    仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト正面【逆止弁/VB】無【機能部形状】他【止水ハンドルの形状】無長さ(mm)スパウト:135種類自動水栓取付方式後付け呼び径PJ1/2電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所形態(吐水)整流使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓