カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 制御機器(5)

「th5j0316」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピンドルパーツ TOTOスピンドルパーツTOTO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
長さ(mm)30.5関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
スピンドル TOTOスピンドルTOTO(8件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
商品タイプ右ねじ
止水栓 TOTO止水栓TOTO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様スピンドルガイド、スピンドルガイド、こま、Oリング
パッキン TOTOパッキンTOTO(10件のレビュー)
289税込318
1セット
当日出荷
Oリング TOTOOリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
止水付取付脚部 THD52 TOTO止水付取付脚部 THD52TOTO(2件のレビュー)
7,888税込8,677
1個
当日出荷
寸法(mm)70タイプサーモスタット用ねじW28山18(本体側)適合品番TEM47CRX、TMNW40EC、TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG44CS、TMHG40AR・CR・CQR・WR、TMJ40A3R・C3S・W3S・C3LS、TMN40CTN、TMN40JTN、TMN42CTRほか
固定こまスピンドル(13mm水栓用) TOTO固定こまスピンドル(13mm水栓用)TOTO(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
適合止水栓/一般地・寒冷地併用水栓/寒冷地用ハンドルタイプ専用全長(mm)50呼び径(mm)13関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
パッキン TOTOパッキンTOTO
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
フィルター TOTOフィルターTOTO
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様下位の補修品:あり
固定こまスピンドル(13mm水栓用) TOTO固定こまスピンドル(13mm水栓用)TOTO
999税込1,099
1個
当日出荷
適合止水栓/一般地・寒冷地併用ダライバータイプ専用全長(mm)36.5呼び径(mm)13関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
A型上部一式M341用 KVKA型上部一式M341用KVK(44件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
フィルター TOTOフィルターTOTO
779税込857
1個
4日以内出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
止水付取替用脚部 TH732 TOTO止水付取替用脚部 TH732TOTO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
タイプシングル・サーモ用適合品番TKG30U1RX、TKG37U1X、TMF40DQ1X、TMF40WQ1RX、TMHG40C1、TMG40C1RX、TMG40WY1RXほか
スピンドル カクダイスピンドルカクダイ(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
回転ハンドル用の部品です。
材質黄銅タイプ-
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
フィルター TOTOフィルターTOTO
159税込175
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路リミットスイッチ レバーなし本体 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ レバーなし本体omron(オムロン)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から74日以内出荷
質量(g)-保護構造-スイッチ-定格絶縁電圧(V)-端子ねじ-ランプ-絶縁抵抗(MΩ)-接触抵抗(mΩ)-電気定格-応差の距離-使用周囲湿度-耐振動(誤動作)-機械的耐久性-許容操作速度-電気的耐久性-突入電流(A)-短絡保護装置-開閉時逆起電圧-定格密閉熱電流-汚染度(使用環境)-動作に必要な力(OF)(N)-戻りの力(N)-動作後の動き(OT)-耐電圧(V)-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-許容操作頻度(回/min)-条件付短絡電流(A)-
2回路リミットスイッチレバーなし本体 omron(オムロン)2回路リミットスイッチレバーなし本体omron(オムロン)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から61日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60感電保護クラスClass Iコンジット口サイズ-
2回路リミットスイッチヘッド単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチヘッド単品omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から121日以内出荷