カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 学童・教育用品(2)
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「th6 toto」の検索結果

13mm水栓用泡まつキャップ
TOTO(11件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)
TOTO(3件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
節水整流キャップ
TOTO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。内径(Φmm)22ねじ径W22山20接続ねじW22山20
節水泡沫アダプターセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷水はねを抑え節水効果があります。付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
エコ泡沫金具
カクダイ(13件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20
自閉バルブ部(T705型用) TH698
TOTO(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷適合品番T705X、T706X、TL597AX、TL812-1AX、TM725ARX、TM725CHRX、TM745ARX、TM745CHRX
自閉バルブ部・TM701AR型用 TH699
TOTO¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷適合品番TB701X、TL595WX、TL597-1AX、TL597-2A、TM701ARX、TM701CX、TM741CS
台付自動水栓
TOTO¥68,980税込¥75,8781セット当日出荷仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)長さ(mm)スパウト:117取付(水栓)一体型タイプ単水栓種類自動水栓取付方式台付き電源(V)AC100適合場所洗面所・手洗い形態(吐水)泡まつ使用地区一般地グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
Bluetooth 6.0 Nano USBアダプター
TP-LINK¥1,998税込¥2,1981台翌々日出荷Bluetooth 6.0:従来のBluetooth規格と比べて、安全性と信頼性がさらに向上しました。 ワイヤレス接続:BluetoothデバイスとPCの間に、便利で安定した通信を提供します。 ナノサイズ:高性能ながら、持ち運びに便利な超小型サイズを実現しています。 対応OS:Windows 11/10/8.1/7に対応しています。
エレキギター弦(3セット)
D'Addario¥5,598税込¥6,1581セット5日以内出荷かつてない強度と安定性。D'Addario「NYXL1152-3P」は、独自の高炭素スチール芯線を採用したミディアムトップ/ヘビーボトム(11-52)の3セットパック。ドロップDなどのダウンチューニングでも芯のある力強いサウンドを放ち、激しいプレイでもピッチを正確に維持します。 。D'Addario NYXL1152-3Pは、ダダリオがニューヨークの自社工場で開発・製造した、エレキギター弦の新たなスタンダード「NYXLシリーズ」の3セットパックです。従来のニッケルワウンド弦と比較して、あらゆる面でパフォーマンスが向上しています。 。本製品が選ばれる理由は、その圧倒的なスペックにあります。 。・驚異的な強度と安定性: 芯線には新開発の「NY Steel(高炭素スチール合金)」を採用。破断強度が大幅に高まっており、激しいチョーキングやアーミングでも切れにくく、弦を張った直後からピッチが安定。チューニングのズレによるストレスを極限まで減らします。 。・パワーとレスポンスの向上: 巻弦のニッケルメッキ塗装を見直し、透磁率を向上。これにより1kHz~3.5kHzの中音域が強調され、モダンなハイゲインアンプでも埋もれない、パンチの効いたサウンドを実現しました。 。・最適なテンションバランス: 11-52の「Medium Top / Heavy Bottom」ゲージは、高音弦側は標準的な弾き心地を保ちつつ、低音弦側(4~6弦)を太く設定しています。ドロップDチューニングや、低音域に厚みが欲しいハードロック、メタル系のプレイヤーに最適なバランスです。 。・優れた経済性: プロの現場でも信頼される3セット入りパック。環境に配慮したプレイヤーズ・パック仕様で、未開封の状態なら長期間新鮮な状態を保つことができます。 。一度張ればその違いがわかる。チューニングの安定感と、アグレッシブなトーンを求めるすべてのギタリストに捧げる最高峰の弦です。 。・楽器種別:エレキギター用仕様シリーズ:NYXL Nickel Wound、楽器種別:エレキギター用適合トーン:Punchy / Bright(パンチの効いた明るい音色)セット内容1セット 6本入り × 3セットパック構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.011 / 2nd (B):.014 / 3rd (G):.018 / 4th (D):.030 / 5th (A):.042 / 6th (E):.052素材芯線:NY Steel(ダダリオ独自の高炭素スチール合金)、巻線:強化ニッケルメッキワウンド
SparkFun ProDriver - Stepper Motor Driver TC78H670FTG
SPARKFUN¥6,398税込¥7,0381個33日以内出荷Description。The SparkFun ProDriver makes it easy to start developing with the TC78H670FTG bipolar stepper motor driver from Toshiba! Latch terminals provide instant solder-less connections to every feature offered. Use our extensive Arduino Library wアズワン品番67-0426-39