カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 農業機械(2)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「th655」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRE-TH655 UNION(ユニオン)PRE-TH655UNION(ユニオン)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
材質ステンレス ミラー質量(kg)0.08寸法21.8×20×30ボード厚さ(mm)対応:16~22取付ビスM4
SUS410 ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂SUS410 ヘンシンプラグ(トラス大阪魂
5,987税込6,586
1袋(60個)
翌々日出荷
偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂シルバー ヘンシンプラグ(トラス大阪魂
6,003税込6,603
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ3Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッドSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ホースユニット TOTOホースユニットTOTO
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
ホースユニット
用途台付シングル混合水栓(ハンドシャワー,TK53-3R系)用ねじ径M16×1.0
ゴウセイジユシマルパッキン BIGM(丸山製作所)ゴウセイジユシマルパッキンBIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
規格6X14XT1.5部品名称ゴウセイジユシマルパッキン関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(1.4MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.07MB)図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 右 BSA-3000C部品_No.17、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C部品_No.17、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 右 BSA-3000C-W部品_No.19、MSA755DR6S-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.55、BSA-3000C,BSA-3000C-W ハイトセンサ部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム4 コントローラ,開閉センサ部品_No.40、BSA-3000C,BSA-3000C-W ブームリフト部品_No.47、BSA-3000C,BSA-3000C-W 水平制御装置部品_No.26、MS755DR6SF-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.55、BSA-500JD-125THシリーズ オートロック部品_No.21、MSA655DR4S-K(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.55、BSA-3000C,BSA-3000C-W ステップ部品_No.25、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C-W部品_No.19、MSA755DR6S-Y(13) セイレツマキクミタテ部品_No.55
ナベコネジ(+)SW BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)SWBIGM(丸山製作所)
499税込549
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X10関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.41MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.38MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.26MB)図解NoMSB1500CA(Z) 本体部品_No.3、MS753DR6S-3K 送り出し装置部品_No.30、MSA755DR6S-Y(13) オクリダシソウチ部品_No.30、MSA753DR6S-3K オクリダシソウチ部品_No.30、MSB1500CA 本体部品_No.3、MSB1100LI 本体部品_No.3、GSB150LI 本体部品 ナベコネジ(+)SW_No.2、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.21、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.38、MSB1500LI 本体部品_No.3、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.37、GKS10B GKS10B部品_No.25、MSA755DR6S-K(13) オクリダシソウチ部品_No.30、MSA753DR6S-3Y オクリダシソウチ部品_No.30、MSA655DR4S-K(11.5) オクリダシソウチ部品_No.30、BSA-500JD-125THシリーズ ラジエータ部品_No.11、MS755DR6SF-K(13) オクリダシソウチ部品_No.30、MSB110S(レタス) 本体部品_No.37、MSB1510LI 本体部品_No.3、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.3、MSB1110LI 本体部品_No.3、MS753DR6S-3Y オクリダシソウチ部品_No.30
th655特集