6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着剤付きのため、パネル切断部に確実に、素早く、ぴったりと取り付けることができます。そのため、施工時間の短縮に貢献します。また透明な粘着材のため、仕上がりが綺麗です。任意の長さにカットして使える20m巻きのリールタイプと、使用数量が少ない場合に便利な250mmカットの袋入りタイプをご用意しています。リールタイプ用の小箱はカットする時の目安になる寸法目盛りなどがついた機能的な収納箱です。
材質ポリエチレン+粘着剤 使用温度範囲(℃)-20~+50
1袋(50本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使い下さい。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理SUS303/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋ステンレス丸棒取手
エコ商品、RoHS
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
用途計測機器・通信機器等 材質ステンレス 高さ(mm)47 タイプオールステンレス裏取付型 ねじ径M5 取付ピッチ(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。
用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ZDC 部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング 表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒) 材質(スリーブ)SUM22L 材質(スプリング)SWPB 材質(止めネジ)SUM22L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

栃木屋ステンレス丸棒取手(傾斜型)
エコ商品、RoHS
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
用途計測機器・通信機器等 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 処理方法バフ研磨
1個
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)エツジプロテクタ
規格THA-032 部品名称エツジプロテクタ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 図解NoMS615R8CGF-RV(13) フレーム部品_No.31、MSA415R8CG-RV(10) フレーム部品_No.19、MS615R8CGF-RV(11.5) フレーム部品_No.31、MSA415R8CG-RV(8.5) フレーム部品_No.19、MS415R8CGF-RV(8.5) フレーム部品_No.19、MS415R8CGF-RV(10) フレーム部品_No.19
1個
669 税込736
7日以内出荷