カテゴリ

  • 機構部品(72)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 測定用品(28)
  • 研磨材(17)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 制御機器(11)
  • 作業工具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 家電(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • カー用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全保護具(5)
  • 作業服(5)
  • 物流用品(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 事務用品(4)
  • 農具(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 日用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • テープ(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tha」の検索結果

283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
THAシリーズ交換用バッテリ THAシリーズ GSユアサインフラシステムズTHAシリーズ交換用バッテリ THAシリーズGSユアサインフラシステムズ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
種類バッテリー使用環境温度:0~40℃、湿度:30~90%
IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ タカチ電機工業IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズタカチ電機工業
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
特性防水使用温度範囲(℃)-40~125寸法H(mm)28寸法D(mm)65寸法W(mm)120保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5材質(カバー)PA66・SEBS材質(ボディ)PA66(UL94V-2)材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)色(カバー)ブラック・グリーン材質(ブッシュ)ゴム:TPE対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応色(ブッシュ)ゴム:グリーン
切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12 TOTO切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12TOTO(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱
当日出荷
適合品番TMG40CRX、TMG40CRKX
切替ハンドル部・TMJ40C型用 THA1 TOTO切替ハンドル部・TMJ40C型用 THA1TOTO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱
当日出荷
ペールホワイト適合品番TMJ40CRX、TMJ40CRKX、TMJ40MM、TMJ40MMZ、TMJ46CRX、TMJ46CRKX、TMJ46MM、TMJ46MMZほか
バス水栓金具取り替えパーツ 開閉ユニット スペーサー部 THA1-6 TOTOバス水栓金具取り替えパーツ 開閉ユニット スペーサー部 THA1-6TOTO(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合TB,TM,TUシリーズ関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
シームレス型ケーブルグランド THA45シリーズ タカチ電機工業シームレス型ケーブルグランド THA45シリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュ タカチ電機工業THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュタカチ電機工業(1件のレビュー)
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
316L ヘルール管用ネジアダプタ 大阪サニタリー316L ヘルール管用ネジアダプタ大阪サニタリー
4,698税込5,168
1個
当日出荷
材質SUS316L形状アダプタ種類ヘルール管用ネジアダプタ
パネル取手用座金 栃木屋パネル取手用座金栃木屋
97税込107
1個
当日出荷から14日以内出荷
パネル取手用の座金です。
用途THA-239・THA-240・THA-240SRoHS指令(10物質対応)対応
1号トランク取手 栃木屋1号トランク取手栃木屋(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
THA-131にスプリングを内蔵し、ハンドルがぶつからないようにした取手。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等材質/処理(ベース)SPCC、(ハンドル)SWRM、(スプリング)SUS304、(十字穴付丸さら小ねじ、六角ナット)S/(ベース、ハンドル)Cr、(十字穴付丸さら小ねじ)Cr、(六角ナット)Ni質量(g)163許容荷重(N[kgf])98.1(10)RoHS指令(10物質対応)対応
スリーピンフック ミツヤスリーピンフックミツヤ
449税込494
1パック(2個)
当日出荷
3本のステンレス針でしっかり掛けることが出来る耐荷重7kgのピンフック。ハンマーでたたくだけの簡単装着式。フック部はサビにくいステンレス製。
用途フック材質アクリル樹脂/ステンレス304耐荷重(kg)7針長(mm)13
安全バー 栃木屋安全バー栃木屋(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
内部から開けられます。 安全バーの頭部に夜光体を使用し、暗い場所でも識別可能です。 凍結防止用に蛇腹が付いてます。
用途THA-KA-701・THA-KA-703材質ABS、ネオプレンゴム質量(g)155適合板厚(mm)t75表面処理原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂取手 栃木屋樹脂取手栃木屋(32件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等材質ABS質量(g)87垂直許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
交換機用取手 栃木屋交換機用取手栃木屋(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等材質/処理ZDC/Cr質量(g)98許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直RoHS指令(10物質対応)対応
ストライカー 栃木屋ストライカー栃木屋
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
インナーロックTHA-295シリーズの受金具としてご使用ください。
用途建設機械等のドアー用受金具等材質SAPH、S45C、SPCC、POM、SWCH12R、SWP-B部品名称ベース、軸、カバー、スライダーブロック、ピン、スプリング表面処理3価クロメート、白色、テンパRoHS指令(10物質対応)対応
パネル取手用座金(1型) 栃木屋パネル取手用座金(1型)栃木屋(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。
材質/処理C3604/CrRoHS指令(10物質対応)対応
パネル取手 栃木屋パネル取手栃木屋(8件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から14日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス取手 栃木屋ステンレス取手栃木屋(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等材質/処理SCS13/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
取手 栃木屋取手栃木屋(5件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等材質PET質量(g)17.5難燃性UL規格94HB垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6]RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルール管用ネジアダプタ SUS304 大阪サニタリーヘルール管用ネジアダプタ SUS304大阪サニタリー
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状ヘルール種類ヘルール管用ネジアダプタ
レヂボンカット RC 日本レヂボンレヂボンカット RC日本レヂボン(15件のレビュー)
569税込626
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄砥材A
温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)温湿度センサT&D(ティアンドデイ)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui用の温湿度センサ
測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~99%RH仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)適合本体TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)RoHS指令(10物質対応)対応
取手 栃木屋取手栃木屋(20件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
ステンレス製フロート式レベルスイッチ 木村製作所ステンレス製フロート式レベルスイッチ木村製作所(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質ステンレス耐電圧接点間DC400V絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC250V DC200VRoHS指令(10物質対応)対応
キーハンドル 栃木屋キーハンドル栃木屋(21件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転防水仕様質量(g)100材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
トランク取手 栃木屋トランク取手栃木屋(11件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から14日以内出荷
キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等RoHS指令(10物質対応)対応
1号トランク取手 栃木屋1号トランク取手栃木屋(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
シンプルなアーム式取手です。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等材質SPCC、SWRM質量(g)153.5部品名称ベース、ハンドル表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応
オートブレーカ オプション品 富士電機オートブレーカ オプション品富士電機(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から36日以内出荷
ステンレスパネル取手 栃木屋ステンレスパネル取手栃木屋(6件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパネル取手 栃木屋ステンレスパネル取手栃木屋(7件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から14日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理SUS303/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フォールディング取手 栃木屋フォールディング取手栃木屋(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/-垂直許容荷重(N[kgf])491[50]RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス展示用ハンガー タジマツール(TJMデザイン)ハーネス展示用ハンガータジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
フルハーネス肩ベルトが落下しない構造です。 ランヤードフックもかけられるオリジナルハンガーです。
用途ハーネス用アクセサリー仕様フルハーネスの陳列、吊り下げ用の専用品適合SEGハーネス・サスペンダーサイズ:タジマSEGハーネス全製品トラスコ品番168-1575材質O環:スチール、ストラップ:ナイロン質量(g)140
キッチン水栓用レバーハンドル TOTOキッチン水栓用レバーハンドルTOTO(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
全長(mm)131.5関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
プラスチック取手 栃木屋プラスチック取手栃木屋(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
樹脂製の為、耐塩、耐絶縁性に優れています。
用途計測機器・通信機器等材質PC、C3604質量(g)18部品名称ハンドル、インサートナット垂直許容荷重(N[kgf])250[25]RoHS指令(10物質対応)対応
ハードハサミ(アラミド繊維用) TRUSCOハードハサミ(アラミド繊維用)TRUSCO(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
刃部に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさず確実にカットします。
用途アラミド繊維の製造や加工現場に。刃厚(mm)3
組ヤスリ TRUSCO組ヤスリTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)110
デジタル温湿度ロガー でかモニ・メモリタイプ アズワンデジタル温湿度ロガー でかモニ・メモリタイプアズワン
16,700税込18,370
1個
当日出荷
コンパクトなボディながら大きなデジタル表示で、本体奥行により据置型に便利です。広域な湿度域(10~90%RH)の相対湿度を測定します。電池残量の目安がひと目で確認できます。メモリ残量の目安がひと目で確認できます。USB端子より記録したログの取り出しが可能で、給電ポートとしても使用できます。別売センサーを用いて離れた場所も計測可能で、本体側との2CH計測が可能になります。
質量(g)約250(電池4本含む)電源単3形アルカリ電池4本(テスト用付属)精度温度/±0.3℃(Typ)、±0.5℃(Max)(0~60℃)、湿度/±3%RH(Typ)、±5%RH(Max)(25℃・10~90%RH)表示分解能温度/0.1℃、湿度/1%RHセンサー感温部/バンドギャップ式半導体センサー、感湿部/静電容量式薄膜湿度センサー温度測定範囲(℃)-10~70(使用範囲0~60)湿度測定範囲(%)0~90(90%RH以下※結露しないこと)インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/110×32×77、表示部/52×40データメモリ(点)最大約8,000点(1サンプリング周期で1点)サンプリング周期1秒/5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/60分アズワン品番4-793-01
脱着式ツールホルダー TRUSCO脱着式ツールホルダーTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質スチール ニッケルメッキ
ステンレスパネル取手用座金(3型) 栃木屋ステンレスパネル取手用座金(3型)栃木屋(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
ステンレスパネル取手といっしょに使用すると足元がスッキリ見えます。
材質/処理SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)温湿度センサT&D(ティアンドデイ)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui用の温湿度センサ
仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)適合本体TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニール被覆電線測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RHケーブル長(m)1.5測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)RoHS指令(10物質対応)対応