カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 機構部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)

「tha1-4」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ♯1200型ハンドル(Ⅱ型) 栃木屋

    ♯1200型ハンドル(Ⅱ型)

    栃木屋(3件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    レザータッチのソフト感のある取手です。
    用途計測機器・トランクケース等材質SPCC、SWRM、PE質量(g)69部品名称取付金具、ジョイント、ピン、ニギリ表面処理Cr、Ni、黒色許容荷重(N[kgf])147[15]
  • 【国産】シンブル A型 大洋製器工業

    【国産】シンブル A型

    大洋製器工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(50個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • THSトメワアナヨウ( JIS 大阪魂

    THSトメワアナヨウ( JIS

    大阪魂
    ¥9,149税込¥10,064
    1袋(1000個)
    4日以内出荷
  • 【輸入】シンブル A型 大洋製器工業

    【輸入】シンブル A型

    大洋製器工業
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット(50個)
    4日以内出荷
  • ドライボーイ アズワン

    ドライボーイ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥71,500~税込¥78,650~
    1台
    当日出荷
    庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。 付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。
    湿度設定範囲(%RH)~25消費電力(W)3材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラスタイプ低湿度用電源(V)AC100 50/60Hz除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
  • CO2温湿度データロガー TR-76Uiシリーズ T&D(ティアンドデイ)

    CO2温湿度データロガー TR-76Uiシリーズ

    T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
    付属品単3アルカリ電池 (LR6)×4、 ACアダプタ (AD-06A1)、 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、温湿度センサ (THA-3001)、ソフトウェア (CD-ROM)、取扱説明書 (保証書付) 一式種別CO2濃度・温度・湿度データロガー測定範囲CO2:0~9999ppm電源単3アルカリ×4、ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46本体質量(g)約120精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)表示測定値、電池残量、その他センサーCO2センサ:NDIR方式(内蔵)、温度センサ:サーミスタ、湿度センサ:高分子膜抵抗式分解能1ppm、0.1℃、1%RH温度測定範囲(℃)0~55測定対象CO2、温湿度湿度測定範囲(%)10~95インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信測定チャンネル数CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch動作環境温度:0~45℃、湿度:90%RH以下 (結露しないこと)記憶容量8000×3ch電池寿命約2日間(AC電源なしの場合)警報出力外部接点出力アズワン品番61-8493-83RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り(1秒~60分)商品タイプレンタル品はこちら湿度測定範囲(%RH)10~95
  • トランク取手 栃木屋

    トランク取手

    栃木屋(11件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    キャリボックス用の代表的な取手。
    用途計測機器・小型ボックス等RoHS指令(10物質対応)対応
  • おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    欠品中
    温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
    付属品単3アルカリ電池(LR6)×4、ACアダプタ(AD-06A1)、USBMini-B通信ケーブル(US-15C)、温湿度センサ(THA-3001)、取扱説明書(保証書付)一式種別CO2・温度・湿度データロガー(子機)電源単3アルカリ×4、ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃±5%RH(at25℃、50%RH)表示測定値、電池残量、その他測定対象CO2、温湿度通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信周囲湿度(%RH)90以下(結露しないこと)警報方式外部接点出力電池寿命約2日測定温度範囲(℃)0~55測定範囲(ppm)0~9999アズワン品番62-2699-12RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×3ch記録間隔15通り(1秒~60分)動作温度範囲(℃)0~45湿度測定範囲(%RH)10~95
  • ドライボーイ アズワン

    ドライボーイ

    アズワン
    ¥95,300税込¥104,830
    1個
    当日出荷
    庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴が出ません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去できます。
    内寸法(mm)398×324×409(×2室)消費電力(W)3付属品棚板×2枚、鍵×4個、デジタル温湿度モニター(THA-01M)、三角タップ仕様到達湿度:25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)、除湿素子膜面積(mm):30×30、電源(W):AC100V 50/60Hz 3材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz内寸(mm)398×324×409(×2室)除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
  • PETデシケーター BG アズワン

    PETデシケーター BG

    アズワン
    ¥186,000~税込¥204,600~
    1個
    当日出荷
    デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
  • IDデシケーター アズワン

    IDデシケーター

    アズワン
    ¥698,000~税込¥767,800~
    1個
    当日出荷
    内寸法(mm)494×460×720×4室※突起部を除く外寸法(mm)1152×520×1765※突起部を除く付属品棚板:8枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M):4個仕様オートドライタイプ材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100 50/60Hz(4個の電源が必要です)コード長さ(m)約2.8(2Pプラグ)キャスター前面ストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)65材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50
  • PETデシケーター アズワン

    PETデシケーター

    アズワン
    ¥230,000~税込¥253,000~
    1個
    当日出荷
    仕様【扉パッキン】マグネット式材質本体:PET(ポリエチレンテレフタレート)/枠:アルミ材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(枠)アルミ棚板寸法(mm)490×460棚板調整ピッチ(mm)50
  • オートドライデシケーターFN(遮光タイプ) アズワン

    オートドライデシケーターFN(遮光タイプ)

    アズワン
    ¥245,000~税込¥269,500~
    1個
    当日出荷
    デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 アナログ制御ながらデジタル高制御デシゲーターに迫る除湿性能に強化しました。 扉以外の5面は遮光性材質を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
    内寸法(mm)494×460×1470外寸法(mm)574×522×1774消費電力(W)30付属品棚板×4枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)仕様扉パッキン/マグネット式材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム、キャスター/PA(ナイロン製)質量(kg)29材質(本体)PMMA(アクリル)タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度)キャスター前輪2ヶ所ストッパー材質(キャスター)PA(ナイロン製)電源コード(m)約2(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65最大消費電力(W)30保証期間3年材質(枠)アルミニウム取付ピッチ(mm)50平均消費電力(W)5棚板寸法(mm)490×460除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時)除湿素子有効膜面積(mm)約49除湿素子有効膜面積(cm2)約49湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
  • ステンレス座金(丸棒取手用) 栃木屋

    ステンレス座金(丸棒取手用)

    栃木屋
    ¥159税込¥175
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス丸棒取手THA-239 と一緒に使用すると取り付けがスッキリ見えます。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
    適合機種THA-239-1・2・3・4材質ステンレス型式Φ12用タイプ取手付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビッグドライ オートドライ 校正証明書付 SPB-Vシリーズ アズワン

    ビッグドライ オートドライ 校正証明書付 SPB-Vシリーズ

    アズワン
    ¥130,000~税込¥143,000~
    1台
    9日以内出荷
    新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。 SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。 デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)取付ピッチ(mm)【棚板】60除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出校正証明書一般校正
  • オートドライデシケーターBG・FN 校正証明書付 SP-BGシリーズ アズワン

    オートドライデシケーターBG・FN 校正証明書付 SP-BGシリーズ

    アズワン
    ¥178,000~税込¥195,800~
    1台
    23日以内出荷
    デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    内寸法(mm)494×460×848湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)平均消費電力(W)4付属品棚板×4枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミ材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)内寸(mm)560×483×864電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)最大消費電力(W)27取付ピッチY(mm)50材質(枠)アルミ棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出パッキン【扉】マグネット式除湿素子有効膜面積(cm2)約49湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)校正証明書一般校正