カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「tha1-6」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バス水栓金具取り替えパーツ 開閉ユニット スペーサー部 THA1-6 TOTO

    バス水栓金具取り替えパーツ 開閉ユニット スペーサー部 THA1-6

    TOTO(9件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    適合TB,TM,TUシリーズ
  • ハードハサミ(アラミド繊維用) TRUSCO

    ハードハサミ(アラミド繊維用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    刃部に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさず確実にカットします。
    用途アラミド繊維の製造や加工現場に。タイプアラミド用刃厚(mm)3
  • 【国産】シンブル A型 大洋製器工業

    【国産】シンブル A型

    大洋製器工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(20個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • THSトメワアナヨウ( JIS 大阪魂

    THSトメワアナヨウ( JIS

    大阪魂
    ¥10,034税込¥11,037
    1袋(1000個)
    4日以内出荷
  • 【輸入】シンブル A型 大洋製器工業

    【輸入】シンブル A型

    大洋製器工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(20個)
    4日以内出荷
  • 笹型ハンドル 栃木屋

    笹型ハンドル

    栃木屋
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    左右兼用型のL型ハンドルです。
    用途配電盤・分電盤等材質ZDC、SPCC、S部品名称ハンドル、スリーブ、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ)

    有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり)

    T&D(ティアンドデイ)(3件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
  • CO2温湿度データロガー TR-76Uiシリーズ T&D(ティアンドデイ)

    CO2温湿度データロガー TR-76Uiシリーズ

    T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
    付属品単3アルカリ電池 (LR6)×4、 ACアダプタ (AD-06A1)、 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、温湿度センサ (THA-3001)、ソフトウェア (CD-ROM)、取扱説明書 (保証書付) 一式種別CO2濃度・温度・湿度データロガー測定範囲CO2:0~9999ppm電源単3アルカリ×4、ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46本体質量(g)約120精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)表示測定値、電池残量、その他センサーCO2センサ:NDIR方式(内蔵)、温度センサ:サーミスタ、湿度センサ:高分子膜抵抗式分解能1ppm、0.1℃、1%RH温度測定範囲(℃)0~55測定対象CO2、温湿度湿度測定範囲(%)10~95インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信測定チャンネル数CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch動作環境温度:0~45℃、湿度:90%RH以下 (結露しないこと)記憶容量8000×3ch電池寿命約2日間(AC電源なしの場合)警報出力外部接点出力アズワン品番61-8493-83RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り(1秒~60分)商品タイプレンタル品はこちら湿度測定範囲(%RH)10~95
  • おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    欠品中
    温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
    付属品単3アルカリ電池(LR6)×4、ACアダプタ(AD-06A1)、USBMini-B通信ケーブル(US-15C)、温湿度センサ(THA-3001)、取扱説明書(保証書付)一式種別CO2・温度・湿度データロガー(子機)電源単3アルカリ×4、ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃±5%RH(at25℃、50%RH)表示測定値、電池残量、その他測定対象CO2、温湿度通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信周囲湿度(%RH)90以下(結露しないこと)警報方式外部接点出力電池寿命約2日測定温度範囲(℃)0~55測定範囲(ppm)0~9999アズワン品番62-2699-12RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×3ch記録間隔15通り(1秒~60分)動作温度範囲(℃)0~45湿度測定範囲(%RH)10~95
  • ヘビーデシケーターオートドライ アズワン

    ヘビーデシケーターオートドライ

    アズワン
    ¥640,000税込¥704,000
    1個
    当日出荷
    ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。 アジャスター付きですので安定した設置が可能です。 重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備。
    内寸法(mm)(突起部を除く)1072×460×1470外寸法(mm)(突起部を除く)1152×520(600※土台部を含む)×1765平均消費電力(W)5棚板耐荷重(kg)約35/枚付属品スライドレール棚×8枚(標準×6枚・ショート×2枚)・デジタル温湿度モニター(THA-01M)質量(kg)約75材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)キャスターストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロン電源コード(m)3(2Pプラグ)棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65材質(棚板)ステンレス(SUS430)材質(枠)アルミサッシアズワン品番1-6009-02棚板寸法(mm)470×460除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(mm)70×70スライド幅(mm)300湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(48h後・庫内無負荷時・使用環境による)総耐荷重(kg)200棚板調整ピッチ(mm)50