カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)

「tha450」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンモーター 摂津金属工業ファンモーター摂津金属工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形材質アルミ種類ACファンサイズ(mm)120×120
シームレス型ケーブルグランド THA45シリーズ タカチ電機工業シームレス型ケーブルグランド THA45シリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
フラッシュリフトハンドル 栃木屋フラッシュリフトハンドル栃木屋(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から14日以内出荷
ファンモーターセット 摂津金属工業ファンモーターセット摂津金属工業
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角型幅(mm)120高さ(mm)120種類ACファン定格電圧(V)100/200(50/60Hz)主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー 京セラホルダー京セラ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
用途ソリッドCBN工具外径加工用ホルダ(CNMNチップ用)クランプシステムクランプオン方式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0寸法b(mm)25寸法h(mm)25