カテゴリ

  • 電気材料(8)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thb387l」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ タカチ電機工業UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズタカチ電機工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子数は4P、5Pから選択可能です。 接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)ブラック/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ タカチ電機工業UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズタカチ電機工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。端子数は3P、4P、5Pから選択可能です。接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)ブラック/グリーン質量(g)42.7定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5寸法(Φ×mm)23×118適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0極数(P)3
THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュ タカチ電機工業THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュタカチ電機工業(1件のレビュー)
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
THB387L・387LE・405・406用ゴムブッシュ(10個入) タカチ電機工業THB387L・387LE・405・406用ゴムブッシュ(10個入)タカチ電機工業
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
THB387L387LETHB405THB406シリーズ専用のゴムブッシュになります。 (THB381THB381ETHB387THB387Eには使用できません。) 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。 600087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用する時、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用下さい。
材質TPE・POM適合ケーブル外径(Φmm)4.0~6.5入数10個入/袋RoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 パネルマウント防水コネクタ THB387LEシリーズ タカチ電機工業UL認証 パネルマウント防水コネクタ THB387LEシリーズタカチ電機工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子数は4P、5Pから選択可能です。 接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)ブラック/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
THB387・387L・391・390・400・402T・405・399Y用 固定ホルダー タカチ電機工業THB387・387L・391・390・400・402T・405・399Y用 固定ホルダータカチ電機工業(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
パネルやポールなどに取付けることができるオプション部品です。
用途中継コネクタを固定したい場合に、ご使用下さい。ブラック材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
THB387・391・390・400・405・406・402T・399Y用 締付工具 タカチ電機工業THB387・391・390・400・405・406・402T・399Y用 締付工具タカチ電機工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ブラック適合機種THB387・391・390・400・405・406・401L・402T・399Y材質PA66GFRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線カテゴリ
関連カテゴリ