カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • 制御機器(9)
  • 保管用品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「thb389」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ接続式防水コネクタ THB389シリーズ タカチ電機工業ワンタッチ接続式防水コネクタ THB389シリーズタカチ電機工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能で作業時間が短縮できます。端子数は4P、5Pから選択可能です。結線方式はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
保護等級IP68適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応
THB389・THB389E用 ソケットカバー・プラグカバー タカチ電機工業THB389・THB389E用 ソケットカバー・プラグカバータカチ電機工業
299税込329
1個
当日出荷
THB389・THB389E用ソケットカバーです。コネクタ未接続時にソケット、プラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。
材質キャップ部:PA66、リング部:シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ接続式パネルマウント防水コネクタ THB389Eシリーズ タカチ電機工業ワンタッチ接続式パネルマウント防水コネクタ THB389Eシリーズタカチ電機工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷
指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能なパネルマウント型コネクタです。パネルや筐体に取付けて挿抜する事ができます。端子数は4P、5Pから選択可能です。結線方式はネジ式で、ハンダ付けや専門工具は必要ありません。マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
適合板厚(mm)1~3保護等級IP68適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応
THB389用 固定ホルダー タカチ電機工業THB389用 固定ホルダータカチ電機工業
339税込373
1個
欠品中
THB389用固定ホルダーです。パネルやポールなどに取付けることができるオプション部品です。防水中継コネクタを固定したい場合にご使用下さい。
材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
特性防水材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
防水中継コネクター THB391シリーズ タカチ電機工業防水中継コネクター THB391シリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
特性防水仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
THB389E用 パネルマウント側取付工具 タカチ電機工業THB389E用 パネルマウント側取付工具タカチ電機工業
219税込241
1個
当日出荷
THB389E用パネルマウント側、取付工具です。
材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
防水中継コネクター THB390・400シリーズ タカチ電機工業防水中継コネクター THB390・400シリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IP68 スクリューレス防水コネクタ THS389シリーズ タカチ電機工業IP68 スクリューレス防水コネクタ THS389シリーズタカチ電機工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能で作業時間が短縮できます。端子部はスクリューレスロック式で接続作業が短縮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ タカチ電機工業マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。 端子極数は2Pです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント防水コネクタ THB406シリーズ タカチ電機工業パネルマウント防水コネクタ THB406シリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(31件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタシェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用RoHS指令対応品
用途屋外用形状ストレート種別プラグ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズ タカチ電機工業パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子極数は3Pです。
RoHS指令(10物質対応)対応
THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュ タカチ電機工業THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュタカチ電機工業(1件のレビュー)
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防水ワンタッチコネクター(接続用) エーモン防水ワンタッチコネクター(接続用)エーモン(4件のレビュー)
399税込439
1セット(4個)
当日出荷
ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)
用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当
ラックシステム(フックハンガータイプ移動式) サカエラックシステム(フックハンガータイプ移動式)サカエ
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷
ヘルメット、ロール、工具などフックハンガーに掛けて収納できます。キャスター付で移動も楽々! ハンガーバーは25mmピッチで段替えが可能です。
キャスター100Φゴム車(ストッパー付2個)色(本体)アイボリー
UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ タカチ電機工業UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズタカチ電機工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子数は4P、5Pから選択可能です。 接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)ブラック/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
IP68スクリューレスパネルマウント防水コネクタ THS389Eシリーズ タカチ電機工業IP68スクリューレスパネルマウント防水コネクタ THS389Eシリーズタカチ電機工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能なパネルマウント型コネクタです。パネルや筐体に取付けて挿抜する事ができます。端子部はスクリューレスロック式で接続作業が短縮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
4分岐型防水中継コネクタ THB392シリーズ タカチ電機工業4分岐型防水中継コネクタ THB392シリーズタカチ電機工業
3,698税込4,068
1本
当日出荷
特性防水寸法(mm)82×54×28適合ケーブル外径(Φmm)7~12端子台4P×4(極数)RoHS指令(10物質対応)対応
THB387・387L・391・390・400・402T・405・399Y用 固定ホルダー タカチ電機工業THB387・387L・391・390・400・402T・405・399Y用 固定ホルダータカチ電機工業(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
パネルやポールなどに取付けることができるオプション部品です。
用途中継コネクタを固定したい場合に、ご使用下さい。ブラック材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
THB381E用 プラグカバー・ソケットカバー タカチ電機工業THB381E用 プラグカバー・ソケットカバータカチ電機工業
249税込274
1個
当日出荷
THB381E用プラグカバーです。未接続時にプラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。
適合コネクタTHB389E プラグ側RoHS指令(10物質対応)対応