カテゴリ
- 住設機器(11)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 作業工具(8)
- 保管用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 電気材料(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 制御機器(2)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(14)
- ノーリツ(9)
- ミトロイ(水戸工機)(6)
- TOTO(6)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- 藤井高圧(3)
- 三菱電機(2)
- フジトク(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- セキスイ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ニューストロング販売(1)
- アイリスチトセ(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- アイセン(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- MDSKIN LABO(1)
- βTITANIUM(1)
エコロジープロダクト
「thc-1」の検索結果

TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
結束バンド固定具 粘着シート付
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)当日出荷裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
結束バンド固定具
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66固定方法ネジ止め規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
エスロン HT C(キャップ)
セキスイ(3件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
結束バンド固定具(粘着シートタイプ)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。トラスコ品番414-9831材質ナイロン66幅(mm)使用結束バンド:~4.8色白高さ(mm)4最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる縦(mm)21.8横(mm)21.8固定方法粘着テープ
ワンダービートクリックシャワーヘッド
TOTO(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷適合機種TMNW40JWR、(TMHG40JW)、(TMW40JWR)、(TMW40JWRZ)、(TMG40JW)、(TMG40JWZ)
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
T型ホローレンチ 差替式
ミトロイ(水戸工機)¥9,798~税込¥10,778~1セット当日出荷から7日以内出荷サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)本体長さ(mm)300
T型ホローレンチ 差替式 本体
ミトロイ(水戸工機)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷から7日以内出荷サイズと長さが選べる差替式ビット用本体です。(差替式ビットを取り付けてご使用ください。)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)17先端形状六角
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥3,898~税込¥4,288~1袋(100個)ほか当日出荷から42日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
Tボルトホースクランプ オールステンレス
TRUSCO(8件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から9日以内出荷標準タイプのホースクランプです。用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
ストラップクランプ
ニューストロング販売¥5,998税込¥6,5981箱(4個)当日出荷から翌々日出荷専用治具として使用が出来ます。M6・10・12・19と種類も豊富です。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
工具丁番付ホルダー ブラック カラビナ付
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷丁番付で作業がしやすい工具ホルダーです。材質(生地)ポリプロピレン、(金具)スチールメッキ色ブラックトラスコ品番488-0561形状カラビナ付幅(mm)48高さ(mm)190質量(g)84奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)約50
ねじ下穴径確認ゲージセット
SK(新潟精機)¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に材質本体:鋼径精度(μm)±0.8ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
フェルール継手用クランプ金具
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681個翌日出荷フェルール継手ホース同士をフラットに接続するためのクランプ金具です。用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。材質ステンレス(SUS316L)2018年トラスコ掲載ページ9 1263
T型ホローレンチ 差替式 ビット
ミトロイ(水戸工機)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷サイズと長さが選べる差替式ビットです。(本体THC-300Hに取り付けてご使用ください。)両頭機能片頭
THC型コンテナ THC-16A、23A、35A用フタ グレー
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4027材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)587アズワン品番64-8723-74外寸法・幅(mm)519外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)363
THC型コンテナ THC-13B、24B用フタ グレー
TRUSCO¥839税込¥9231枚当日出荷用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4083材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)395アズワン品番64-8723-72外寸法・幅(mm)446外寸法・高さ(mm)32外寸法・奥行(mm)306
六角穴付コンパクトフランジ六角ボルト(チタン)
βTITANIUM¥5,698~税込¥6,268~1本6日以内出荷から10日以内出荷製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。材質国内産チタン合金 Ti6AL-4Vねじピッチ1.25
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズ
ノーリツ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷から8日以内出荷タイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態屋外設置形(PS標準設置形)グリーン購入法適合
T型ホローレンチ 差替式
ミトロイ(水戸工機)¥8,698~税込¥9,568~1セット7日以内出荷先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型仕様ボール付セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)本体長さ(mm)100
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズ
ノーリツ¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷から8日以内出荷タイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内設置形(超高層対応)グリーン購入法適合![ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81790741-260625-02.jpg)
ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W
三菱電機¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷さまざまなサニタリーに調和する、スクエアデザイン質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)650電源単相騒音値(dB)56外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×219色(本体)ホワイト運転電流(A)6.8
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) PS扉内上方排気延長形 エコジョーズ
ノーリツ¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷から8日以内出荷タイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内上方排気延長形グリーン購入法適合






































![ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81790741-260625-02.jpg)