三菱電機
ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W
さまざまなサニタリーに調和する、スクエアデザイン
質量(kg)
10
電圧(V)
100
消費電力(W)
650
電源
単相
騒音値(dB)
56
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
670×300×219
色(本体)
ホワイト
運転電流(A)
6.8
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81790741
JT-HC116KN2-W
¥
178,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください