カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「thc-100」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付TRUSCO(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
ハンディクランプ TRUSCOハンディクランプTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロングラスファイバー材質本体:ナイロングラスファイバー、グリップ:熱可塑性ゴム
T型ホローレンチ 差替式 本体 ミトロイT型ホローレンチ 差替式 本体ミトロイ
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から7日以内出荷
サイズと長さが選べる差替式ビット用本体です。(差替式ビットを取り付けてご使用ください。)
寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)17先端形状六角
T型ホローレンチ 差替式 ミトロイT型ホローレンチ 差替式ミトロイ
9,398税込10,338
1セット
当日出荷から7日以内出荷
サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)本体長さ(mm)300
T型ホローレンチ 差替式 ミトロイT型ホローレンチ 差替式ミトロイ
7,998税込8,798
1セット
7日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型仕様ボール付セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)本体長さ(mm)100
鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 ハーフカップリング 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 ハーフカップリング藤井高圧
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付コンパクトフランジ六角ボルト(チタン) βTITANIUM六角穴付コンパクトフランジ六角ボルト(チタン)βTITANIUM
5,698税込6,268
1本
10日以内出荷から73日以内出荷
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4Vねじピッチ1.25
トーホクタオル鉗子 林刃物トーホクタオル鉗子林刃物
3,148税込3,463
1個
6日以内出荷
全長100mm。
仕様100mm材質ステンレス鋼全長100mm厚さ(mm)約5サイズLハンドル幅(mm)65アズワン品番68-9377-35
T型ホローレンチ ビットホルダーソケット ミトロイT型ホローレンチ ビットホルダーソケットミトロイ
6,898税込7,588
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
差込角9.5mm(3/8)用各種ハンドルなどに取付け使用可能。
仕様ボール付セット内容T型ホローレンチ(THC-3BH)、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)寸法D1(Φmm)17寸法D2(Φmm)17ビット取付方法押込スライド式本体長さL(mm)65