カテゴリ
- 保管用品(17)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「thc-13b tm」の検索結果





TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目





透明コンテナ
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可


クリアライトボックス
TRUSCO(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
ボックスコンテナ クリア
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から翌々日出荷【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなしスタッキング可否可


NFボックス
(489件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可




TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
THC型コンテナ THC-13B、24B用フタ グレー
TRUSCO¥999税込¥1,0991枚当日出荷用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4083材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)395アズワン品番64-8723-72外寸法・幅(mm)446外寸法・高さ(mm)32外寸法・奥行(mm)306



NVボックス
(237件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
NCボックス
JEJアステージ(292件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可


ステンレスバックルコンテナ
(468件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可


Fシリーズコンテナ
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。コンテナ種類ベタ目
NTボックス ブラックグリーン
JEJアステージ(5件のレビュー)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目スタッキング可
ロックス
TENMA(天馬)(41件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか当日出荷から翌々日出荷フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。材質ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式スタッキング可
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
ボックス 収納用 スリム
(20件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷中身が見易いクリアタイプ! 幅が530mmと使い勝手がいいスリムタイプ。 しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。 ホコリが入りにくい便利なフタ付。 スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能! バンドやひも掛けに便利な溝がフタに付いています。用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に仕様バックル付材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)タイプスリムフタあり外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)360コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可


ラビットワゴン ウレタン車輪
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。仕様組立式ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)