カテゴリ

  • カー用品(6)
  • 測定用品(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「thd30」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱脚カバー THD30R TOTO断熱脚カバー THD30RTOTO
799税込879
1個
当日出荷
仕様湯側のみモデレートグレータイプサーモスタット適合品番TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG40CSR、TMHG40BQほか
ヘクスローブドライバー TRUSCOヘクスローブドライバーTRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー種類グリップドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステレオアンプ完成品 ワンダーピュアステレオアンプ完成品ワンダーピュア
4,598税込5,058
1台
当日出荷
トーンコントロール(音質調整)機能がついたステレオアンプの完成品!!デスクトップで手軽に使えるサイズとデザイン出力5W×2のアナログアンプのクセのない素直な音質トーンコントロール(音質調整)回路搭載日本語説明書付属※ACアダプターは付属しておりません。電源 DC12~13.5V(DC12V 2A ACアダプターを推奨)推奨ACアダプター:WA-12200X-1(DC12V 2A)出力:・5W×2(8Ω負荷 THD10%)・3W×2(8Ω負荷 THD0.2%)※ACアダプター「WA-12200X」使用時周波数特性: 40Hz~30KHz(-3dB)推奨負荷(スピーカー)インピーダンス:4~8Ω入力インピーダンス:47KΩ入力感度:270mV(ラインレベル)
質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×96×4(突起部含む)
Bluetooth搭載クランプパワーメータ 共立電気計器Bluetooth搭載クランプパワーメータ共立電気計器(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
波形をリアルタイム表示。 電流・電圧・電力・高調波・検相の豊富な測定メニュー。 クランプで簡単に高調波(1~30次)を測定。 アプリ (KEW Power)で電圧・電流の波形を表示。 高調波の有無が簡単にわかる。
仕様【高調波実効値 (含有率)】解析次数:1~30次、【検相】ACV80~1100V(45~65Hz)付属品7290(電圧測定用コード)、9198(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書周波数(Hz)50/60(有効)適合規格IEC 61010-1/IEC 61010-2-032/IEC 61326-1-2-2(EMC)/IEC 60529(IP40)CAT IV 300 V/CAT III 600 V/CAT II 1000 V汚染度2連続使用時間(時間)約58機能最大/最小/平均/ピーク、データホールド、バックライト、Bluetooth通信機能、オートパワーオフインターフェースBluetooth(R)Ver.5.0表示範囲周波数:40~999.9Hz、力率:-1.000~0.000~+1.000、位相差(単相2線測定時のみ):-180.0~0.0~+179.9、総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F):0.0%~100.0%使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線被測定導体径Φ55mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)247×105×49確度交流電圧:±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)/±3.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz)、交流電流:±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)/±2.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz)、周波数:±0.3%rdg±3dgt、有効電力:±1.7%rdg±5dgt (力率1/正弦波/45~65Hz) 、皮相電力:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、無効電力:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、力率:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、位相差(単相2線測定時のみ):±3.0°以内、高調波実効値 (含有率):±5.0%rdg±10dgt (1~10次)/±10%rdg±10dgt (11~20次)/±20%rdg±10dgt (21~30次)、総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F):各測定値からの演算に対して±1dgt演算項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、高調波(含有率/THD-R/THD-F)、位相差、検相クレストファクタ1.7以下、交流電流:3以下(40A/400A)但し、1500A peak(1000A)
ドリル 京セラドリル京セラ
41,980税込46,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途マジックドリル
コンパクトAC/DC電源 テクシオテクノロジーコンパクトAC/DC電源テクシオテクノロジー
249,800税込274,780
1個ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
ASRシリーズはインバーター方式を採用した出力容量500VA/1000VAのコンパクトAC/DC電源です。 豊富な出力モードと測定機能、高調波解析モード、シーケンスやシミュレーションのテスト機能と任意波形モード など様々な交流波形をサポート。さらに、交流+直流、内部+外部信号など組み合わせにより9種類の出力モードを備えています。インタフェースはUSB/LAN/RS-232Cを標準とし、GP-IB追加搭載モデルをも意しました。 カラー液晶ディスプレイ搭載により、多機能かつ直観的で使いやすいコンパクトAC/DC電源です。外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
質量(kg)約10.5寸法213(W)×124(H)×480(D) (突起を含まず)測定項目実効電圧,平均電圧,ピーク電圧,実効電流,平均電流,I Peak Hold電流,電力,有効電力,皮相電力,力率,クレストファクタ出力電圧【ACモード】正弦波/方形波:0.0 V ~ 175.0 V(100Vレンジ) /0.0 V ~ 350.0 V(200Vレンジ)、三角波/任意波形:0.0 V ~ 144.3V(100Vレンジ) /0.0 V ~ 288.6V(200Vレンジ)、【DCモード】-250V~250V(100Vレンジ)/-500V~500V(200Vレンジ)表示4.3インチカラーLCD分解能電圧測定:0.1V、電流測定:0.01A(RMS/AVG)、0.1A(PEAK)出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形インターフェースGP-IB(Gtypeのみ):SCPI-1993, IEEE 488.2 準拠、専用コネクタ(GTL-258にて接続が必要)、LAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C(Rtype、Gtype)、GP-IB(Gtypeのみ)相数単相2線周波数範囲47~63Hz、40.00~999.9Hz(ACモード) 1.00~999.9Hz(AC+DCモード)力率0.95typ(100Vレンジ) 、 0.9typ(200Vレンジ)保護機能OCP(過電流保護), OTP(過熱保護), OPP(過電力保護), FAN fail(ファン 異常)通信出力RS-232C:EIA/TIA-232D準拠、3線クロスケーブルにて接続、D-SUB9ピンオス、フローなし、データ長:7/8、パリティ:なし/O/E、STOP:1/2 、速度:1200, 2400, 4800, 9600(初期設定), 19200, 38400, 57600, 115200波形任意:固定長4096ポイント×16波形モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)RoHS指令(10物質対応)対応外部接続入力:インターロック、試験開始、試験終了 出力:PASS、FAIL、5VTTLレベル、入力プルアップ47kΩ、出力インピーダンス100Ω、出力:電源ON/出力ON/リミット状態/シーケンス同期/Busy、入力:出力ON/出力OFF/シーケンス開始・終了・停止・分岐USBUSB-CDCクラス、USB2.0互換、Type-Bコネクタ、USBメモリ専用、FAT32フォーマット、パーテーションは16Gbyte以下としてください。LAN100BASE-TX、Auto-MDX、Socket(ポート:2268)、HTTP、DHCP
パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプYAMAHA(ヤマハ)
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz冷却方式自然空冷入力インピーダンス(Ω)10k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D
PXHD30UTH    HDカメラ(200万画素) カートンPXHD30UTH HDカメラ(200万画素)カートン
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
マクロズーム映像システム 観る・撮る・範囲計測をこなす撮影装置。 マクロズーム 200万画素USBカメラシステム マクロズーム IMZ-FA
形状(マウント)C/CS出力DVI(デジタル)/DVI-D/miniUSB(USB2.0)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×50×90インターフェースUSB2.0準拠撮像素子1/2.8インチ CMOSカラーセンサー画素数200万画素、1920×1080
SQシリーズ正弦波インバーター 未来舎SQシリーズ正弦波インバーター未来舎
237,223税込260,945
1式
6日以内出荷
3000W DC-AC正弦波インバーター従来モデルより軽量化を実現RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。AC出力は端子台となっています多表示リモコン、単機能リモコンをご用意
質量(kg)約8.2以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255.0×158.0×442.0保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)3000動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
SQシリーズ正弦波インバーター 未来舎SQシリーズ正弦波インバーター未来舎
173,109税込190,420
1式
6日以内出荷
2000W DC-AC正弦波インバーター従来モデルより軽量化を実現RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。
質量(kg)約5.3以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248.0×83.0×443.0保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)2000動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
SQシリーズ正弦波インバーター 未来舎SQシリーズ正弦波インバーター未来舎
148,500税込163,350
1式
6日以内出荷
1500W DC-AC正弦波インバーター従来モデルより軽量化を実現RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。
質量(kg)約4.3以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248.0×83.0×421.0保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)1500動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
SQシリーズ正弦波インバーター 未来舎SQシリーズ正弦波インバーター未来舎
87,686税込96,455
1式
6日以内出荷
700W DC-AC正弦波インバーター従来モデルより軽量化を実現RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。
質量(kg)約2.7以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200.0×83.0×330.0保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)700動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
SQシリーズ正弦波インバーター 未来舎SQシリーズ正弦波インバーター未来舎
110,031税込121,034
1式
6日以内出荷
1000W DC-AC正弦波インバーター従来モデルより軽量化を実現RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。
質量(kg)約3.3以下保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)1000動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
Bluetoothアンプ BTR11 FIIOBluetoothアンプ BTR11FIIO
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷
BTR11は、独立したヘッドホンアンプ部とLDACコーデック対応により、高品質なワイヤレスオーディオを実現する新しいBluetoothレシーバーです。超低抵抗設計のアンプ回路と、デュアルコアCPU、デュアルコアNPUを備えたBluetooth 5.3対応のチップを組み合わせることで、コンパクトながら優れた音質性能を実現。長時間バッテリー駆動、マルチポイント対応など、使い勝手の良さも兼ね備えています。
仕様●THD+N:<0.008% (1kHz/-3dB@32Ω)●ノイズフロア:≦8μV(A特性)●ヘッドホン出力:3.5mmシングルエンド●対応オーディオコーデック:Bluetooth:AAC/SBC/LDAC付属品USB充電用ショートケーブル、クイックスタートガイド寸法(mm)55×19×14.6(クリップ含む)質量(g)13連続使用時間(時間)約15(AAC使用時)、約8.5(LDAC使用時)周波数特性20Hz~45kHz (<2.3dB)出力インピーダンス(Ω)≦0.5S/N比≧101dB(A特性)充電時間(時間)約1.5チップタイプBluetooth:BES2700BluetoothVer. 5.3最大出力(mW)45(16Ω、THD+N<1%)、30(32Ω、THD+N<1%)
シンガタデリカミニセンヨウパーフェクトフィットNAVI ALPINEシンガタデリカミニセンヨウパーフェクトフィットNAVIALPINE
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
「その感動は、進化し続ける。」アルパインの11型大画面カーナビはデリカミニ(BA)専用 パーフェクトフィット ビッグX 11へ。デリカミニの大画面カーナビに新たな装着を実現します。音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声で操作がさらに進化。Apple Carplay/Android Autoにも対応。HDMI-CEC対応。
付属品取扱説明書・取付説明書・保証書類一式・取付部品一式(取付説明書)質量(kg)2.9出力+4dBm(Power Class2)電源電圧DC14.4V(動作範囲:11 ~ 16V)マイナスアース感度AM:30dBμV(20dB S/N)、FM:5dBμV(3% THD)表示方式透過型FFS液晶寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270.8×177.2×231.5(最大)、ノーズ部:270.8×177.2×20、筐体部:178×50×166.5、接続部:35、45対応2.4GHz:1 ~ 13ch有効画素数99.99%以上光源LEDバックライト方式最大出力50W×4回路方式PLL周波数シンセサイザー駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数【FM VICSチューナー部】FM:76.0 ~ 90.0MHz、【ナビゲーション部】GPS:1575.42MHz±1.023MHzGLONASS:1597.807MHz ~1605.6305MHz、【ラジオ・チューナー部】AM:522 ~ 1629kHz、FM:76.0 ~ 108.0MHz、【地上デジタルテレビ・チューナー部】470 ~ 710MHz画面サイズ11型 (237.12×133.38mm)セキュリティWPA2 Personal画素数2764800画素最大接続台数【HDMI出力部】4台圧縮方法【再生信号】AUDIO:MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC、ALAC・VIDEO:MP4、MKV、AVI・VIDEO Format:MPEG4 AVC、H.264受信チャンネル(ch)UHF13 ~ 52チャンネル対応ファイルFAT 16/32、exFATBluetoothBluetooth4.2受信感度【ナビゲーション部】-130dBm【地上デジタルテレビ・チューナー部】-85dBm適合周波数IEEE 802.11 b/g(2.4GHz)動作温度範囲(℃)-20 ~ +60供給電圧(V)5対応プロファイルHFP、OPP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP周辺装置I/F【HDMI入力部】480p(720×480p@59.94Hz/60Hz)、720p(1280×720p@59.94Hz/60Hz)、VGA(640×480p@59.94Hz/60Hz)、1080p(1920×1080p@59.94Hz/60Hz)【HDMI出力部】720×480p @ 59.94/60Hz(4:3)、720×480p @ 59.94/60Hz(16:9)、1280×720p @ 59.94/60Hz(16:9)HDCP対応HDCP1.4
フリードセンヨウパーフェクトフィットNAVI ALPINEフリードセンヨウパーフェクトフィットNAVIALPINE
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
「その感動は、進化し続ける。」アルパインの11型大画面カーナビはフリード専用 パーフェクトフィット ビッグX 11へ。フリードの大画面カーナビに新たな装着を実現します。音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声で操作がさらに進化。Apple Carplay/Android Autoにも対応。HDMI-CEC対応。
付属品取扱説明書・取付説明書・保証書類一式・取付部品一式(取付説明書)質量(kg)2.9出力+4dBm(Power Class2)電源電圧DC14.4V(動作範囲:11 ~ 16V)マイナスアース感度AM:30dBμV(20dB S/N)、FM:5dBμV(3% THD)表示方式透過型FFS液晶寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270.8×177.2×231.5(最大)、ノーズ部:270.8×177.2×20、筐体部:178×50×166.5、接続部:35、45対応2.4GHz:1 ~ 13ch有効画素数99.99%以上光源LEDバックライト方式最大出力50W×4回路方式PLL周波数シンセサイザー駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数【FM VICSチューナー部】FM:76.0 ~ 90.0MHz、【ナビゲーション部】GPS:1575.42MHz±1.023MHz、GLONASS:1597.807MHz ~1605.6305MHz、【ラジオ・チューナー部】AM:522 ~ 1629kHz、FM:76.0 ~ 108.0MHz、【地上デジタルテレビ・チューナー部】470 ~ 710MHz画面サイズ11型 (237.12×133.38mm)セキュリティWPA2 Personal画素数2764800画素最大接続台数【HDMI出力部】4台圧縮方法【再生信号】AUDIO:MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC、ALAC・VIDEO:MP4、MKV、AVI・VIDEO Format:MPEG4 AVC、H.264受信チャンネル(ch)UHF13 ~ 52チャンネル対応ファイルFAT 16/32、exFATBluetoothBluetooth4.2受信感度【ナビゲーション部】-130dBm【地上デジタルテレビ・チューナー部】-85dBm適合周波数IEEE 802.11 b/g(2.4GHz)動作温度範囲(℃)-20 ~ +60供給電圧(V)5対応プロファイルHFP、OPP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP周辺装置I/F【HDMI入力部】480p(720×480p@59.94Hz/60Hz)、720p(1280×720p@59.94Hz/60Hz)、VGA(640×480p@59.94Hz/60Hz)、1080p(1920×1080p@59.94Hz/60Hz)【HDMI出力部】720×480p @ 59.94/60Hz(4:3)、720×480p @ 59.94/60Hz(16:9)、1280×720p @ 59.94/60Hz(16:9)HDCP対応HDCP1.4
フローティングメモリナビ ALPINEフローティングメモリナビALPINE
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
アルパインの大画面11型フローティング ビッグX11「XF11NX2S」。スマホ連携特化モデル。 音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声での操作がさらに進化。HDMI-CEC対応。 Apple CarPlay/ワイヤレスカープレイ/Android Autoにも対応。新構造採用(1DIN筐体)で取付可能車種が従来の20車種から100車種以上に。
仕様【USBメモリー部】(再生信号圧縮方式)AUDIO:MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC、ALAC、VIDEO:MP4、MKV、AVI、VIDEO Format:MPEG4 AVC、H.264付属品取扱説明書・取付説明書・保証書類一式・取付部品一式質量(kg)約2.9サイズ11型出力【Bluetooth部】+4dBm(Power Class2)、プリアウト出力(音声最大出力レベル):2V/10kΩ(最大)最大出力(W)50×4表示方式【モニター部】透過型FFS液晶電源電圧(V)DC14.4(動作範囲:11 ~ 16)マイナスアース有効画素数【モニター部】99.99%以上外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270.8×177.2×231.5(最大)、ノーズ部:270.8×177.2×20、筐体部:178×100×166.5、接続部:35、45光源【モニター部】LEDバックライト方式インターフェース【HDMI入力部】480p(720×480p@59.94Hz/60Hz)、720p(1280×720p@59.94Hz/60Hz)、VGA(640×480p@59.94Hz/60Hz)、1080p(1920×1080p@59.94Hz/60Hz)、【HDMI出力部】720×480p @ 59.94/60Hz(4:3)、720×480p @ 59.94/60Hz(16:9)、1280×720p @ 59.94/60Hz(16:9)回路方式【地上デジタルテレビ・チューナー部】PLL周波数シンセサイザー駆動方式【モニター部】TFTアクティブマトリクス受信周波数【ナビゲーション部】GPS:1575.42MHz±1.023MHz、GLONASS:1597.807MHz ~、1605.6305MHz、【地上デジタルテレビ・チューナー部】470 ~ 710MHz、【ラジオ・チューナー部】AM:522 ~ 1629kHz、FM:76.0 ~ 108.0MHz、【FM VICSチューナー部】FM:76.0 ~ 90.0MHzセキュリティ【Wi-Fi通信部】WPA2 Personal画素数【モニター部】2,764,800画素接続台数【HDMI出力部】最大4台受信チャンネル(ch)【地上デジタルテレビ・チューナー部】UHF13 ~ 52Bluetooth【Bluetooth部】Bluetooth4.2無線規格【Wi-Fi通信部】IEEE 802.11受信感度【ナビゲーション部】-130dBm、【地上デジタルテレビ・チューナー部】-85dBm、【ラジオ・チューナー部】AM:30dBμV(20dBS/N)、FM:5dBμV(3%THD)使用チャンネル(ch)【Wi-Fi通信部】2.4GHz:1 ~ 13動作温度範囲(℃)-20~60画面寸法(mm)幅237.12×高さ133.38周波数帯域(GHz)【Wi-Fi通信部】2.4GHz供給電圧(V)【USBメモリー部】5対応プロファイル【Bluetooth部】HFP、OPP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPPSDカード【USBメモリー部】(ファイルシステム)FAT 16/32、exFAT
ネットワークレシーバー YAMAHA(ヤマハ)ネットワークレシーバーYAMAHA(ヤマハ)
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
リスニング・ライフスタイルのために、細部まで作り込まれたサウンド最高の音を求め続ける人へ。R-N1000Aは、最上位モデルの技術を投入し、本格的なHiFiサウンドでさまざまな音楽コンテンツを楽しめます。ヤマハ独自の音場補正技術「YPAO」、大容量カスタムメイドトランス、ESS 社製DACなど、数々の優れたパーツを搭載。いつものリビングルームを非日常空間へと誘います。
仕様●対応コンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T●無線出力:【Bluetooth】Bluetooth Class 2●RIAAイコライザー偏差:-ピュアダイレクトオン- PHONO:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- PHONO(MM):82dB、CD/LINE1/LINE2:100dB●USB関連:対応サンプリング周波数:PCM 2チャンネル:44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz/352.8kHz/384kHz(16-bit/24-bit/32-bit)、DSD 2チャンネル:2.8MHz(DSD64)/5.6MHz(DSD128)/11.2MHz(DSD256) ASIO NativeおよびDoP対応●ダイナミックパワー(IHF):140W+140W/8Ω、170W+170W/6Ω、220W+220W/4Ω、290W+290W/2Ω●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:-ピュアダイレクトオン- CD/LINE1/LINE2:65dB/50dB以上●チューナー:FMチューナー(76.0MHz~94.9MHz, FM補完放送対応)、AMチューナー(531~1611kHz)●トーンコントロール特性:Bass:BASS(可変幅):±10dB, 20Hz、BASS(ターンオーバー周波数):300Hz、TREBLE(可変幅):±10dB, 20kHz、TREBLE(ターンオーバー周波数):3.0kHz、コンティニュアスラウドネスコントロール(アッテネーション1kHz):-30dB●WPS (Wi-Fi Protected Setup):プッシュボタン式 、PIN コード式●ギャップレス再生:WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD●ストリーミングサービス:AirPlay 2対応、インターネットラジオ、radiko、Spotify、Deezer、Amazon Music(HD)、Qobuz●対応サンプリング周波数:384kHz/32bit (WAV /AIFF)、384kHz/24bit (FLAC)、96kHz/24bit(ALAC)、48kHz(MP3/WMA/MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD256)、5.6MH/1bit(DSD128)、2.8MHz/1bit(DSD64) リニアPCMフォーマットのみ。32 bit floatファイルは再生できません。●対応セキュリティ:WEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode●対応音声フォーマット:WAV、MP3、WMA、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●無線LAN規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac 20MHzチャンネル帯域幅のみ●無線周波数帯域:2.4GHz/5GHz●入力感度/入力インピーダンス:PHONO :3.5mVrms/47kΩ、CD/LINE1/LINE2:200mVrms/47kΩ●全高調波歪率:-ピュアダイレクトオン- PHONO→PRE OUT(1.0Vrms):0.04%、CD/LINE1/LINE2→SP OUT(50W/8Ω):0.019%●定格出力電圧/出力インピーダンス:PRE OUT:1.0Vrms/1.2kΩ、SUBWOOFER OUT(30Hz):4.3Vrms/1.2kΩ●実用最大出力(JEITA):140W/ch, 8Ω、170W/ch, 6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO(MM):50mVrms(1kHz 0.5%THD)、CD/LINE1/LINE2:2.8Vrms(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- SP OUT:70μVrms付属品リモコン、単3乾電池2本、FMアンテナ、AMアンテナ、YPAO用マイク、電源コード質量(kg)12.3ブラック消費電力(W)250定格出力(W)100+100/8Ω、120+120/6Ω(2ch同時駆動、20Hz~20kHz、0.07%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×152×395(脚部、突起物を含む)、435×233×395(無線アンテナ直立時)周波数特性20Hz~20kHz(CD他):0±0.5dB、10Hz~100kHz(CD他、ピュアダイレクトオン):0±1.0dB入力端子【HDMI】1(ARCによるテレビ音声入力用/音声フォーマット:PCM 2ch[Max192kHz/24bit])、【Network】1(100Base-TX/ 10Base-T)、【USBポート】1(Type B)、【その他】YPAO用マイク端子、【アナログ音声】ステレオ4(PHONO含む)、【デジタル音声】光2(PCMのみ)、同軸1(PCMのみ)出力端子【その他】ヘッドホン1、トリガーアウト1、【アナログ音声】スピーカー4、プリアウト1、【サブウーファー出力】1BluetoothVer. 4.2待機時消費電力(W)2.0(HDMIコントロールON・ネットワークスタンバイON・BluetoothスタンバイON・無線時)、0.2(HDMIコントロールOFF・ネットワークスタンバイOFF・BluetoothスタンバイOFF時)対応コーデック【Bluetooth】受信時:SBC/MPEG-4 AAC 送信時:SBC対応プロファイル【Bluetooth】受信時:A2DP v1.3、AVRCP v1 送信時:A2DP v1.3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら