カテゴリ

  • 家電(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「thd95」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 断熱脚カバー TOTO

    断熱脚カバー

    TOTO
    869税込956
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)50モデレートグレー適合品番TBV034型
  • シャワー断熱カバー TOTO

    シャワー断熱カバー

    TOTO
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
  • USB TYPE-C 変換プラグ True Dyna

    USB TYPE-C 変換プラグ

    True Dyna
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷
    シーンに合わせて使用できる、便利な USB-C 対応ケーブルです。
  • 12トラックレコーディングミキサー TEAC

    12トラックレコーディングミキサー

    TEAC
    84,980税込93,478
    1台
    6日以内出荷
    OUTPUT DELAY(アウトプットディレイ)機能 12マルチトラック録音 / 10トラック再生 DAWに対応した12入力/10出力 USBオーディオインターフェース 統合されたDAWコントロール機能 タップテンポ対応クリック出力 シームレスループ再生を可能にするVAMP再生機能 外部機器との連携を可能にするMIDI端子装備 制作した楽曲の生演奏、トーク番組の配信やポッドキャスト制作に レコーディングからステレオマスターをすべてこの1台で 小型でありながら入力を十分に確保
    仕様【FOOTSWITCH】TASCAM RC-1F対応、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック、【CLICK】メトロノームのクリック出力、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック、【USB Audio】端子:USB Type-C、フォーマット:USB2.0 High-Speed、マスストレージクラス / USBオーディオクラス、サンプリング周波数:44.1k/48kHz、ビット長:16/24bit、最大入力数:12チャンネル、最大出力数:10チャンネル、【Channel EQ】Low-Cut:100Hz、-18dB / オクターブ、Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 10kHz、Mid-Peaking:+15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、MIDバンド Q 固定、0.5、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 80Hz、【Master section EQ】Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 10kHz、MID-Peaking:+15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、Q: 0.5/5、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 60Hz、【EIN(入力換算雑音)】-128dBu (モノラル入力チャンネル、Rs: 150Ω、GAINつまみ最大)、【全高調波歪率(THD+N)】0.003% (MIC入力→MAIN出力、規定入力レベル、+2dBu、1kHz、GAIN最小)、【クロストーク】-95dB、チャンネル/入出力(1kHz、PAN:左振り切り/右振り切り)付属品ACアダプター(PS-M1524A)、電源コード、USBケーブル、TRRSケーブル、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)4.3電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)16対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (November 2019 Update) , Windows 8.1 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 , iOS 12 , iOS 11周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1/48チャンネル数録音可能:最大12チャンネル (10チャンネル + 2ステレオミックス)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)343×360×98.8(サイドパネル、突起部を含む)周波数特性20Hz~20kHz (+0.3/-0.7 dB、MIC IN→MAIN OUT)対応メディアSD (512MB~2GB)、SDHC (4GB~32GB)、SDXC (64GB~512GB)※Class10以上S/N比103dB (MAIN出力、MAINフェーダー:基準位置)対応フォーマット録音:WAV(BWF)、再生:WAV、BWF動作温度(℃)5~35パソコン動作環境【Windows】対応パソコン:USB2.0を備えたWindowsパソコン、CPU:Dual core(x86)2GH以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:USB Audio Class 2.0、ASIO ASIO2.0、WDM (MME)、画面解像度:1280×800ドット以上、【Macintosh】対応パソコン:USB2.0を備えたMacintoshパソコン、CPU:Dual core、2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:Core Audio、画面解像度:1280×800ドット以上、【iOS/iPadOSデバイス】ドライバー:Core AudioBluetoothバージョン:5.0、出力クラス:Class 2、見通し通信距離:約10m、対応プロファイル:A2DP、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、A2DPコンテンツ保護方式:SCMS-Tゲイン最大:74dB (MIC→MAIN出力)、54dB (MIC→INSERT出力)、74dB (MIC→SUB出力)、75dB (MIC→AUX 1/2出力)、24dB (USB/SD→MAIN出力)(EQ:フラット、PAN:左振り切り/右振り切り)オーディオ入力【MIC IN】CH1~6、7、9、端子:XLR 3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大入力レベル:+10dBu、規定入力レベル:-8dBu、最小入力レベル:-58dBu、ゲイン調整範囲:0~50dB、入力インピーダンス:1.8kΩ、ファントム電源:+48V、【LINE IN】CH1~6、7/8、9/10、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: HOT、R: COLD、S: GND、バランス)、最大入力レベル:+22dBu、規定入力レベル:+4dBu、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB (CH 1~6)、-20~+30 dB(CH 7/8、9/10)、入力インピーダンス:22kΩ、【INST IN】CH1~6、7、9、端子:1/4" (6.3mm) TS標準ジャック (T: HOT、S: GND、アンバランス)、最大入力レベル:+13.8dBV、規定入力レベル:-4.2dBV、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB (CH 1~6)、-20~+30 dB(CH 7/8、9/10)、入力インピーダンス:1MΩ、【INSERT】CH 1、2、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: Send、R: Return、S: GND)、(Return (Ring))最大入力レベル:+18dBu、規定入力レベル:0dBu、入力インピーダンス:5kΩ、(Send (Tip))最大出力レベル:+18dBu、規定出力レベル:0dBu、出力インピーダンス:100Ω、【MUSIC/TALK】CH 9/10、端子:1/8" (3.5mm) 4極ミニジャック (スマートホン用、アンバランス、TRRS:CTIA規格)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩオーディオ出力【MAIN OUTPUT】端子:XLR 3-32 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大出力レベル:+22dBu、規定出力レベル:+4dBu、出力インピーダンス:200Ω、【SUB OUT、AUX OUT】端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: HOT、R: COLD、S: GND、バランス)、最大出力レベル:+16dBu、規定出力レベル:-2dBu、出力インピーダンス:200Ω、【PHONES OUT】PHONES 1、2、端子:1/4" (6.3mm)標準ジャック、最大出力レベル:45mW + 45mW (32Ω負荷時)データビット長16/24 bit
  • Infineon DC-DCコントローラ INFINEON

    Infineon DC-DCコントローラ

    INFINEON
    取扱い終了
  • ハイレゾ DAC for Android(イヤホンつき) エレコム

    ハイレゾ DAC for Android(イヤホンつき)

    エレコム
    取扱い終了
    USB OTG対応のスマートフォンなどからハイレゾの音声を再生できる高音質アダプター。非ハイレゾ楽曲も高音質に再生、原音とイヤホン/ヘッドフォンの実力を引き出すアダプター。ハイレゾ対応インイヤーヘッドフォン付属
    仕様全高調波歪み率+雑音:(THD+N特性) 0.07%以下、ダイナミックレンジ(97dB以上)、ステレオクロストーク(1kHz:95dB以上)タイプカナル型・インイヤー電源USB OTGホストより供給対応OSAndroid 4.3以降消費電力最大100mA/5V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×45×11.4(本体のみ、突起部除く)対応機種アンドロイド端末でmicroUSB端子を搭載したUSB OTGホスト機器最大出力45mW+45mW(16Ω -1%THD)動作環境温度:0℃~40℃、湿度:20%~80% (ただし結露なきこと)再生周波数帯域(Hz)(アナログ出力)5Hz-96kHz(製品本体)・5Hz-40kHz(付属インイヤーヘッドホン)S/N比96dB以上ケーブル長(cm)(本体)60、(付属イヤホン)60サンプリング速度最大192kHzインピーダンス(Ω)16量子化ビット数最大24bit操作キー音量アップ/音量ダウン/再生・停止/曲送り/曲戻しドライバーユニット(Φmm)12.5(ダイナミック型)音圧感度(dB/mW)100ケーブル種類ストレート
  • ハイレゾ DAC for Android エレコム

    ハイレゾ DAC for Android

    エレコム
    取扱い終了
    USB OTG対応のスマートフォンなどからハイレゾの音声を再生できる高音質アダプター。非ハイレゾ楽曲も高音質に再生、原音とイヤホン/ヘッドフォンの実力を引き出すアダプター。
    仕様全高調波歪み率+雑音:(THD+N特性) 0.07%以下 、ダイナミックレンジ(97dB上)、ステレオクロストーク(1kHz:95dB以上)付属品携帯ポーチ電源USB OTGホストより供給本体質量(g)40対応OSAndroid 4.3以降消費電力最大100mA/5V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×45×11.4(本体のみ、突起部除く)対応機種アンドロイド端末でmicroUSB端子を搭載したUSB OTGホスト機器最大出力45mW+45mW(16Ω -1%THD)インターフェース(デジタル入力)microUSB B端子(オス)、(アナログ出力)Φ3.5mm ステレオミニジャック動作環境温度:0℃~40℃、湿度:20%~80% (ただし結露なきこと)再生周波数帯域(Hz)5Hz-96kHz(製品本体・アナログ出力)S/N比96dB以上保管環境温度:-5℃~50℃、湿度:20%~80% (ただし結露なきこと)ケーブル長(cm)60サンプリング速度最大192kHz量子化ビット数最大24bit操作キー音量アップ/音量ダウン/再生・停止/曲送り/曲戻しケーブル種類ストレート