USB OTG対応のスマートフォンなどからハイレゾの音声を再生できる高音質アダプター。非ハイレゾ楽曲も高音質に再生、原音とイヤホン/ヘッドフォンの実力を引き出すアダプター。ハイレゾ対応インイヤーヘッドフォン付属
- 仕様
- 全高調波歪み率+雑音:(THD+N特性) 0.07%以下、ダイナミックレンジ(97dB以上)、ステレオクロストーク(1kHz:95dB以上)
- タイプ
- カナル型・インイヤー
- 電源
- USB OTGホストより供給
- 対応OS
- Android 4.3以降
- 消費電力
- 最大100mA/5V
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 36×45×11.4(本体のみ、突起部除く)
- 対応機種
- アンドロイド端末でmicroUSB端子を搭載したUSB OTGホスト機器
- 最大出力
- 45mW+45mW(16Ω -1%THD)
- 動作環境
- 温度:0℃~40℃、湿度:20%~80% (ただし結露なきこと)
- 再生周波数帯域(Hz)
- (アナログ出力)5Hz-96kHz(製品本体)・5Hz-40kHz(付属インイヤーヘッドホン)
- S/N比
- 96dB以上
- ケーブル長(cm)
- (本体)60、(付属イヤホン)60
- サンプリング速度
- 最大192kHz
- インピーダンス(Ω)
- 16
- 量子化ビット数
- 最大24bit
- 操作キー
- 音量アップ/音量ダウン/再生・停止/曲送り/曲戻し
- ドライバーユニット(Φmm)
- 12.5(ダイナミック型)
- 音圧感度(dB/mW)
- 100
- ケーブル種類
- ストレート
- 内容量
- 1個