HDMI信号を複数のディスプレイに同時出力ができます。4Kにも対応できます。1つのHDMI入力を2つのHDMIディスプレイ(HDMI入力のあるハイビジョンTV、プロジェクター等)に同時出力が可能です。
種別2分配 60×70×20mm
アズワン品番3-8328-01
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
4K60Hz HDR規格の入出力をサポートしモニターへ同時出力が行えます。本製品もダウンスケール機能を搭載しており、4K映像入力時に4Kモニターと1080pモニターを混在してご利用が可能となります。EDID切り替えもオート・コピー・ダウンスケールとシンプルになりました。ご自宅でのご利用や、プレゼンや教育現場、商業施設のサイネージなどにご利用いただけます。
質量(g)総:87.5
電源(V)DC5
ケーブル長(m)対応:最大10
本体サイズ(mm)90×43.5×14.2
保証期間12ヶ月
保護機能HDCP:2.2 / 1.4
入力端子HDMI タイプA(19pin)メス×1
出力端子HDMI タイプA(19pin)メス×2
分配数2
周波数帯域(Hz)50/60
対応解像度480p、576p、720p、1080p、4K@24/30Hz、 4K@50/60Hz
データレート(Gbps)18
HDMI規格バージョン:2
1台
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
関連キーワード