カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)

「the12」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 駆動部(TEL30AR型用) TOTO

    駆動部(TEL30AR型用)

    TOTO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    駆動部
    用途TEL30AR型用
  • 補強筒(両端アイ形/マルチスリング用) SMT シライ

    補強筒(両端アイ形/マルチスリング用) SMT

    シライ
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    全長(m)0.5材質ナイロン仕様接合テープ付
  • 補強筒(両端アイ形/マルチスリング用)BMT シライ

    補強筒(両端アイ形/マルチスリング用)BMT

    シライ
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ナイロン仕様接合テープ付
  • TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ SIEMENS

    Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ

    SIEMENS(2件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
  • Mueller BU-78K ケルビンクリップ MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-78K ケルビンクリップ

    MUELLER ELECTRIC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 12mmコンタクト材質 = シルバーコンタクトめっき = 金色 = 金Mueller 10A Kelvin Clip with Gold Contacts. 10A Kelvin clip with a gold contact and a current path for the source and circuit path for the sense. The length of this Kelvin clip is 57.91mm and the jaws open to 12mm maximum. The wire size accepted by this Kelvin clip is 20 AWG.RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸形コネクタ RS PRO

    RS PRO 丸形コネクタ

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • EK-111 WP SYSTEM INNER JACKET コミネ

    EK-111 WP SYSTEM INNER JACKET

    コミネ
    14,980税込16,478
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    車載12Vバッテリーより給電する防風仕様の電熱ライニングジャケット。オプションライニングシステムに対応するライディングジャケットを防風電熱ジャケット化することが可能。 ・Windproof liner with electric heater(DC12V) ・Can be worn with the system jackets with no lining, JK-602, JK-606, etc. ・Equipped with a connector to be able to connect with 12V electric heated glove in the forearm ・Three-stage temperature settings are available
  • EK-305 12V HEATING SEAT PAD コミネ

    EK-305 12V HEATING SEAT PAD

    コミネ
    5,698税込6,268
    1枚
    4日以内出荷
    車載12Vバッテリーより給電する取付簡単な電熱シートパッド。 ・Seat pad with electric heater(DC12V) ・Can be operated by powered direct from your motorcycle ・Three-stage temperature settings are available ・Synthetic leather construction on the surface of the seat
    BKサイズFREE
  • EK-112 WARM SYSTEM INNER JACKET コミネ

    EK-112 WARM SYSTEM INNER JACKET

    コミネ
    16,980税込18,678
    1着
    7日以内出荷
    車載12Vバッテリーより給電する保温中綿入り電熱ライニングジャケット。オプションライニングシステムに対応するライディングジャケットを中綿入り電熱ジャケットとして使うことが可能。 ・Insulated thermal liner with electric heater(DC12V) ・Can be worn with the system jackets with no lining, JK-602, JK-606, etc. ・Equipped with a connector to be able to connect with 12V electric heated glove in the forearm ・Three-stage temperature settings are available
  • DCM ダイニングチェア plywood E-comfort

    DCM ダイニングチェア plywood

    E-comfort
    49,980税込54,978
    1脚
    6日以内出荷から117日以内出荷
    DCMをはじめとする、成型合板による一連のチェア(他にLCW、LCM、DCW)は、チャールズ・イームズの代表作として、また、ミッドセンチュリーデザインの名作として知られています。 1999年12月のTime magazine「The Best Of The Century」では、The Best Designとしても取り上げられています。 4本のステンレスパイプを3点でのみ溶接結合したフレームに、3次元曲面による背と座の成型合板を、ラバーマウントを挟んでボルト留めをしたシンプルな構造です。 背と座を一体成型にするのではなく、あえて2つのパーツにすることにより、荷重や衝撃を吸収するラバーマウントが十分にその効果を発揮するようデザインされています。 最初に製品化を行ったのは、チャールズ・イームズが当時勤めていたEvans Products Companyです。背と座のカーブを描く有機的な形状から、”the potato chip chair”というニックネームを持ちます。 チャールズ&レイ・イームズの功績は、成型合板という素材からスタートしたと言っても過言ではなく、安価で大量生産できるプロダクトの開発がそのコンセプトでした。 デザイナーの使命として、一人でも多くの人に「役に立つものを提供する」というイームズの思想が、果たして、現代でも受け継がれているのでしょうか。
    用途ジェネリック商品・デザイナーズチェア・リプロダクトチェア・ラウンジチェア・チェア質量(kg)約7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×55.5×76材質(脚)ステンレススチール座面高(cm)45
  • EK-114 12V TRIPLE BRANCH CABLE コミネ

    EK-114 12V TRIPLE BRANCH CABLE

    コミネ
    1,598税込1,758
    1本
    7日以内出荷
    コミネ製12V電熱アイテムを複数同時使用するための3股ケーブル。 ・Triple splitted cable to hook up the heated products from the battery of your motorcycle
    BKサイズFREE
  • EK-113 12V ELECTRIC INNER TIGHTS コミネ

    EK-113 12V ELECTRIC INNER TIGHTS

    コミネ
    14,980税込16,478
    1枚ほか
    7日以内出荷
    車載12Vバッテリーより給電する電熱インナータイツ。腿・膝・爪先にヒーターを内蔵し、冷えやすい下半身をしっかり温める。伸縮性に優れ、腰から爪先までをカバーしながらも動きやすさ抜群。 ・DC12V electric heated base layer tights ・Three-stage temperature settings are available ・Fleeced-lined adds the warmth
  • EK-307 INNER CHEST & BACK PAD コミネ

    EK-307 INNER CHEST & BACK PAD

    コミネ
    8,998税込9,898
    1セット
    7日以内出荷
    プロテクターポケットを利用してお手持ちのコミネ製ジャケットを電熱仕様にチェンジできる電熱ヒートパッド。車載12Vバッテリーより給電。手元のコントローラーによって3段階の温度調節が可能。 ・Chest & back paddings with electric heater(DC12V) ・Your Komine jacket in hand can be transformed into heated jackets with the pads ・Can be operated by powered direct from your motorcycle ・Three-stage temperature settings are available by switch operation of the separate controller
    BKサイズFREE
  • RS PRO, ロボットケーブル RS PRO

    RS PRO, ロボットケーブル

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact 予備モジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 予備モジュール

    フエニックス・コンタクト
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
  • ブックシェルフスピーカー(ペア) KEF(ケーイーエフ)

    ブックシェルフスピーカー(ペア)

    KEF(ケーイーエフ)
    389,800税込428,780
    1セット
    7日以内出荷から13日以内出荷
    3ウェイ・ブックシェルフ型スピーカー。R3 Metaは、ブックシェルフ型スピーカーの性能を再定義します。最上位機種であるR11 Metaと同じドライバーを搭載したR3 Metaは、真の3ウェイ・デザインです。MATTMを搭載した第12世代のUni-Q®;ドライバー・アレイとパワフルな6.5インチ・ハイブリッド・アルミニウム・バス・ドライバーを備え、パフォーマンスを極限まで高めているのです。The Referenceから生まれた、クラスをリードする技術革新の数々が、卓越したアコースティックパフォーマンスを実現します。Metamaterial Absorption Technology (MATTM) が、高域の歪みを99% 排除し、ピュアで自然なサウンドを実現。真の低音再生。ハイブリッド・アルミニウム・バス・ドライバーは、より大きなドライバー・エクスカージョンで、タイトで深みのある、コントロールされた低音を実現します。第12世代Uni-Q®;ドライバー。単一の点音源として機能することで音をより均等に分散させることができます。その結果、範囲の限られた「スイートスポット」がなくなり、同じ様に自然で精細な音像を楽しむことができるようになります。多彩なホームシアター。ホームシアターモデルとの組み合わせで、臨場感溢れる映画体験の舞台が整います。マイクロファイバーグリル。各ドライバーに1801個の精密にカットされた穴があり、ドライバーがカバーされている場合でも性能を確保することができます。
    セット内容R3 Metaラウドスピーカー 1ペア/マイクロファイバーグリル 1ペア/ゴム足/ポートバング/取扱説明書・保証書質量(kg)12.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×200×336 (ターミナル込み)周波数特性(±3dB)58Hz - 28kHz最大出力110 dB設計3ウェイ・ バスレフインピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 )
  • Provertha ねじ止め端子D-subコネクタ Provertha

    Provertha ねじ止め端子D-subコネクタ

    Provertha
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサボックス Lumberg Automation Lumberg Automation

    センサボックス Lumberg Automation

    Lumberg Automation
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
  • インバータモジュール, スイッチングアンプ, EMG 12-TR/INV, Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    インバータモジュール, スイッチングアンプ, EMG 12-TR/INV, Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:EMG 12-TR/INV●Polarity Reversing Module. Module for reversing the polarity of the transistor signals, NPN to PNP or PNP to NPN Compact format for assembly on DIN railRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ロックプレート TPAロック Econoseal J Mark IIシリーズ 12 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ロックプレート TPAロック Econoseal J Mark IIシリーズ 12

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    55,980税込61,578
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:TPAロック併用可能製品:自動車用コネクタシリーズ:EconoSeal J Mark IIコンタクト数:12TE Connectivity Econoseal J Mark II(+)シリーズコネクタアクセサリ. A range of accessories for the Econoseal J Mark II(+)シリーズ自動車用ワイヤコネクタ用アクセサリのレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon マイコン INFINEON

    Infineon マイコン

    INFINEON
    2,498税込2,748
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Sick 光電センサ ブロック形 SICK

    Sick 光電センサ ブロック形

    SICK
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
  • キースイッチ, Lorlin LORLIN

    キースイッチ, Lorlin

    LORLIN
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ SICK

    Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ

    SICK
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 黄 PIDGシリーズ, 12AWG to 10AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 黄 PIDGシリーズ, 12AWG to 10AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,198税込7,918
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = PIDG絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン外側リング直径 = 13.49mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M8色 = 黄コンタクトめっき = 錫全長 = 33.58mmUL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity Y形圧着端子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity Y形圧着端子

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,198税込10,118
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro

    《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー

    PedalboxPro
    49,980税込54,978
    1セット
    8日以内出荷
    カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
    用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
  • ハンナ インスツルメンツ pH 電極, チタン ボディ, DIN コネクタ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ハンナ インスツルメンツ pH 電極, チタン ボディ, DIN コネクタ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    仕様測定範囲 = 0 → +60 ℃, 0 → 12 pH電極タイプ = pH素材 = ゲルプローブタイプ = チタン機能 = pH, 温度インターフェースタイプ = DINAccessories for the HI 991001 Extended Range pH and Temperature Meter. Accessories only