カテゴリ
- 機構部品(268)
- 制御機器(133)
- 学童・教育用品(63)
- パソコン/周辺機器(57)
- 測定用品(23)
- 科学研究・開発用品(14)
- メカニカル部品(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 電気材料(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(2)
- 医療(2)
- 自転車部品(2)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- RS PRO(304)
- SPARKFUN(61)
- エレコム(52)
- KEMET(49)
- シュナイダーエレクトリック(28)
- SIEMENS(21)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- コミネ(9)
- タニタ(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- Finn(5)
- SpotSee(5)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- ドリテック(4)
- TRACO POWER(4)
- Protherm(プロサーム)(4)
- DIGILENT(3)
- 佐藤計量器製作所(2)
- シンワ測定(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「therm pro」の検索結果

デジタル温湿度計 環境目安表示付
(179件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。用途仕事場の温度管理に電源単4乾電池×2(別売)本体寸法(mm)120×99×23精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示湿度測定範囲(%)10~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23使用電池単4×2本(別売)設置方法置・掛設置方式置掛両用温度表示方式デジタル
室内デジタル温湿度計 ミニ
(48件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。用途室内の温度、湿度の測定。色白測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%質量(g)約32.5(乾電池含まず)電源ボタン電池CR2032(別売り)1個精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%測定対象温度・湿度測定単位温度:0.1℃、湿度:1%設置方式マグネット式・置き式・壁掛け主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59表示周期15秒毎
デジタル温湿度計 TT589
タニタ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。材質ABS、PMMA奥行(mm)30電源1.5V DC(単4形乾電池(R03)×1本)測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)測定項目温度・湿度寸法(幅)約75mm本体質量(g)約168 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴付電池寿命約1年温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)132表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位
小さいデジタル温湿度計
ドリテック(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷置き場所に困らないコンパクトサイズ 熱中症・インフルエンザの危険度目安を表情でお知らせ ストラップ穴付材質ABS樹脂電源単4形乾電池測定項目温度・湿度分解能温度:0.1、湿度1温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)10~99液晶サイズ40×39mmスタンドあり保証期間1年設置方法スタンド式・ストラップ穴付温度表示方式デジタル
デジタル温湿度計
佐藤計量器製作所¥7,388~税込¥8,127~1台ほか当日出荷から35日以内出荷大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊材質ABS樹脂、アクリル樹脂寸法(mm)230×1634×27質量(g)510電源単3形電池 3本分解能0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)20.0~95.0設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
デジタル温湿度計 Smart A
シンワ測定(8件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から14日以内出荷広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。材質本体/ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示温度/0.1℃、湿度/1%測定項目温度・湿度本体寸法(mm)103×102×18湿度測定範囲(%)30~95設置方法卓上型温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温湿度計 TT588
タニタ(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。材質ABS、PMMA奥行(mm)30電源1.5V DC(単4形乾電池(R03)×1本)測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)測定項目温度・湿度寸法(幅)約75mm本体質量(g)約100 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位メモリーあり測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式電池寿命約1年温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)75表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位
デジタル温湿度計「クラル」
ドリテック¥1,998税込¥2,1981台当日出荷温度と湿度だけを表示するシンプルな温湿度計 置き場所に困らないコンパクトサイズ 温度/湿度の最高/最低を自動メモリー 便利な壁掛けフック穴&スタンド付き材質ABS樹脂色ホワイト電源単4形アルカリ乾電池測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-9.9~50温度センサーバンドギャップ式温度センサ湿度センサー静電容量式湿度センサ湿度測定範囲(%)10~99液晶サイズ65×65mmメモリー最高/最低スタンドあり保証期間1年設置方式壁掛けフック穴&スタンド付測定間隔約10秒間温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%温度表示方式デジタル
グラフ付きデジタル温湿度計TT-594IV
タニタ¥5,998税込¥6,5981個欠品中・温度、湿度、気圧の変化を24時間グラフで見れる。・当日を含む7日間の過去メモリーが見れる。・常に「24時間履歴」とカレンダーによる「日ごとの履歴」を 。 選択して見れる付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(3V DC 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)仕様【グラフ】温度:-9.9~50.0℃、、1目盛:0.5/1/2/3/4℃(自動切替)、湿度:20~95%、、1目盛:1/2/3/4%(自動切替)、気圧:850~1100hPa、、1目盛:0.5/1/2/5/15hPa(自動切替)、【過去メモリー】当日含む、7日間その他フック穴付き測定範囲気圧:850~1100hPa、(850hPa未満のとき「Lo」、1100hPaを超えるとき「Hi」)電源3V DC 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本測定範囲(℃)温度:‐9.5~50.0、(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)、 湿度:20~95%、(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)、 気圧:850~1100hPa、(850hPa未満のとき「Lo」、1100hPaを超えるとき「Hi」)測定項目温度・湿度・気圧精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0、(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)湿度測定範囲(%)20~95(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)メモリーあり設置方法置き型電池寿命約1年時計機能24時間温度表示方式デジタルカレンダー月・日・曜日表示周期約20秒に1回測定精度(℃)温度:0.0~40.0 ±1.0 それ以外±2.0 、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%、気圧:850~1100hPa ±2hPa最小表示(℃)温度:0.1単位 、湿度:1%単位、気圧:1hPa
厨房用温度計
タニタ(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。用途お肉料理やお菓子作りをされる方に付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個仕様フック穴:あり材質PP、PET、ステンレス寸法(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)測定範囲-50~240材質(本体)PP、PET、ステンレス質量(g)約40(電池・センサーホルダー含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×221×15(センサーホルダー除く)最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-50 ~ 240保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)マグネットあり防水性防滴仕様:IPX2表示周期1秒毎最小表示(℃)0.1
室内・室外温度計
ドリテック(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示用途冷蔵庫やガーデニングに温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70精度(℃)0.0~40.0:±1.0、その他の範囲:±2.0分解能0.1感温部太さ×長さ4×12mmリード線(m)3材質ABS樹脂幅(mm)73高さ(mm)84奥行(mm)16電源単4形乾電池×1個(確認用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84使用場所冷蔵庫・ガーデニング・水槽など温度表示方式デジタル
デジタル温湿度計「モスフィ」
ドリテック(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷熱中症・インフルエンザの危険度目安をバーで表示 温度/湿度の最高/最低自動メモリー 遠くからでも確認できる大画面表示(約W75×H63mm) 磁石での設置に、ずれ落ちにくいすべり止め付 掛けても置いても、フック穴・スタンド付材質ABS樹脂電源単4形アルカリ乾電池温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃、その他の範囲:±2.0℃温度センサーバンドギャップ式温度センサ湿度センサー静電容量式湿度センサ保証期間1年設置方法磁石、フック、スタンド湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10%温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%画面寸法(mm)75×63
デジタル温湿度計 大型液晶タイプ
(36件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。仕様空調目安表示・快適マーク表示寸法(mm)235×165×25測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH質量(g)約416電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)文字高(mm)62(温度/湿度表示部)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)20~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165設置方法壁掛け・卓上検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗温度表示方式デジタル測定周期(秒/回)約10分解能(%RH)1
赤外線サーモグラフィカメラ解析ソフトウェアThermal Studio Pro
Flir(フリアーシステムズ)¥69,980~税込¥76,978~1式当日出荷から28日以内出荷FLIRのThermal Studio Suiteは、ハンドヘルド型赤外線カメラ、無人航空機システム (UAS)、音響画像カメラ、または光学ガス画像 (OGI) カメラなど、何千もの赤外線画像やビデオを管理できます。このサブスクリプションのソフトウェアは、重要なコンポーネントの予知保全、システムのトラブルシューティング、生産性の向上に必要な高度な処理機能を提供します。オプションのFLIR Route CreatorプラグインをThermal Studio Proに追加すると、検査ワークフローを合理化し、レポートを簡素化できます。ユーザーはソフトウェアでルートを作成し、検査ルートを有効にしたFLIRカメラに直接ダウンロードできます。次に、カメラは、論理的な順序で検査をユーザーに指示し、アセットごとにデータおよびサーマル画像を整理します。Flir Thermal Studioソフトウェアは、20以上の言語で利用できるため、業務用の赤外線画像やレポートを作成する上では重要です。仕様【計測ツール】スポット/ボックス/ライン/円/四角形、デルタ/数式/アラーム(湿度、断熱)、マジックワンド/ポリゴン、【レポート】規定フォーマット、カスタムテンプレート(無制限)、カスタムロゴ/プラグイン、【一括画像編集】温度スケール・単位:〇、画像モード:パレット/フュージョン / Ultra Max TM/アイソサーム/アラーム/ズーム/注釈/色分布/スケッチ/回転、パラメーター:放射率/反射温度/参照温度/距離/大気温度/外部光学系温度過率/相対湿度、出力:温度データ付JPG/JPG/CSV/AVI/地図表示機能【画像モード】MSXTMM/熱画像/フュージョン/ブレンド/ピクチャインピクチャ可視、【画像調整】MSXTMM位相/回転/リサイズ/クロップ、【注釈】音声、テキスト、【色分布】ヒストグラム/シグナル、温度リニア/輪郭強調、【イメージオーバレイ】〇、【カスタムカラーパレット】〇、【HSMモード/ピクセルピニング】○(GFシリーズ使用時)、計測ツール:スポット/円/四角形/ライン/デルタ/全削除フォーマット形式静止画:JPEG、温度データ付JPEG、動画:MP4、CSQ、SEQ、エクスポート:PDF/XPS/JPG/ATR/CSV/AVI動画【再生】温度データ無・温度データ付、【録画】温度データ無・温度データ付、【解析 (SEQ/CSQ)】〇、【分割】〇、【デュアルストリーミング】○ (可視・赤外)
ハンドル RS PRO プラスチック
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(2個)7日以内出荷Thermoplastic仕様材質 = プラスチック長さ = 134mm高さ = 50 mm幅 = 25mmピッチ = 117mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル RS PRO プラスチック
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(2個)7日以内出荷Thermoplastic仕様材質 = プラスチック長さ = 148mm高さ = 50 mm幅 = 25mmピッチ = 132mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル RS PRO プラスチック
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(2個)7日以内出荷Thermoplastic仕様材質 = プラスチック長さ = 197mm高さ = 58 mm幅 = 29mmピッチ = 179mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル RS PRO プラスチック
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(2個)7日以内出荷Thermoplastic仕様材質 = プラスチック長さ = 137mm高さ = 50 mm幅 = 25mmピッチ = 120mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル RS PRO プラスチック
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(2個)7日以内出荷Thermoplastic仕様材質 = プラスチック長さ = 168mm高さ = 58 mm幅 = 29mmピッチ = 150mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼
RS PRO¥399税込¥4391個翌々日出荷RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Safely create a load-bearing eye at the end of a wire rope or cable with this handy RS PRO wire rope clamp. Made from high-quality stainless steel, its designed for use with wire rope with a diameter of 6 mm. Thanks to its stainless steel construction, this clamp boasts a high resistance to corrosion, weathering and the abrasive forces of wire. The component is made of a U-bolt and saddle secured by two nuts. This unit meets DIN standard 741, so it complies with the German Institute for Standardisation’s (Deutsches Institut fur Normung) safety requirements for wire rope grips for grip terminations. Due to their robust and durable nature, wire rope clamps are commonly applied in industrial lifting processes. Available in both steel and stainless steel, youll find them in a wide variety of sizes suited to different rope diameters.Features and Benefits. Stainless-steel wire rope clamp . To be used with 6 mm diameter wire rope . Resistant to corrosion and weathering . Can withstand abrasive wire forces . Suitable for industrial lifting applications . Meets DIN 741 (Deutsches Institut fur Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様ワイヤーロープ直径 = 6mm材質 = ステンレス鋼
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥15,980税込¥17,5781組7日以内出荷RS PRO Premium Black Fibreglass Toecap Safety Trainers, UK Size 11 Introducing premium fibreglass toecap safety trainers from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety trainers ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable trainers feature stylish black TPU design with protective fibreglass toecap, offering sufficient protection physical impact. For enhanced protection, the trainers feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO premium safety trainer is developed with specialist comfort materials including dual density EVA nitrile rubber outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Durable and breathable whole TPU upper material Protective fibreglass toecap to protect toes from physical impact Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4010 シリーズプレミアム TPU トレーナー安全ブーツは、 100 非金属製です。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全ブーツは、快適で軽量です。衝撃吸収デュアルデなど、快適性に優れた特殊素材を使用して開発されています Certifications 耐久 Durable and 通気性: TPU 製アッパー全体 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 FAQs What sizes are available RS PRO premium black safety trainers are available in sizes: (2011581) 2011581 UK Size (2011582) 2011582 UK Size (2011583) 2011583 UK Size (2011584) 2011584 UK Size (2011586) 2011586 UK Size (2011587) 2011587 UK Size (2011588) 2011588 UK Size (2011589) 2011589 UK Size 10 (2011590) 2011590 UK Size 11 (2011592) 2011592 UK Size 12 What is the safety rating of the trainers These trainers feature safety rating of S1P, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the trainers feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. What is the slippage rating of the trainers The slippage rating of the trainers is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS4010性別 = 男性用靴サイズEUR = 46靴サイズUK = 11靴サイズUS = 12色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 30
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥15,980税込¥17,5781組7日以内出荷RS PRO Premium Black Fibreglass Toecap Safety Trainers, UK Size Introducing premium fibreglass toecap safety trainers from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety trainers ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable trainers feature stylish black TPU design with protective fibreglass toecap, offering sufficient protection physical impact. For enhanced protection, the trainers feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO premium safety trainer is developed with specialist comfort materials including dual density EVA nitrile rubber outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Durable and breathable whole TPU upper material Protective fibreglass toecap to protect toes from physical impact Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4010 シリーズプレミアム TPU トレーナー安全ブーツは、 100 非金属製です。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全ブーツは、快適で軽量です。衝撃吸収デュアルデなど、快適性に優れた特殊素材を使用して開発されています Certifications 耐久 Durable and 通気性: TPU 製アッパー全体 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 FAQs What sizes are available RS PRO premium black safety trainers are available in sizes: (2011581) 2011581 UK Size (2011582) 2011582 UK Size (2011583) 2011583 UK Size (2011584) 2011584 UK Size (2011586) 2011586 UK Size (2011587) 2011587 UK Size (2011588) 2011588 UK Size (2011589) 2011589 UK Size 10 (2011590) 2011590 UK Size 11 (2011592) 2011592 UK Size 12 What is the safety rating of the trainers These trainers feature safety rating of S1P, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the trainers feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. What is the slippage rating of the trainers The slippage rating of the trainers is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS4010性別 = 男性用靴サイズEUR = 42靴サイズUK = 8靴サイズUS = 9色 = Black安全足タイプ = ガラス繊維帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 26.5
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥15,980税込¥17,5781組7日以内出荷RS PRO Premium Black Fibreglass Toecap Safety Trainers, UK Size Introducing premium fibreglass toecap safety trainers from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety trainers ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable trainers feature stylish black TPU design with protective fibreglass toecap, offering sufficient protection physical impact. For enhanced protection, the trainers feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO premium safety trainer is developed with specialist comfort materials including dual density EVA nitrile rubber outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Durable and breathable whole TPU upper material Protective fibreglass toecap to protect toes from physical impact Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4010 シリーズプレミアム TPU トレーナー安全ブーツは、 100 非金属製です。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全ブーツは、快適で軽量です。衝撃吸収デュアルデなど、快適性に優れた特殊素材を使用して開発されています Certifications 耐久 Durable and 通気性: TPU 製アッパー全体 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 FAQs What sizes are available RS PRO premium black safety trainers are available in sizes: (2011581) 2011581 UK Size (2011582) 2011582 UK Size (2011583) 2011583 UK Size (2011584) 2011584 UK Size (2011586) 2011586 UK Size (2011587) 2011587 UK Size (2011588) 2011588 UK Size (2011589) 2011589 UK Size 10 (2011590) 2011590 UK Size 11 (2011592) 2011592 UK Size 12 What is the safety rating of the trainers These trainers feature safety rating of S1P, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the trainers feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. What is the slippage rating of the trainers The slippage rating of the trainers is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS4010性別 = 女性用靴サイズEUR = 37靴サイズUK = 4靴サイズUS = 5色 = Black安全足タイプ = ガラス繊維帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1P滑り止め等級 = SRC靴サイズJP / CN = 22.5
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥15,980税込¥17,5781組7日以内出荷RS PRO Premium Black Fibreglass Toecap Safety Trainers, UK Size Introducing premium fibreglass toecap safety trainers from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety trainers ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable trainers feature stylish black TPU design with protective fibreglass toecap, offering sufficient protection physical impact. For enhanced protection, the trainers feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO premium safety trainer is developed with specialist comfort materials including dual density EVA nitrile rubber outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Durable and breathable whole TPU upper material Protective fibreglass toecap to protect toes from physical impact Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4010 シリーズプレミアム TPU トレーナー安全ブーツは、 100 非金属製です。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全ブーツは、快適で軽量です。衝撃吸収デュアルデなど、快適性に優れた特殊素材を使用して開発されています Certifications 耐久 Durable and 通気性: TPU 製アッパー全体 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 FAQs What sizes are available RS PRO premium black safety trainers are available in sizes: (2011581) 2011581 UK Size (2011582) 2011582 UK Size (2011583) 2011583 UK Size (2011584) 2011584 UK Size (2011586) 2011586 UK Size (2011587) 2011587 UK Size (2011588) 2011588 UK Size (2011589) 2011589 UK Size 10 (2011590) 2011590 UK Size 11 (2011592) 2011592 UK Size 12 What is the safety rating of the trainers These trainers feature safety rating of S1P, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the trainers feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. What is the slippage rating of the trainers The slippage rating of the trainers is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS4010性別 = 女性用靴サイズEUR = 36靴サイズUK = 3靴サイズUS = 4色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 22
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥15,980税込¥17,5781組7日以内出荷RS PRO Premium Black Fibreglass Toecap Safety Trainers, UK Size 12 Introducing premium fibreglass toecap safety trainers from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety trainers ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable trainers feature stylish black TPU design with protective fibreglass toecap, offering sufficient protection physical impact. For enhanced protection, the trainers feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO premium safety trainer is developed with specialist comfort materials including dual density EVA nitrile rubber outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Durable and breathable whole TPU upper material Protective fibreglass toecap to protect toes from physical impact Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4010 シリーズプレミアム TPU トレーナー安全ブーツは、 100 非金属製です。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全ブーツは、快適で軽量です。衝撃吸収デュアルデなど、快適性に優れた特殊素材を使用して開発されています Certifications 耐久 Durable and 通気性: TPU 製アッパー全体 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 FAQs What sizes are available RS PRO premium black safety trainers are available in sizes: (2011581) 2011581 UK Size (2011582) 2011582 UK Size (2011583) 2011583 UK Size (2011584) 2011584 UK Size (2011586) 2011586 UK Size (2011587) 2011587 UK Size (2011588) 2011588 UK Size (2011589) 2011589 UK Size 10 (2011590) 2011590 UK Size 11 (2011592) 2011592 UK Size 12 What is the safety rating of the trainers These trainers feature safety rating of S1P, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the trainers feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. What is the slippage rating of the trainers The slippage rating of the trainers is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS4010性別 = 男性用靴サイズEUR = 47靴サイズUK = 12靴サイズUS = 13色 = Black安全足タイプ = ガラス繊維帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 31
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥15,980税込¥17,5781組7日以内出荷RS PRO Premium Black Fibreglass Toecap Safety Trainers, UK Size Introducing premium fibreglass toecap safety trainers from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety trainers ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable trainers feature stylish black TPU design with protective fibreglass toecap, offering sufficient protection physical impact. For enhanced protection, the trainers feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO premium safety trainer is developed with specialist comfort materials including dual density EVA nitrile rubber outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Durable and breathable whole TPU upper material Protective fibreglass toecap to protect toes from physical impact Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4010 シリーズプレミアム TPU トレーナー安全ブーツは、 100 非金属製です。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全ブーツは、快適で軽量です。衝撃吸収デュアルデなど、快適性に優れた特殊素材を使用して開発されています Certifications 耐久 Durable and 通気性: TPU 製アッパー全体 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 FAQs What sizes are available RS PRO premium black safety trainers are available in sizes: (2011581) 2011581 UK Size (2011582) 2011582 UK Size (2011583) 2011583 UK Size (2011584) 2011584 UK Size (2011586) 2011586 UK Size (2011587) 2011587 UK Size (2011588) 2011588 UK Size (2011589) 2011589 UK Size 10 (2011590) 2011590 UK Size 11 (2011592) 2011592 UK Size 12 What is the safety rating of the trainers These trainers feature safety rating of S1P, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the trainers feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. What is the slippage rating of the trainers The slippage rating of the trainers is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS4010性別 = 男性用靴サイズEUR = 41靴サイズUK = 7靴サイズUS = 8色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 26
RS PRO カーボンファイバシート
RS PRO¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷材料 = カーボンファイバーエポキシ。動作温度 Max = +80℃。長さ = 300mm。幅 = 300mm。厚さ = 2mm。カラー = 黒。表面パターン = 綾織。圧縮強度 = 570MPa。密度 = 1.6g/cm3。。RS PRO Carbon Fibre Sheet, 300 mm x 300 mm x 2 mmThese carbon fibre sheets from RS PRO are the preferred replacement for heavy metallic materials in applications where strong but lightweight components are required, such as in aerospace, automotive and railway settings. The sheets are rigid and able to withstand heavy loads and even sudden impact without bending or buckling. Their carbon fibre material is produced by combining polymer fibres such as polyacrylonitrile with an epoxy resin matrix system. This process gives the sheets two sides: one resin-rich side thats smooth and glossy and a reverse side with twill fabric weave detail, giving them a sleek appearance that modern furniture designers love. They have a density of just 1.6 g/cm3 and can withstand operating temperatures of +80℃. While there are plenty of industrial uses for carbon fibre, the superior performance of the material has allowed for use in consumer goods like phone cases, state-of-the-art speaker cabinets and motorcycle conversion kits.Features and Benefits. RS PRO carbon fibre sheets . Made from carbon fibre epoxy . Black in colour with smooth glossy finish on one side and visible twill weave pattern on the other . Length of 300 mm . Width of 300 mm . Thickness of 2 mm . Compression strength of 570 MPa . Density of 1.6 g/cm3 . Maximum operating temperature of +80℃RS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.RoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO パッド
RS PRO¥13,980税込¥15,3781箱(100個)7日以内出荷RS PRO Oil Spill Absorbent Pads, White Introducing the RS PRO Oil Spill Absorbent Pads, suitable for use in cleaning up oils and oil-based fluids. These white absorbent pads are only designed to clean up oil spills and follow the industry-standard guidelines of cleaning up oil spills, preventing harm to the environment and to the industry. They are ideal for use in a wide range of environments where oils or oil-based liquids are present and are also designed to be hydrophobic, making them versatile but essential to have available as a part of your spill kit. Features and Benefits: This RS PRO oil spill clean-up pad is white in colour and follows the industry standards for cleaning up oil spills These super absorbent pads are suitable for use with oil spills or oil-based liquids only and are a cost-effective spill clean-up solution Designed with hydrophobic material properties and are tough and hardwearing Excellent for both indoor and outdoor use across a wide range of applications The pads are quick and easy to use with an absorbency rate of 0.6 litres per sheet Available in a pack of 100 Sheet size 50 cm x 40 cm Applications: Oil spill pads or general-purpose pads are absorbent sheets or pads that are used in the clean-up of spills and leaks to avoid damage to equipment or avoiding injury through slipping. These types of pads can also be used for general maintenance applications to manage and clean drips, leaks and spills that can come from equipment or day to day tasks like transportation, dispensing or storage or liquids. There are industry-specific colours that correspond to certain liquid spills to ensure the right regulations are adhered to without harming the environment and ensuring the area is cleaned correctly to avoid injury. Oil spill pads are generally kept as part of a spill clean-up kit that can be used in: Industrial manufacturing Automotive manufacturing and repair Transport and logistics Household applications What do the colours in spill control mean Black / Grey Absorbs any liquids excluding any aggressive chemicals, for example, coolant White Oil spills only including oil-based liquids like fuel Yellow Absorbs any liquids and can be used for cleaning aggressive chemical spills What does hydrophobic mean Hydrophobic means that the product has material properties that repel water. This is ideal, especially when using white spill absorbents that are only intended for the clean-up of oil-only liquids as water will not be absorbed and the pad can also float in water. Why RS PRO RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards; they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様種類 = パッド用途 = オイル吸収容量 = 60L内容量 = 100商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 4.3寸法 = 505 x 405 x 300mm
RS PRO ミドルカット安全靴 Black
RS PRO¥11,980税込¥13,1781組7日以内出荷RS PRO Black Fibreglass Toe Cap Safety Boot UK Size 12 Introducing fibreglass toecap safety boots from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety boots ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable boots feature water repellent smooth black design with protective fibreglass toecap, offering excellent protection from water and physical impact. For enhanced protection, the boots feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO black safety boot is developed with specialist comfort materials including shock absorbing PU outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Practical black water-resistant design Protective fibreglass toecap to protect toes from falling objects Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4005 シリーズ黒色安全ブーツは、快適で軽量です。この安全ブーツは 100 非金属製で、保護トゥキャップとミッドソールが付属しています。 Certifications 撥水性の滑らかな黒色レザー 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 Activ-Step 衝撃吸収 PU アウトソール 疲労防止 EVA 製フットベッド FAQs What sizes are available RS PRO black fibreglass toe cap safety boots are available in sizes: (2011570) 2011570 UK Size (2011571) 2011571 UK Size (2011572) 2011572 UK Size (2011573) 2011573 UK Size (2011574) 2011574 UK Size (2011575) 2011575 UK Size (2011576) 2011576 UK Size (2011577) 2011577 UK Size 10 (2011578) 2011578 UK Size 11 (2011580) 2011580 UK Size 12 What is the safety rating of the boots These boots feature safety rating of S3, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the boots feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. The boots are also water resistant and include cleated outsoles for enhanced grip and control on rough surfaces. What is the slippage rating of the boots The slippage rating of the boots is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS4015性別 = 男性用靴サイズEUR = 47靴サイズUK = 12靴サイズUS = 13種類 = アンクルブーツ安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3滑り止め等級 = SRC
RS PRO 丸型コネクタダストキャップ
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷RS PRO Circular Connector Dust CapIntroducing a sealing dust cap compatible with RS PRO ST12 series In-line cable connectors and panel mount connectors. This threaded metal sealing cap is the ideal solution when it comes to protecting circular connectors against live circuits when they are not in use.Why would you need this protective cap.Circular connectors have exposed terminals so protection from moisture and other possible contaminants is strongly advised. Dust caps are the perfect accessory to protect the socket & plug connectors from damage and offer a tight seal to repel dust and particles.Features and Benefits. Protective cover . Gender: Female . Material: Zinc Alloy . Finish: Nickel plating . Protection against live circuits . Shields from dirt and dust . Used with the ST12 series male and female circular connectors . IP67Compatible with ST12 series Industrial Circular Connectors. ST1211 Inline Cable Connectors . ST1212 Panel Mount Connectors . ST1213 Panel Mount ConnectorsApplicationsRS PRO circular connector dust caps are used in conjunction with cable mount connectors in applications such as;. Factory and Industrial Automation . Manufacturing . Process Control . Industrial networking . Measurement and instrumentationWhy would you choose RS PRO.RS PRO, the own brand of RS Components, offers an unbeatable range of products across all industries with quality you can trust. Our products are audited against demanding international standards, inspected for durability and consistency, and tested by leading engineers. Only when products have been through this process are they backed by our seal of approval. By providing quality that can be trusted on a choice of over 65,000 products across all technologies we make RS PRO your smart choice.仕様オス/メス = メスシリーズ = ST12IP保護等級 = IP67材質 = 亜鉛合金コードの有無 = あり表面処理 = ニッケル色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷RS PRO Stainless-Steel D Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel D Shackle recognisable as they are narrower than a Bow Shackle and, in most cases, they have a threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with 10 mm diameter, withstands of approximately 0.75 ton is a perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for a wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits . Stainless-Steel Shackle with crew pin . The D Shackle comes with 3-year Warranty . Pin diameter of 16 mm . Jaw width of 31 mm . This Chain Shackle deals well with weather conditions . Ideal for securing light to moderate loads or plant . Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application . Shackles are used in conjunction with slings and rope . Wire Rope Slings . Industrial crane rigging onboard large ships . Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses . Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles. Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO. RS Pro is our family brand and brings you a wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.75tシャックル径 = 16mmジョー幅 = 31mmピン径 = 16mm
RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷RS PRO Stainless-Steel Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel Shackle recognisable as they are narrower than Bow Shackle and, in most cases, they have threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with mm diameter, withstands of approximately 150 kg is perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits Stainless-Steel Shackle with crew pin The Shackle comes with 3-year Warranty Pin diameter of mm Jaw width of 16 mm This Chain Shackle deals well with weather conditions Ideal for securing light to moderate loads or plant Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application Shackles are used in conjunction with slings and rope Wire Rope Slings Industrial crane rigging onboard large ships Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO RS Pro is our family brand and brings you wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.15tシャックル径 = 8mmジョー幅 = 16mmピン径 = 8mm
UGREEN Nexode Pro 100W GaN 急速充電器 (1.5m USB-Cケーブル付き)
UGREEN¥8,698税込¥9,5681個当日出荷USB-C×2、USB-A×1 の3ポート搭載で、手のひらにおさまるコンパクトサイズ!最新の GaNInfinityチッ プ搭載、新世代スタッキング技術 AirPyra 活用で、100W急速充電器として最小級を実現しました。またUGREEN の独自の温度検知・制御技術 Thermal Guard が、ミリ秒単位の温度検出により過熱、過充電、過電流を制御。適切な電流をスマートに分配し、デバイスのバッテリー寿命 の劣化を防ぎます。最大出力(W)100ケーブル長(m)1.5対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W、【USB-C1】5V=3A~20V=5A 最大100W、【USB-C2】5V=3A~12V=2.5A 最大30WRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO EPDM, 2mm
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷The RS Pro EPDM sponge cord often utilized for draft exclusion of windows, doors and floorboards. It can be compressed by almost 90% of its original profile. These flexible properties allow this cord to be compressed into floorboard and gaps much smaller than its original form by stretching it during the installation process.Low and high temperature capability is good Excellent resistance to weathering and ozone, water and steam Good performance in castor and some phosphate ester-based fluids仕様直径 = 2mm材料 = EPDM長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタダストキャップ
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷RS PRO Circular Connector Dust CapsIntroducing a sealing dust cap compatible with RS PRO ST1210 cable mount connectors. This cap is the ideal solution when it comes to protecting cable mount connectors against live circuits when they are not in use but also shields from dust and dirt.Why would you need this protective cap.Circular connectors have exposed terminals so protection from moisture and other possible contaminants is strongly advised. Dust caps are the perfect accessory to protect the socket & plug connectors from damage and offer a tight seal to repel dust and particles.Features and Benefits. Protective cover . Gender: Male . Material: Zinc Alloy . Finish: Nickel plating . Protection against live circuits . Shields from dirt and dust . Link chain . Internal threads and are used with ST1210 series circular connectors . IP67Compatible with ST1210 series cable mount connectors Male Plug: RS stock no: (206-5259) 206-5259, (206-5260) 206-5260, (206-5261) 206-5261, (206-5262) 206-5262, (206-5263) 206-5263, (206-5264) 206-5264 & (206-5265) 206-5265 Female Socket: RS stock no: (206-5266) 206-5266, (206-5268) 206-5268, (206-5269) 206-5269, (206-5270) 206-5270,( 206-5271) 206-5271, (206-5272) 206-5272 & (206-5274) 206-5274ApplicationsRS PRO circular connector dust caps are used in conjunction with cable mount connectors in applications such as;. Factory and Industrial Automation . Manufacturing . Process Control . Industrial networking . Measurement and instrumentationWhy would you choose RS PRO.RS PRO, the own brand of RS Components, offers an unbeatable range of products across all industries with quality you can trust. Our products are audited against demanding international standards, inspected for durability and consistency, and tested by leading engineers. Only when products have been through this process are they backed by our seal of approval. By providing quality that can be trusted on a choice of over 65,000 products across all technologies we make RS PRO your smart choice.仕様オス/メス = オスシリーズ = ST12IP保護等級 = IP67材質 = 亜鉛合金コードの有無 = あり表面処理 = ニッケル色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 30 mm 、外径 43 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C仕様内径 = 30mm外径 = 43mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 20 mm 、外径 37 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C仕様内径 = 20mm外径 = 37mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 31 mm 、外径 47 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C仕様内径 = 31mm外径 = 47mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 22 mm 、外径 36 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C仕様内径 = 22mm外径 = 36mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
...