カテゴリ

  • 安全保護具(16)
  • 手袋(7)
  • 溶接用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「thg」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自閉バルブ部 THG9 TOTO自閉バルブ部 THG9TOTO
22,980税込25,278
1箱
当日出荷
付属品バルブ付適合品番TMF49型
自閉バルブ部 THG8 TOTO自閉バルブ部 THG8TOTO
11,980税込13,178
1箱
当日出荷
付属品バルブ付適合品番TMF19・49型
小便器用自閉バルブ部 THG7 TOTO小便器用自閉バルブ部 THG7TOTO
8,198税込9,018
1個
当日出荷
適合品番T601PX
自閉バルブ部 THG10 TOTO自閉バルブ部 THG10TOTO
23,980税込26,378
1箱
当日出荷
付属品バルブ付適合品番TBF19R
Banner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム BRT-THG-2-100 BannerBanner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム BRT-THG-2-100Banner
11,980税込13,178
1個
当日出荷
逆反射 / 反射テープ. Turck Bannerの反射、逆反射テープシリーズです。 逆反射素材には感圧接着剤がついています。 使用まで表面を清潔にして、湿らせないようにしてください。
仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム実装タイプ = 粘着テープ表面パターン = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
Tシリーズ吸収缶 重松製作所Tシリーズ吸収缶重松製作所(28件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
シムプレート(ロール) ハヤシシムプレート(ロール)ハヤシ(10件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から10日以内出荷
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301種別ロールRoHS指令(10物質対応)対応
純正インクカートリッジ EPSON YTH EPSON純正インクカートリッジ EPSON YTHEPSON(9件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合適合EP-10VAエコマーク認定認定エコマーク認定番号15 142 007
シムプレート(シート) ハヤシシムプレート(シート)ハヤシ(11件のレビュー)
698税込768
1枚
当日出荷から13日以内出荷
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
サーモキャプチャーIR カスタムサーモキャプチャーIRカスタム
45,980税込50,578
1個
当日出荷から22日以内出荷
片手で持ちやすいハンドグリップタイプ従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化熱画像に加え可視画像も撮影可能。さらに2つを重ねた融合画像も表示可能でホットスポットやコールドスポットが実対象物のどの部分にあたるかの把握が可能。内蔵の大容量バッテリにより最長約8時間の連続使用が可能2mの落下耐性および、防塵・防水性能IP54準拠Windows用ソフトウェアでデータの管理、編集、レポート作成が可能
用途建物検査施設のメンテナンス漏水診断電気設備の点検仕様●PCとの接続:USB Type-C接続(画像転送 / バッテリー充電)●画像フォーマット:●静止画:JPEG、熱画像(240 × 240)、可視画像(480 × 640)付属品取扱説明書(保証書付き)、ソフトキャリングケース、USBケーブル、ストラップ寸法(mm)三脚穴:穴径1/4インチ(約6)質量(g)約 285電源3.7Vリチウム充電池(3350mAh)測定範囲(℃)-20 ~ +150 、+100 ~ +550センサータイプ96 × 96 ピクセル / 赤外線温度センサー分解能(℃)0.1保護等級IP54メモリー4 GB内蔵ストレージ / 熱画像保存可能枚数:約18000枚※ストレージ内には本器のシステムファイルが含まれるため、実際に画像保存先としての使用可能な容量は少なくなります。(約2.3 GB)測定波長(μm)7.5 ~ 14表示器2.4型 カラーLCD、240 × 320使用温湿度範囲-10 ~ + 50 ℃、10 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと)最短合焦距離0.1m放射率補正0.01 ~ 1.00(可変)画素数96RoHS指令(10物質対応)対応特性落下耐性、防塵、防水フレームレート25Hz測定視野角(°)50 × 50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×196×78測定精度(℃)±2 %rdg または ± 2 の大きい方画素数(垂直)96
小便器用自閉バルブ部 TOTO小便器用自閉バルブ部TOTO(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
適合品番T600PNX、T600PFNKX、TG600PQRX付属品締付用スパナ
業務用電子ジャー(保温専用) 象印マホービン業務用電子ジャー(保温専用)象印マホービン(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)単相100専用
アルミツールフック DBLTACTアルミツールフックDBLTACT
2,498税込2,748
1個
当日出荷
六点溶接×強化リブ付きで最強仕様!湾曲ゲートで迷わず着脱! アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。 強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP! 6個所溶接により破損防止(DT-ATWシリーズは各6個) ベルト幅60mm対応。
材質アルミ合金質量(g)84寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×45×75
THORGLOVE グラインダー 軍手 THORGLOVETHORGLOVE グラインダー 軍手THORGLOVE
5,598税込6,158
1個
当日出荷
グラインダー専用軍手、滑らかな仕上げで柔軟な装着感、耐切創性でも優れており、さらに通気性もよく、洗濯も可能で衛生的に使用が可能。
コーティング手のひら:NBR Paim Coating、手の甲:高硬度複合素材、物質コーティング素材ベース:パラアラミド、ナイロン、スパンダックス
ホースクリッププライヤー TRUSCOホースクリッププライヤーTRUSCO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。 独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。
用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。全長(mm)240
すべり止め天然ゴムライナー手袋 TRUSCOすべり止め天然ゴムライナー手袋TRUSCO(2件のレビュー)
419税込461
1双
当日出荷
天然ゴムを使用したすべりにくい手袋です。通気性・グリップ性に優れています。
用途物流作業、一般軽作業。厚さ(mm)2材質(すべり止め)天然ゴム2018年トラスコ掲載ページ6 0519
アルミツールフック CL SK11アルミツールフック CLSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
湾曲ゲートで工具を簡単に吊り下げできます。高強度、アルミ製鍛造カラビナです。落下防止コードの取り付けが可能です。
用途ベルトに通して工具類の吊り下げ材質アルミ仕様50mm幅ベルト用・落下防止コード取付可能質量(kg)【吊り下げ可能工具】3まで
縦横伸縮コートハンガー 780-1330 クローム 三富工業縦横伸縮コートハンガー 780-1330 クローム三富工業
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
縦横伸縮。用途と場所に合わせて自由自在。
付属品スパナ材質本体:スチール(クロームメッキ)、キャスター:ナイロン質量(kg)4.3クロームメッキ耐荷重(kg)40機能高さ調節機能(アルミワンタッチレバー)、横伸縮機能コード42545347アズワン品番65-0397-60外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)780~1330×425×1010~1660
F.F.G Gardening Tool Holder KANAMONOF.F.G Gardening Tool HolderKANAMONO
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
日本有数のかばん作りの町、兵庫県豊岡市の職人が1つ1つ丹精込めて仕上げたツールホルダーです。また、お手入れも簡単で、ケースの下部にはボタンがついており、開け閉めすることで、土や葉っぱがツールケースに入り込んでも取り出し可能な構造になっています。
用途ガーデニング作業で必要な剪定鋏、花柄摘み用鋏や日常生活に欠かせないスマートフォン(※注)などの収納ができる便利なツールです。ベルト付でどんな服の時でも使用できます。材質牛革質量(g)約300ベルト長さ(cm)約53~95寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(本体)12×19×7
ヒートガン(液晶ディスプレイ付) TRUSCOヒートガン(液晶ディスプレイ付)TRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
熱収縮用のドライヤーです。ステッカーの剥離やFRP等の成型加工にも適しています。ノズルが4種類ありますので用途に合わせてご利用できます。出力は2段階調整が可能で、出力温度は最大で約500℃です。出力温度がディスプレイに表示されるため、温度調整がスムーズかつ安全に行えます。
用途熱処理が必要な作業に。トラスコ品番207-5962アズワン品番64-8723-81RoHS指令(10物質対応)対応
トールグローブ  アラミド繊維耐熱二重手袋 UIトールグローブ アラミド繊維耐熱二重手袋UI
4,898税込5,388
1個
当日出荷
アラミド素材で高い耐熱性と難燃性! 防弾チョッキにも使われ、刃物にも強いトールグローブ!
材質内側:綿、表側:Aramid(Para+Meta)、手首:ゴムバンドグリーン寸法(cm)約28×9.5
Banner センサ反射板 BannerBanner センサ反射板Banner
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プレートタイプキャスター75Φ TMEHジャパンプレートタイプキャスター75ΦTMEHジャパン
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
Φ75、ゴム、自在、ブレーキ付
材質フレーム:鉄、車輪:ゴム車輪径(Φmm)75取付高(mm)93最大荷重(daN)60偏心(mm)28
GADGET SERIES 脱着式スチールフックベース 三共コーポレーションGADGET SERIES 脱着式スチールフックベース三共コーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
脱着式スチールツールフック(別売)とご使用ください。落下防止シャックル付落下防止コード取り付け穴付60mmベルト対応ベルトに装着しておけば作業内容に合わせてアタッチメントの交換ができます!
材質本体:スチールマットブラック質量(g)約68寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約120×61×10関連資料(1.21MB)
GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーションGADGET SERIES 脱着式スチールツールフック三共コーポレーション
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
脱着式スチールフックベース(別売)対応単品でも使用可能軽量&高強度落下防止コード取り付け穴付60mmベルト対応通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。ハンマー・バール・ドライバー・クリッパーなどの吊り下げに
材質本体:スチールマットブラック質量(g)約114寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約100×123×62関連資料(1.21MB)
サーモグラフィー サーモキャプチャー JAPPYサーモグラフィー サーモキャプチャーJAPPY
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
片手で持ちやすいハンドグリップタイプ!
プレートタイプキャスター150Φ TMEHジャパンプレートタイプキャスター150ΦTMEHジャパン
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム取付高(mm)190最大荷重(daN)160
GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーションGADGET SERIES 脱着式スチールツールフック三共コーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
脱着式スチールフックベース(別売)対応単品でも使用可能軽量&高強度落下防止コード取り付け穴付60mmベルト対応通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。両口ラチェット・ハンマー・バールなどの吊り下げに
材質本体:スチールマットブラック質量(g)約98寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×95×72関連資料(1.21MB)
GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーションGADGET SERIES 脱着式スチールツールフック三共コーポレーション
819税込901
1個
翌々日出荷
脱着式スチールフックベース(別売)対応単品でも使用可能軽量&高強度落下防止コード取り付け穴付60mmベルト対応通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。ハンマーなどの吊り下げに
材質本体:スチールマットブラック質量(g)約68寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×60×65関連資料(1.21MB)
GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーションGADGET SERIES 脱着式スチールツールフック三共コーポレーション
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
脱着式スチールフックベース(別売)対応単品でも使用可能軽量&高強度落下防止コード取り付け穴付60mmベルト対応通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。両口ラチェット・レンチ・モンキー・テープなどの吊り下げにロックゲート付で落下防止!
材質本体:スチールマットブラック質量(g)約128寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×80関連資料(1.21MB)
GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーションGADGET SERIES 脱着式スチールツールフック三共コーポレーション
989税込1,088
1個
翌々日出荷
脱着式スチールフックベース(別売)対応単品でも使用可能軽量&高強度落下防止コード取り付け穴付60mmベルト対応通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。バール・ドライバー・シノなどの吊り下げに
材質本体:スチールマットブラック質量(g)約84寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×45×30関連資料(1.21MB)
GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーションGADGET SERIES 脱着式スチールツールフック三共コーポレーション
779税込857
1個
翌々日出荷
脱着式スチールフックベース(別売)対応単品でも使用可能軽量&高強度落下防止コード取り付け穴付60mmベルト対応通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。電動工具などの仮かけに
材質本体:スチールマットブラック関連資料(1.21MB)
Control シンプル合皮クラッチバッグ トップハウスControl シンプル合皮クラッチバッグトップハウス(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
上品な生地目のPUレザーを使用したクラッチバッグ。シンプルなデザインなのでスーツスタイルにも似合います。 本体収納はファスナー開口式の間仕切りがついた3室仕様のため、荷物を分けて整理することができます。 ハンドストラップもついているため、持ちやすくなっており、ちょっとした外出などでも使いやすいサイズ感に仕上がっております。
材質合成皮革質量(g)265幅(cm)32.5高さ(cm)20奥行き(cm)1
GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーションGADGET SERIES 脱着式スチールツールフック三共コーポレーション
989税込1,088
1個
翌々日出荷
脱着式スチールフックベース(別売)対応単品でも使用可能軽量&高強度落下防止コード取り付け穴付60mmベルト対応通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。両口ラチェット・レンチ・モンキー・テープなどの吊り下げに
材質本体:スチールマットブラック質量(g)約112寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約130×45×80関連資料(1.21MB)
GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーションGADGET SERIES 脱着式スチールツールフック三共コーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
脱着式スチールフックベース(別売)対応単品でも使用可能軽量&高強度落下防止コード取り付け穴付60mmベルト対応通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。ハンマー・バール・シノなどの吊り下げに
材質本体:スチールマットブラック関連資料(1.21MB)
プレートタイプキャスター TMEHジャパンプレートタイプキャスターTMEHジャパン
2,298税込2,528
1個ほか
翌々日出荷
プレートタイプキャスター(Φ100ゴム)
車輪径(Φmm)(呼称寸法)100取付高(mm)132最大荷重(daN)120
プレートタイプキャスター TMEHジャパンプレートタイプキャスターTMEHジャパン
3,090税込3,399
1セットほか
3日以内出荷
車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム取付高(mm)168最大荷重(daN)150
GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーションGADGET SERIES 脱着式スチールツールフック三共コーポレーション
899税込989
1個
翌々日出荷
脱着式スチールフックベース(別売)対応単品でも使用可能軽量&高強度落下防止コード取り付け穴付60mmベルト対応通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。両口ラチェットなどの吊り下げに
材質本体:スチールマットブラック質量(g)約76寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×45×53関連資料(1.21MB)
ディスプレイブラケット eシリーズ ハンギングバー用 サンワサプライディスプレイブラケット eシリーズ ハンギングバー用サンワサプライ
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
eデスクハンギングバー用ディスプレイブラケットです。主にVESA200×100、200×200のねじ穴を搭載したディスプレイ用です。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×15、M8×15)各4本使用工具手袋サイズ(mm)【六角レンチ】4RoHS指令(10物質対応)対応VESA対応100×100 , 100×200 , 100×300 , 100×400 / 200×100 , 200×200 , 200×300 , 200×400 / 300×100 , 300×200 , 300×300 , 300×400 / 400×100 , 400×200 , 400×300 , 400×400 / 600×100 , 600×200 , 600×300 , 600×400 / 800×100 , 800×200 , 800×300 , 800×400
EXIT アルミツールホルダー WORKERZ EXITEXIT アルミツールホルダーWORKERZ EXIT
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・軽量アルミツールホルダー
用途工具の保持に材質アルミ合金質量(g)69耐荷重(kg)3ベルト通し幅(mm)50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×112×60