カテゴリ

  • 安全保護具(7)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)

「thg0」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シムプレート(ロール) ハヤシ

    シムプレート(ロール)

    ハヤシ(10件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
    材質SUS301種別ロールRoHS指令(10物質対応)対応
  • シムプレート(シート) ハヤシ

    シムプレート(シート)

    ハヤシ(12件のレビュー)
    698税込768
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
    種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモグラフィー サーモキャプチャー JAPPY

    サーモグラフィー サーモキャプチャー

    JAPPY
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    片手で持ちやすいハンドグリップタイプ!
  • GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション

    GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック

    三共コーポレーション
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。ハンマーなどの吊り下げに
    材質本体:スチールマットブラック質量(g)約68寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×60×65
  • GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション

    GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック

    三共コーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。両口ラチェット・ハンマー・バールなどの吊り下げに
    材質本体:スチールマットブラック質量(g)約98寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×95×72
  • GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション

    GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック

    三共コーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。ハンマー・バール・ドライバー・クリッパーなどの吊り下げに
    材質本体:スチールマットブラック質量(g)約114寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約100×123×62
  • GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション

    GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック

    三共コーポレーション
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。バール・ドライバー・シノなどの吊り下げに
    材質本体:スチールマットブラック質量(g)約84寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×45×30
  • GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション

    GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック

    三共コーポレーション
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。電動工具などの仮かけに
    材質本体:スチールマットブラック
  • GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション

    GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック

    三共コーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。ハンマー・バール・シノなどの吊り下げに
    材質本体:スチールマットブラック
  • GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション

    GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック

    三共コーポレーション
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。両口ラチェットなどの吊り下げに
    材質本体:スチールマットブラック質量(g)約76寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×45×53
  • サーモキャプチャーIR カスタム

    サーモキャプチャーIR

    カスタム
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    片手で持ちやすいハンドグリップタイプ。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。熱画像に加え可視画像も撮影可能。さらに2つを重ねた融合画像も表示可能でホットスポットやコールドスポットが実対象物のどの部分にあたるかの把握が可能。内蔵の大容量バッテリにより最長約8時間の連続使用が可能。2mの落下耐性および、防塵・防水性能IP54準拠。Windows用ソフトウェアでデータの管理、編集、レポート作成が可能
    用途建物検査。施設のメンテナンス。漏水診断。電気設備の点検仕様●PCとの接続:USB Type-C接続(画像転送 / バッテリー充電)●画像フォーマット:●静止画:JPEG、熱画像(240 × 240)、可視画像(480 × 640)付属品取扱説明書(保証書付き)、ソフトキャリングケース、USBケーブル、ストラップ寸法(mm)三脚穴:穴径1/4インチ(約6)質量(g)約 285電源3.7Vリチウム充電池(3350mAh)測定範囲(℃)-20 ~ +150 、+100 ~ +550センサータイプ96 × 96 ピクセル / 赤外線温度センサー分解能(℃)0.1保護等級IP54メモリー4 GB内蔵ストレージ / 熱画像保存可能枚数:約18000枚※ストレージ内には本器のシステムファイルが含まれるため、実際に画像保存先としての使用可能な容量は少なくなります。(約2.3 GB)測定波長(μm)7.5 ~ 14表示器2.4型 カラーLCD、240 × 320使用温湿度範囲-10 ~ + 50 ℃、10 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと)最短合焦距離0.1m放射率補正0.01 ~ 1.00(可変)画素数96RoHS指令(10物質対応)対応特性落下耐性、防塵、防水フレームレート25Hz測定視野角(°)50 × 50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×196×78測定精度(℃)±2 %rdg または ± 2 の大きい方画素数(垂直)96
  • ビムスタイル 15 コットンスタイル 2本入 V15CTシリーズ ベーテルプラス

    ビムスタイル 15 コットンスタイル 2本入 V15CTシリーズ

    ベーテルプラス
    4,098税込4,508
    1箱(2本)
    6日以内出荷
    毎日を活き活きと。あなたの日常生活を快適にサポートします。おしゃれで機能性が高い。下肢の静脈/リンパ液のうっ滞を軽減または予防し、還流を促進します。むくみ予防に効果があり、一般の方でも日常履きをして頂けるようにおしゃれなデザインになっています。普段使いに適した弾性ソックスです。「治療中でもおしゃれをしたい」・・・そんな思いを受けて誕生したブランドです。プレミアムコットンを使用しており、肌当たりが優れています。一般の靴下に近い感覚でご使用いただけます。
    仕様●材質:コットン、ナイロン、ゴム、スパンデックス●圧迫力:(15)15~20 mmHg (20)20~30 mmHg●サイズ表Sサイズ(足首周囲)17.2~21.6cm (ふくらはぎ周囲)28.0~38.1cmMサイズ(足首周囲)19.1~23.5cm (ふくらはぎ周囲)30.5~40.6cmLサイズ(足首周囲)21.6~26.0cm (ふくらはぎ周囲)33.0~43.2cmアズワン品番65-9134-44医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10255000003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 撹拌機 可搬型 中速用・ギア減速式 THGシリーズ エムケー精工

    撹拌機 可搬型 中速用・ギア減速式 THGシリーズ

    エムケー精工
    219,800税込241,780
    1式
    16日以内出荷から23日以内出荷
    高精度ギア装着のため運転音はとても静かです。
    回転数(min-1[r.p.m])295/350(50/60Hz)撹拌容量(L)400~5000