曜日別特売

ビムスタイル 15 コットンスタイル 2本入 V15CTシリーズ

ビムスタイル 15 コットンスタイル 2本入 V15CTシリーズ - ベーテルプラス

毎日を活き活きと。あなたの日常生活を快適にサポートします。
おしゃれで機能性が高い。下肢の静脈/リンパ液のうっ滞を軽減または予防し、還流を促進します。むくみ予防に効果があり、一般の方でも日常履きをして頂けるようにおしゃれなデザインになっています。
普段使いに適した弾性ソックスです。「治療中でもおしゃれをしたい」・・・そんな思いを受けて誕生したブランドです。
プレミアムコットンを使用しており、肌当たりが優れています。一般の靴下に近い感覚でご使用いただけます。

仕様
●材質:コットン、ナイロン、ゴム、スパンデックス●圧迫力:(15)15~20 mmHg (20)20~30 mmHg●サイズ表Sサイズ(足首周囲)17.2~21.6cm (ふくらはぎ周囲)28.0~38.1cmMサイズ(足首周囲)19.1~23.5cm (ふくらはぎ周囲)30.5~40.6cmLサイズ(足首周囲)21.6~26.0cm (ふくらはぎ周囲)33.0~43.2cm
アズワン品番
65-9134-44
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10255000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68125130V15CTHG0
4,100
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする