カテゴリ
- 物流用品(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「thh-50hr」の検索結果

低床重荷重キャスター(強化ナイロン車)
ナンシン(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。形状自在車荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重キャスター ナイロン プレート式
¥958~税込¥1,054~1個当日出荷取付け高さが低い重荷重用キャスターです。用途産業機械の移動台や金型や治具のラックや台車に表面処理亜鉛めっきストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式
ユーエイキャスター¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。ボルト径寸法(Φmm)6表面処理粉体塗装旋回半径(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応ボルトピッチ径(Φmm)2
サイレントスムースキャスターⅡ ネジ込式MC車輪付 ユニクロ自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,198~税込¥6,818~1個7日以内出荷従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別重荷重
ホイールマスター(プレート式)
TDK(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台ほか当日出荷から5日以内出荷小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。形状自在車材質(車輪)ナイロン6使用温度(℃)-10~+90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6車輪タイプ単輪
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式
ユーエイキャスター¥3,798~税込¥4,178~1個8日以内出荷から22日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
低床式重荷重用キャスター HT型
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から34日以内出荷荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
STM 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(66件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G 自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(72件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷Hシリーズの重荷重用のキャスターです。形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重車輪幅(mm)50ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 420TP自在車(強化ナイロン車)
ハンマーキャスター(13件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。用途冷凍ショーケース等トラスコ品番814-3618形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70旋回半径(mm)30ストッパーなし偏心E(mm)12偏芯E(mm)12取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(40件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷車輪の回転のみをロックするキャスターです。種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式
ユーエイキャスター¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。表面処理粉体塗装取付寸法(mm)70×70ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールマスター(ボルト式)
TDK(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台ほか当日出荷から5日以内出荷小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。形状自在車荷重種別高荷重使用温度(℃)-10~+90特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6