低床重荷重キャスター ナイロン プレート式
取付け高さが低い重荷重用キャスターです。
用途
産業機械の移動台や金型や治具のラックや台車に
表面処理
亜鉛めっき
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※ 本来の用途以外には使用しないでください。
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
車輪幅(mm)
取付高(mm)
取付座(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72025786
-
50
ナイロン
28
68
70×54
¥
958
¥
1,054
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72025795
-
65
ナイロン(ベアリング入)
38
90
90×90
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72025811
-
75
ナイロン(ベアリング入)
38
100
90×90
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください