カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(18)
絞り込み
エコロジープロダクト
「thk afb-lf」の検索結果

グリースオイルAFB-LF
THK(8件のレビュー)¥559~税込¥615~1本(70g)ほか当日出荷優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。色外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-15~100使用温度(℃)-15~100ちょう度2号滴点(℃)193外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 275増ちょう剤リチウム系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 170融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性万能タイプ、極圧性商品タイプリチウムグリース
グリースオイルAFF
THK¥1,898~税込¥2,088~1本(70g)ほか欠品中安定した転がり抵抗値。粘性抵抗値が低いため、転がり抵抗の変動も少なく低速時の追従性に優れています。 低発塵。低発塵性に優れているため、クリーンルームでの使用に最適です。 耐フレッチング性。他の低発塵グリースに比べ、微振動による耐摩耗性に優れているため、給脂期間の延長が可能です。色茶褐色使用温度範囲(℃)-40~120使用温度(℃)-40~120滴点(℃)220外観茶褐色混和ちょう度(25℃、60W) 315増ちょう剤リチウム系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 100融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 2.6mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.7mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低発塵性、耐フレッチング性、耐磨耗性商品タイプリチウムグリース
グリースガンユニット(ノズル付)
THK(5件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷専用ノズルを付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。接続口径PT1/8全長(mm)235(ノズル含まず)質量(g)480(ノズル付き、グリース含まず)容量(g)70動作方式レバー式最大吐出圧力(MPa)19.6吐出量(mL/ストローク)0.6充填方法カートリッジ適合グリースTHKオリジナルグリース危険物の類別非危険物
グリースオイルAFC
THK(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(70g)当日出荷優れた耐フレッチングコロージョン性。フレッチングコロージョンに優れた効果を発揮するように開発されたグリースです。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。 広温度範囲グリース。高級合成油を基油としているので、-54℃~+177℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。色外観色:褐色使用温度範囲(℃)-54~177使用温度(℃)-54~177ちょう度2号滴点(℃)269外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 288増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性耐フレッチングコロージョン性、酸化安定性、耐寒性、耐熱性、潤滑性商品タイプウレアグリース
グリースオイルAFJ
THK(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(70g)ほか当日出荷幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。 耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。 耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。 低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。 高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。色外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120使用温度(℃)-20~120ちょう度1号滴点(℃)185外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 325増ちょう剤ウレア系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 20融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 7.0mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.6mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐振動性、低転がり抵抗、高圧送性商品タイプウレアグリース
グリースオイルAFA
THK(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1本(70g)ほか当日出荷長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なるため、酸化安定性に優れ長期間使用できます。 広温度範囲グリース。-45℃~+160℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。低温域で低い始動トルク値を示します。 優れた耐水性。耐水性に優れているため、水分の侵入による影響が少ないグリースです。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。色外観色:褐色使用温度範囲(℃)-45~160使用温度(℃)-45~160ちょう度混和 25℃、60W 285滴点(℃)261外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 285増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低摺動、耐水性商品タイプウレアグリース
リチウム万能グリス
TRUSCO(34件のレビュー)¥479税込¥5271本(80g)当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
リチウムグリース
(268件のレビュー)¥569~税込¥626~1本(400g)ほか当日出荷リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。用途各種機械の軸受け、摺動部などに。色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
グリースオイルAFG
THK(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(70g)ほか当日出荷低発熱。粘性抵抗が低いため、高速使用時においても発熱を抑えられます。 低粘性。低粘性のため、安定した回転トルクが得られます。 広温度範囲。-45℃~+160℃の広範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。 長寿命。長時間の使用においても軟化しにくく、酸化安定性に優れています。 耐水性。水分の侵入による軟化や極圧性の低下など、水に対する影響を受けにくいグリースです。色外観色:褐色使用温度範囲(℃)-45~160使用温度(℃)-45~160ちょう度2号滴点(℃)261外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 285増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低発熱、低粘性、潤滑性、酸化安定性、耐水性、極圧性商品タイプウレアグリース
グリースオイルAFE-CA
THK(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(70g)ほか当日出荷低発塵グリース。従来、低発塵用として使用していた真空グリースに比較して発塵量が少ないため、クリーンルーム内の使用に最適です。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。色外観色:淡黄褐色使用温度範囲(℃)-40~180使用温度(℃)-40~180ちょう度2号滴点(℃)260外観淡黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 280増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 99融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 0.1mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.1mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低発塵性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
グリースガン 400g用 レバータイプ
(276件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス
ホース グリスガン用
(77件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷片手・両手兼用手詰めタイプです。付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズルトラスコ品番416-3079全長(mm)387質量(kg)1.8接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)0.5最大圧力(MPa)54適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
ネバーシーズ 標準グレード
ボスティック(Bostik)(29件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1缶(227g)ほか当日出荷殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。色銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1100
ワンハンドグリースガン
SK11(13件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ接続口径PT1/8全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)鉄質量(g)670油槽径(Φmm)35.7最大吐出圧力(MPa)19.6最大圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
グリスガン用ホース
TRUSCO(11件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8品名ホースノズル危険物の類別非危険物