カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「thk bk」の検索結果

ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)
THK¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)
THK¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から翌々日出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20)
THK¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20)
THK¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌々日出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30)
THK¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)
THK¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NSK(日本精工)(83件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
サポートユニット 固定側(丸型)
NSK(日本精工)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から10日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
転造ボールねじ用 リターンパイプナット
THK¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。種類丸形仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
スーパー雷サージ付トリプルタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個当日出荷大きな雷でも安心の13000V対応雷サージフィルターで接続機器を保護します。 3方向に電源を分配します。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。プラグ形状2Pコンセント形状2P機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付質量(g)38コンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×42×44定格入力(W)合計1500まで(125V15A)RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)13000制限電圧(V)500
UAG社製iPad(第10世代)用SCOUT with Kickstand & Hand Strap Case(ブラック)
プリンストン¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷タフさとデザイン性、機能性を兼ね備えたUAG製iPad(第10世代)用ケース。
HK-500 モトレザーゴーグル
コミネ(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷HK-500 MOTO LEATHER GOGGLES。牛革を使用したパーツを配置しシンプルながらもデザイン性を向上させた、様々なジャンルに合わせやすいオーソドックスなモーターサイクルゴーグル。眼鏡をかけたままでも装着可能。紫外線を99%カットする「UV400」レンズや、ベルト内側にあるシリコン素材の滑り止めで快適な走行をサポート。※メガネの形状によっては装着できない可能性があります。・本革(牛革)を使用したパーツを配置。・蒸れにくく通気性の高いフレームを使用。・「UV400」レンズで紫外線を99%カット。・ベルト内側には滑り止めにシリコン素材を使用。・眼鏡をかけたままでも装着可能(メガネの形状による)。・ベルトの長さ調節可。素材 : [フレーム]TPU [レンズ]ポリカーボネート [スポンジ]ポリエーテル・ポリエステル [ゴムベルト]ポリアミド・ポリエステル・ラバー・牛革用途・本革使用サイズフリーレンズ色ブラックスモーク