カテゴリ

  • メカニカル部品(20)

「thk cf16v-a」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

    ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

    THK
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質ステンレス鋼製形状円筒外輪シールなし
  • カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシール付
  • カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

    カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

    THK
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシールなし
  • カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

    カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)

    THK(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼タイプシール付
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシール付
  • カムフォロア THK

    カムフォロア

    THK
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。
    シールなし
  • カムフォロア CF型 シール付 球面外輪 THK

    カムフォロア CF型 シール付 球面外輪

    THK
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状球面外輪シールシール付
  • カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK

    カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)

    THK(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼タイプシール無RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

    THK(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシールなし
  • カムフォロアG CF-G IKO(日本トムソン)

    カムフォロアG CF-G

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。
    形状六角穴付きタイプCF-Gシールシール無
  • ステンレスカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    ステンレスカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス鋼形状円筒外輪シールシール付
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪

    THK
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。 シール付き
    形状球面外輪シールシール付
  • ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 シール付き
    材質ステンレス鋼製形状円筒外輪シールシール付
  • カムフォロア THK

    カムフォロア

    THK
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。
    シールシール付
  • ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

    ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)

    THK
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼タイプシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 球面外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 球面外輪

    THK(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。
    形状球面外輪シールシール無
  • 標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
  • カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK

    カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)

    THK
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼タイプシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 カムフォロア (六角穴付)

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
    形状球面外輪シールなし外径形状球面形
  • 標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-Bシールシールなし