カテゴリ

  • 機構部品(42)
  • メカニカル部品(14)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「thk hsr」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
    ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-LR形種類ブロック単品グリースニップルB-M6F
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。
    ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール+サイドシール+インナシール付き種別HSR-A形種類ブロック単品
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
    ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-R形種類ブロック単品
  • LMブロック(HSR○○C形) THK

    LMブロック(HSR○○C形)

    THK
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様【静的許容モーメント(kN・m)】MA/1個:0.324、MA/2個密着:1.8、MB/1個:0.324、MB/2個密着:1.8、MC/1個:0.366質量(kg)LMブロック:0.59寸法H(mm)6.8寸法L1(mm)59.5寸法t(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)57寸法C(mm)45寸法T(mm)11寸法N(mm)6寸法T1(mm)10寸法K(mm)30.5寸法H3(mm)5.5寸法S(Φmm)M8グリースニップルB-M6FRoHS指令(10物質対応)対応高さM(mm)36基本定格荷重C(kN)27.6基本定格荷重Co(kN)36.4ブロック幅W(mm)70ブロック長さ(mm)83.1
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)横ニップル用下穴:e05.2/f06.2/D05.2/H37質量(kg)LMブロック1.3質量(kg/m)LMレール4.8外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)42×90×120.6ブロック寸法(mm)LMブロック:B72/C52/取付穴M10/H8.5/L193/t18/T9/T110/K35/N7/E12/グリースニップルB-M6Fレール(mm)幅W128±0.05/W231/高さM126/ピッチF80/d19×d214×h12/長さ3000(2520)RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)48.9基本定格荷重Co(kN)70.2静止許容モーメント(kN・m)MA1個0.995、2個密着4.89/MB1個0.995、2個密着4.89/MC1個0.852
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
    ブロック取付穴種類キリ穴種別HSR-LB形種類ブロック単品グリースニップルB-M6F
  • LMガイド HSR-C形 THK

    LMガイド HSR-C形

    THK
    38,980税込42,878
    1セット
    8日以内出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイド HSR-C形 THK

    LMガイド HSR-C形

    THK
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品 THK

    LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品

    THK
    99,980税込109,978
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    レール長さ(mm)3000種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイド HSR-R形 THK

    LMガイド HSR-R形

    THK
    29,980税込32,978
    1セット
    8日以内出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリースガンユニット用オプションノズル THK

    グリースガンユニット用オプションノズル

    THK(3件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    用途※こちらは交換部品です。単体でのご使用はできません ※適合をお確かめください
  • LMレール取付穴専用キャップ THK

    LMレール取付穴専用キャップ

    THK
    28税込31
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
  • LMブロック SSR○○XW形 THK

    LMブロック SSR○○XW形

    THK(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品
  • LMブロック SHS○○C形 THK

    LMブロック SHS○○C形

    THK
    8,398税込9,238特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
    用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き種別SHS-C形種類ブロック単品
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSD 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSD

    岩田製作所
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSDRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U

    岩田製作所
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
    タイプLSZ-N-URoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタン付) LSVU 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタン付) LSVU

    岩田製作所
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
    付属品SBU ウレタン 1個タイプLSVURoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSJ 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSJ

    岩田製作所
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSJRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSB 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSB

    岩田製作所
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSBRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSA 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSA

    岩田製作所
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSARoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSK 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSK

    岩田製作所
    639税込703
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    抜け止め機能持ったガイドレール取付ボルト。
    タイプLSKRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSF 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSF

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSFRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSG 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSG

    岩田製作所
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSGRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSC 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSC

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSCRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSE 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSE

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSERoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSGN 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSGN

    岩田製作所
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
    タイプLSGNRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタン付) LSWU 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタン付) LSWU

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
    付属品SBU ウレタン 1個タイプLSWURoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタン付) LSXU 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタン付) LSXU

    岩田製作所
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
    タイプLSXURoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSX 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSX

    岩田製作所
    509税込560
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
    タイプLSXRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタン付) LSZU 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタン付) LSZU

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
    タイプLSZURoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSCN 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSCN

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
    タイプLSCNRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSV-N 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSV-N

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
    付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本寸法(mm)(付属ノックピン)4×10タイプLSV-NRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSDN 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSDN

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
    タイプLSDNRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタン付) LSYU 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタン付) LSYU

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
    タイプLSYURoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSEN 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSEN

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
    タイプLSENRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタン付) LSGU 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタン付) LSGU

    岩田製作所
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
    タイプLSGURoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSX-U 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSX-U

    岩田製作所
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。
    タイプLSX-URoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタン付) LSEU 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタン付) LSEU

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
    タイプLSEURoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSEN-U 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSEN-U

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。
    タイプLSEN-URoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSGN-U 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSGN-U

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。
    タイプLSGN-U寸法T(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応