カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(18)
- メカニカル部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
絞り込み
エコロジープロダクト
「thk mg70」の検索結果

グリースガンユニット(ノズル付)
THK(5件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷専用ノズルを付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。接続口径PT1/8全長(mm)235(ノズル含まず)質量(g)480(ノズル付き、グリース含まず)容量(g)70動作方式レバー式最大吐出圧力(MPa)19.6吐出量(mL/ストローク)0.6充填方法カートリッジ適合グリースTHKオリジナルグリース危険物の類別非危険物
グリースオイルAFB-LF
THK(8件のレビュー)¥559~税込¥615~1本(70g)ほか当日出荷優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。色外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-15~100使用温度(℃)-15~100ちょう度2号滴点(℃)193外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 275増ちょう剤リチウム系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 170融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性万能タイプ、極圧性商品タイプリチウムグリース
グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付)
AZ(エーゼット)(62件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
グリースガン 400g用 レバータイプ
(276件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス
ハンドグリースガン
ヤマダコーポレーション(36件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。接続口径Rc1/8全長(mm)395質量(kg)1.68容量(mL)400形式レバー式動作方式手動レバータイプ油槽径(Φmm)60.5ノズル長(mm)240ノズル接続径R1/8最大吐出圧力(MPa)50吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジ専用適合グリースNLGI No.0~No.2危険物の類別非危険物
グリスガン用ホース
TRUSCO(11件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8品名ホースノズル危険物の類別非危険物
ホース グリスガン用
(77件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
ワンハンドグリースガン
SK11(13件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ接続口径PT1/8全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)鉄質量(g)670油槽径(Φmm)35.7最大吐出圧力(MPa)19.6最大圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
グリースガン用 ストレートノズル
AZ(エーゼット)(15件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
グリースオイルAFC
THK(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(70g)当日出荷優れた耐フレッチングコロージョン性。フレッチングコロージョンに優れた効果を発揮するように開発されたグリースです。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。 広温度範囲グリース。高級合成油を基油としているので、-54℃~+177℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。色外観色:褐色使用温度範囲(℃)-54~177使用温度(℃)-54~177ちょう度2号滴点(℃)269外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 288増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性耐フレッチングコロージョン性、酸化安定性、耐寒性、耐熱性、潤滑性商品タイプウレアグリース
グリースオイルAFJ
THK(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(70g)ほか当日出荷幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。 耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。 耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。 低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。 高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。色外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120使用温度(℃)-20~120ちょう度1号滴点(℃)185外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 325増ちょう剤ウレア系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 20融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 7.0mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.6mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐振動性、低転がり抵抗、高圧送性商品タイプウレアグリース
グリースオイルAFF
THK¥1,898~税込¥2,088~1本(70g)ほか欠品中安定した転がり抵抗値。粘性抵抗値が低いため、転がり抵抗の変動も少なく低速時の追従性に優れています。 低発塵。低発塵性に優れているため、クリーンルームでの使用に最適です。 耐フレッチング性。他の低発塵グリースに比べ、微振動による耐摩耗性に優れているため、給脂期間の延長が可能です。色茶褐色使用温度範囲(℃)-40~120使用温度(℃)-40~120滴点(℃)220外観茶褐色混和ちょう度(25℃、60W) 315増ちょう剤リチウム系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 100融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 2.6mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.7mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低発塵性、耐フレッチング性、耐磨耗性商品タイプリチウムグリース
グリース用フレキシブルホース
SK11(6件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。用途グリースガン用ノズル。材質鉄材質(シャフト)塩ビ危険物の類別非危険物
グリースオイルAFA
THK(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1本(70g)ほか当日出荷長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なるため、酸化安定性に優れ長期間使用できます。 広温度範囲グリース。-45℃~+160℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。低温域で低い始動トルク値を示します。 優れた耐水性。耐水性に優れているため、水分の侵入による影響が少ないグリースです。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。色外観色:褐色使用温度範囲(℃)-45~160使用温度(℃)-45~160ちょう度混和 25℃、60W 285滴点(℃)261外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 285増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低摺動、耐水性商品タイプウレアグリース
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Cシリーズ
THK¥159,800~税込¥175,780~1本14日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応ボールねじリード(mm)6スライドブロックC(ショートブロック1個付)
狭所用ストレートノズル グリースガン用
(29件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用形状狭所用ストレート接続口径NPT1/8全長(mm)120タイプチャッキングなし
グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用)
TRUSCO¥449~税込¥494~1本当日出荷形状ばね付き品名ホース接続ねじR1/8先端内径(mm)8.5危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)14.3