カテゴリ
- 安全保護具(15)
- 溶接用品(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「thl-11」の検索結果

胴ベルト用ランヤード
ツヨロン(藤井電工)¥7,498~税込¥8,248~1セット当日出荷柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。種類(ランヤード)三つ打ちランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類タイプ1
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE)
ツヨロン(藤井電工)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷オーソドックスな三つ打ちロープを採用。仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付質量(g)約680タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷サイズM質量(g)約1085タイプビニロン 三つ打ちロープフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約765タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付色黒質量(g)約1265タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE)
ツヨロン(藤井電工)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷オーソドックスな三つ打ちロープを採用したランヤードです。用途フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー付質量(g)約1075タイプフルハーネス型用方式ロープ式ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1650ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
プチフックL型(ステンレス製)
TRUSCO¥559~税込¥615~1袋当日出荷ステンレス製なので水回りなどに最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘寸法T(mm)2材質(カットアンカー)鉄
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) 130kg対応型
ツヨロン(藤井電工)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷大型ショックアブソーバを装着し、130kgまでの作業者に対応。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付色黒質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700最大使用荷重(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
胴ベルト型用ランヤード(ロープ式ランヤード)
ツヨロン(藤井電工)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷ナイロン三つ打ちロープタイプの胴ベルト型用のランヤードです。タイプ胴ベルト型用径(Φmm)11フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13ランヤード(長さ)(mm)1700ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ロープ
ツヨロン(藤井電工)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷質量(g)約1045タイプナイロン 三つ打ちロープフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE) ツイン
ツヨロン(藤井電工)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。仕様構造物側:フックFS-93×2、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー2個付質量(g)約1235タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)アズワン品番64-9308-56ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
EXJ ハーネス用ランヤード
サンコー(タイタン)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷タイプ1ランヤードタイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)27落下距離(m)4.2フックNo.56(軽量タイプ)最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.2
ハーネス用ランヤード
ツヨロン(藤井電工)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。付属品フックハンガーR-23長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:11色白タイプシングルランヤードフック口開き(mm)18、人体側:13、構造物側:18フックスチール製小口径フック径(mm)11
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式
ツヨロン(藤井電工)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。 ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(有効長)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
柱上作業用フルハーネス
ツヨロン(藤井電工)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする。落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上。骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い。屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減。ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める。装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付。バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる。胴ベルト取付アダプター付き。仕様ワークポジショニング用ベルト装着可能ベルト幅(mm)45、胸:30ベルト色【表】黒/【裏】赤バックル腿ベルト:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
ハーネス用ランヤード 柱上作業用
ツヨロン(藤井電工)¥16,980税込¥18,6781本16日以内出荷軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フルハーネスにセットしてご使用ください付属品フックハンガーR-23幅(mm)ランヤード寸法:11色オレンジフックアルミ合金小口径フック径(mm)11最大使用質量(kg)100