カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)

「thn-10」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ホースニップル イノック六角ホースニップルイノック(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304または SCS 13A)形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)2使用流体水・油・ガスRoHS指令(10物質対応)対応
シャワー・バス切替ハンドル部 INAX(LIXIL)シャワー・バス切替ハンドル部INAX(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
温調ハンドル INAX(LIXIL)温調ハンドルINAX(LIXIL)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
六角ホースニップル(ステンレス) TRUSCO六角ホースニップル(ステンレス)TRUSCO
769税込846
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1適合用途水・油・ガス
鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ) TRUSCO鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ)TRUSCO
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
T型ホースニップル TNH(鉄) 築地製作所T型ホースニップル TNH(鉄)築地製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
Kスタッド(板端対応型) THN 小箱(鉄) ボーセイKスタッド(板端対応型) THN 小箱(鉄)ボーセイ
16,330税込17,963
1箱(1000本)
3日以内出荷
板金にかかる負荷を軽減する板端用のスタッドです。圧入時に板金にかかる負荷が少ないローレットタイプのスタッドです。金属の流動量が小さく、圧入後に板端への膨らみが出にくい為、隅打ちに適しています。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:1
ユニバーサルデザイン標準型ノギス TRUSCOユニバーサルデザイン標準型ノギスTRUSCO
5,598税込6,158
1本
当日出荷
ユニバーサルデザインの標準ノギスです。目盛をユニバーサル文字、段差型にすることにより、目盛の見やすさを格段に向上させています。バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05材質ステンレスSUS420J2相当最小表示0.05mm仕上シルバーデプスバー生産国中国RoHS指令(10物質対応)対応
標準型ノギス TRUSCO標準型ノギスTRUSCO
5,598税込6,158
1本
当日出荷
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05材質ステンレスSUS420J2相当最小表示0.05mm仕上シルバーデプスバー生産国中国RoHS指令(10物質対応)対応
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)SMT-HN シライ補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)SMT-HNシライ
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から12日以内出荷
全長(m)0.5材質ナイロン仕様接合テープ付
酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(普通口) 常三郎酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(普通口)常三郎
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。
材質特殊粉末鋼刃長(mm)115材質(台)白樫関連資料(0.5MB)
酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(普通口) 裏出不要 常三郎酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(普通口) 裏出不要常三郎
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質特殊粉末鋼刃長(mm)115材質(台)白樫関連資料(0.5MB)
補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 ダブルタイプ シライ補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 ダブルタイプシライ
1,198税込1,318
1本
当日出荷から12日以内出荷
用途角当て、緩衝材など。全長(m)0.5種別エンドレス形仕様接合テープタイプ材質ナイロン
補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 シングルタイプ シライ補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 シングルタイプシライ
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途角当て、緩衝材など。全長(m)0.5種別エンドレス形仕様接合テープタイプ材質ナイロン
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)BMT-HN シライ補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)BMT-HNシライ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から12日以内出荷
全長(m)0.5材質ナイロン仕様接合テープ付