カテゴリ

  • 電気材料(44)
  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(1)

「thomas&betts」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイラップ トーマス&ベッツ

    タイラップ

    トーマス&ベッツ(10件のレビュー)
    419税込461
    1袋(100本)
    当日出荷
    ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
    材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
  • Thomas & Betts 結束バンド Col-Tyシリーズ トーマス&ベッツ

    Thomas & Betts 結束バンド Col-Tyシリーズ

    トーマス&ベッツ
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    シリーズCol-Ty紫外線カットあり入数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+80
  • タイラップ トーマス&ベッツ

    タイラップ

    トーマス&ベッツ(1件のレビュー)
    689税込758
    1袋(100本)
    当日出荷
    ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。標準(難燃)タイプ。
    材質66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85適合工具WT193A
  • Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ トーマス&ベッツ

    Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ

    トーマス&ベッツ
    2,298税込2,528
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズTy-Rap
  • Thomas & Betts 結束バンド Ty-Fastシリーズ トーマス&ベッツ

    Thomas & Betts 結束バンド Ty-Fastシリーズ

    トーマス&ベッツ
    1,598税込1,758
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66シリーズTy-Fast
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1袋ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
    用途ケーブルなどの結束。引張強度(N)222
  • 標準ストラップ トーマス&ベッツ

    標準ストラップ

    トーマス&ベッツ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷
    幅(mm)12.7長さ(m)15材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)1110(113)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃
  • ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ

    ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン

    モノタロウ(595件のレビュー)
    89税込98
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
  • タイラップ結束バンド ABB

    タイラップ結束バンド

    ABB
    829税込912
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から90日以内出荷
  • 結束バンドベース Thomas & Betts トーマス&ベッツ

    結束バンドベース Thomas & Betts

    トーマス&ベッツ
    18,980税込20,878
    1袋(100個)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ERG50 トーマス&ベッツ

    ERG50

    トーマス&ベッツ
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムストラップ トーマス&ベッツ

    スリムストラップ

    トーマス&ベッツ
    4,798税込5,278
    1巻
    欠品中
    幅(mm)9.5長さ(m)15材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)819.93(83.7)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃
  • Thomas & Betts ストラップ,ケーブルコンジット トーマス&ベッツ

    Thomas & Betts ストラップ,ケーブルコンジット

    トーマス&ベッツ
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンジットストラップ. コンジットストラップ - 支持し、剛体又は柔軟な金属製コンジットを硬い面にしっかりと締め付けるために使用します。この無骨な可塑性コンジットストラップは、亜鉛めっき仕上げを施されており、内側に歯が付いています(A)。これはコンジットが縦に配置されている場合に水分が溜まって腐食が開始することを防ぎきます。材質可鍛鉄ナチュラルタイプ(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)コンジットストラップ固定方法ネジ
  • 耐候性結束バンド エスコ

    耐候性結束バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    5,180税込5,698
    1セット(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
    材質ナイロン66温度範囲(℃)-10~85特性耐候、耐紫外線
  • Thomas & Betts ベルクロ 結束バンド トーマス&ベッツ

    Thomas & Betts ベルクロ 結束バンド

    トーマス&ベッツ
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    材質ナイロン長さ(mm)228.6幅(mm)19.05シリーズTy-GripRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+104最大バンドル直径(Φmm)50.8
  • 標準ロッキングヘッド トーマス&ベッツ

    標準ロッキングヘッド

    トーマス&ベッツ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(25個)
    当日出荷
    材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • Thomas & Betts ケーブルタイガン トーマス&ベッツ

    Thomas & Betts ケーブルタイガン

    トーマス&ベッツ
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)550タイプハンド工具寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×155×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド ベルトタイ 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド ベルトタイ 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
    用途ケーブルの結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85特性耐候
  • Thomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズ トーマス&ベッツ

    Thomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズ

    トーマス&ベッツ
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質316 ステンレス鋼メタリックタイプローラーボールシリーズTy-Met紫外線カットあり入数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-80~+540
  • Thomas & Betts フック / ループストラップ トーマス&ベッツ

    Thomas & Betts フック / ループストラップ

    トーマス&ベッツ
    5,398税込5,938
    1リール(1個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン幅(mm)19.05長さ(m)4.572シリーズTy-GripRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+104
  • Thomas & Betts ワイヤーストリッパー トーマス&ベッツ

    Thomas & Betts ワイヤーストリッパー

    トーマス&ベッツ
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
  • スパイラルラップ Thomas & Betts トーマス&ベッツ

    スパイラルラップ Thomas & Betts

    トーマス&ベッツ
    1,998税込2,198
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Thomas & Betts ケーブルタイガン THOMAS & BETTS

    Thomas & Betts ケーブルタイガン

    THOMAS & BETTS
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンドベース Thomas & Betts, TC トーマス&ベッツ

    結束バンドベース Thomas & Betts, TC

    トーマス&ベッツ
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン ナチュラル THOMAS & BETTS

    スパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン ナチュラル

    THOMAS & BETTS
    3,798税込4,178
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    仕様Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピング. Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4~130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル( ; 812-5769 812-5769 6 mm径、ナチュラル)、最大60 mmバンドル( ; 812-57材質ポリエチレンナチュラル長さ(m)10内径(Φmm)12動作温度(℃)-40~+100適合壁厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)70最小ケーブル径(Φmm)12最大ケーブル径(Φmm)15
  • Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィン トーマス&ベッツ

    Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィン

    トーマス&ベッツ
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    スリーブタイプ熱収縮チューブ収縮率2:1材質架橋ポリオレフィン難燃性あり
  • Thomas & Betts ケーブルタイ, 102mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66, 7TAG054640R0001 L-4-18ID-9-C THOMAS & BETTS

    Thomas & Betts ケーブルタイ, 102mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66, 7TAG054640R0001 L-4-18ID-9-C

    THOMAS & BETTS
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様Ty-Fast(R)オールプラスチックケーブルタイ、IDタグ付き. これらのTy-Fast(R)ケーブルタイは、全体がプラスチック製で、IDタグが付いています。 1000個入り又は100個入りのパックで販売されます。メーカー型番末尾の「C」は100個入り、「M」は1000個入りを示しています。. ラベルが組み込まれたIDタイで、耐久性のマーキングと結束 ザラザラの書き込み面でシンプルなマーキング 材質: ポリアミド6.6 カラー: ナチュラル 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 難燃性等級UL94V-材質ナイロン 66長さ(mm)102幅(mm)2.5ナチュラル引張強度80N動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85入数100RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)19
  • Thomas & Betts ケーブルタイ, 361mm x 4.7 mm, 青, ナイロン 66, TY528M-NDT THOMAS & BETTS

    Thomas & Betts ケーブルタイ, 361mm x 4.7 mm, 青, ナイロン 66, TY528M-NDT

    THOMAS & BETTS
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様耐火性:ハロゲンフリー、Thomas & Betts ケーブルThomas & Betts Ty-Rap シリーズの青色金属検出可能な結束バンドは、金属検出可能なナイロン製です。バンドル径は 102 mm 、長さは 360 mm 、幅は 4.8 mm です。各パックには 100 個入りです。 Ty-Rap (R) 検出可能結束バンドには、 X 線装置、金属検出器、及び Visual 検査装置で検出できる独自の特許取得済み化合物が組み込まれています。この特殊な用途は、ケーブルタイが残留(カットテール)やアク材質ナイロン 66長さ(mm)361幅(mm)4.7タイプリリース不可シリーズTy-Rap引張強度220N動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85入数100RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)102
  • スパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン 黒 THOMAS & BETTS

    スパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン 黒

    THOMAS & BETTS
    4,398税込4,838
    1リール(10m)
    8日以内出荷
    仕様Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピング. Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4~130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル( ; 812-5769 812-5769 6 mm径、ナチュラル)、最大60 mmバンドル( ; 812-57材質ポリエチレン長さ(m)10内径(Φmm)15動作温度(℃)-40~+100適合壁厚(mm)1.3RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)100最小ケーブル径(Φmm)15最大ケーブル径(Φmm)19
  • 結束バンドベース Thomas & Betts, 長さ 17mm, 幅 11 mm, ナイロン 66, ナチュラル THOMAS & BETTS

    結束バンドベース Thomas & Betts, 長さ 17mm, 幅 11 mm, ナイロン 66, ナチュラル

    THOMAS & BETTS
    38,980税込42,878
    1袋(500個)
    9日以内出荷
    仕様Thomas ; Bettsケーブルタイサドルサポート. このサポートは、配線用のサドルになります。 Ty-Rap(R)ケーブルタイを束の下に通し、通常通りに束ねます。 サイズには、17.1 x 11.2 mm ( ; 818-7041 818-7041 )及び23.4 x 14.3 mm ( ; 818-7048 818-7048 )があります。 検出可能なバージョンは、 ; 812-5860 812-5860 が17.1 x 11.2 mm、そして ; 812-5876 812-5876 が23.4材質ナイロン 66長さ(mm)17幅(mm)11ナチュラルケーブル長(mm)結束長:4.8動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85入数500
  • ターミナル リング タング #10 クリンプ レッド THOMAS & BETTS

    ターミナル リング タング #10 クリンプ レッド

    THOMAS & BETTS
    2,598税込2,858
    1個
    13日以内出荷
    仕様スタッド サイズ メトリック:M5 スタッド サイズ インペリアル:#10 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:- 製品群:Sta-Kon RD シリーズ 絶縁体 色:レッド 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)アズワン品番65-1410-26
  • 250 シリーズ アダプタ 0.25 X 0.032 クリンプ 0.82L THOMAS & BETTS

    250 シリーズ アダプタ 0.25 X 0.032 クリンプ 0.82L

    THOMAS & BETTS
    679税込747
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Sta-Kon F 250シリーズ ターミナル タイプ:クイックディスコネクト アダプター タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:- 絶縁体 色:-アズワン品番65-1589-11
  • ターミナル リング 3/8IN クリンプ 非絶縁 2/0AN-3/0 THOMAS & BETTS

    ターミナル リング 3/8IN クリンプ 非絶縁 2/0AN-3/0

    THOMAS & BETTS
    2,498税込2,748
    1個
    16日以内出荷
    仕様スタッド サイズ メトリック:M10 スタッド サイズ インペリアル:3/8inch 最大ワイヤサイズAWG:- 導体部 CSA:- 製品群:Sta-Kon K シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁アズワン品番65-1515-04
  • ターミナル フェルール クリンプ イエロー 24AWG THOMAS & BETTS

    ターミナル フェルール クリンプ イエロー 24AWG

    THOMAS & BETTS
    229税込252
    1個
    16日以内出荷
    仕様ワイヤー フェルール タイプ:シングルワイヤー 最大ワイヤサイズAWG:24AWG 導体部 CSA:0.25mmイ ピン 長さ:6mm 絶縁体 色:イエロー 製品群:Sta-Kon シリーズ 全長:10.5mmアズワン品番65-1515-30
  • ターミナル ピギーバック 0.25IN 16-14AWG THOMAS & BETTS

    ターミナル ピギーバック 0.25IN 16-14AWG

    THOMAS & BETTS
    229税込252
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Catamount 250 シリーズ ターミナル タイプ:メス ピギーバック ディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:16AWGアズワン品番65-1502-97
  • ターミナル ピン クリンプ イエロー 12-10AWG THOMAS & BETTS

    ターミナル ピン クリンプ イエロー 12-10AWG

    THOMAS & BETTS
    279税込307
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Catamount シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:12AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:- ピン 直径:- 絶縁体 色:イエロー 絶縁体 材質:ビニールアズワン品番65-1515-25
  • ターミナル 圧縮 ラグ 5/16IN クリンプ 3/0AWG THOMAS & BETTS

    ターミナル 圧縮 ラグ 5/16IN クリンプ 3/0AWG

    THOMAS & BETTS
    7,498税込8,248
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Color Keyed シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:000AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M8 スタッド サイズ インペリアル:5/16inchアズワン品番65-1515-20
  • アダプタ M20 TO 1/2インチ NPT THOMAS & BETTS

    アダプタ M20 TO 1/2インチ NPT

    THOMAS & BETTS
    8,698税込9,568
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:レデューシング アダプター 適合製品:Pos-E-Kon 産業用コネクタ 製品群:Pos-E-Kon シリーズアズワン品番65-1536-06
  • ターミナル ピン クリンプ ブルー 16-14AWG THOMAS & BETTS

    ターミナル ピン クリンプ ブルー 16-14AWG

    THOMAS & BETTS
    259税込285
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Catamount シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:- ピン 直径:1.91mm 絶縁体 色:ブルー 絶縁体 材質:ビニールアズワン品番65-1515-24
  • ターミナル PIGBK ディスコネクト クリンプ レッド 22-16AWG THOMAS & BETTS

    ターミナル PIGBK ディスコネクト クリンプ レッド 22-16AWG

    THOMAS & BETTS
    179税込197
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Catamount 250 シリーズ ターミナル タイプ:メス ピギーバック ディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:22AWGアズワン品番65-1515-22