カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「thp-k」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO

    両面ハトメパンチ用交換コマ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
    付属品抜き棒1本
  • 両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO

    両面ハトメパンチ用交換コマ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    729税込802
    1セット
    当日出荷
    付属品抜き棒1本材質快削鋼適合工具THP-P THP-PH
  • 防虫網 ミヤコ

    防虫網

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    MB50THP-K用の防虫網です。 VU75にも使用できます。
    材質SUS304寸法75
  • プライヤー型ハトメパンチ用交換コマ 電気ハトメ3mm TRUSCO

    プライヤー型ハトメパンチ用交換コマ 電気ハトメ3mm

    TRUSCO
    679税込747
    1セット
    当日出荷
    電気ハトメ(P-THP-D33~35、THP-D33~35)をカシメる際にご使用ください。
    用途電気ハトメ用適合工具:THP-PH、THP-P仕様内径2.6mmの電気ハトメ用コマです。トラスコ品番828-7488セット内容抜き棒1本サイズ電気ハトメ2.6mm用質量(g)22適合工具THP-PH、THP-P2018年トラスコ掲載ページ2 0635
  • 両面ハトメプライヤーセット(アルミ用) TRUSCO

    両面ハトメプライヤーセット(アルミ用)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
    用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
  • 両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO

    両面ハトメパンチ プライヤー型

    TRUSCO(22件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    プライヤー型なので、連続作業などに優れています。 カシメ作業の前にベルトポンチなどで下穴をあけてご使用ください。
    用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15Nトラスコ品番380-4208材質(本体)スチール質量(g)275適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8材質(グリップ)エラストマー
  • ホットプレート 角型 平面プレート 幅広 深さ2.8cm パーツ取り外し可能 丸洗い テスコム

    ホットプレート 角型 平面プレート 幅広 深さ2.8cm パーツ取り外し可能 丸洗い

    テスコム
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    週末はアツアツ料理をみんなで囲もう。幅39.4cmの大きめサイズで家族のごはんを1回で作れるホットプレートです。深めのプレートだから、具だくさんのメニューや汁気のある料理も楽しめて、週末ごはんのバリエーションが広がります。
    用途家族でアツアツ料理を楽しめる大型プレート。幅39.4cm×奥行28.4cmの大きめサイズで、4人分の調理にぴったり。家族みんなで食卓を囲んで、できたてのごはんを楽しめます。 。プレートの深さは2.8cm。パエリアなど具だくさんでこぼれやすいメニューや、パスタなど茹でて調理するものも作れます。子どもが覗き込まずに調理できる深さだから、家族で一緒に料理を楽しめます。 。ヒーターを外せるため、汚れが気になる遮熱板までお手入れ可能。プレートや本体ガードも丸洗いでき、気になる油汚れをすっきり落とせます。 。プレートの表面には焦げ付きにくいフッ素コーティング。汚れが落ちやすく、使用後のお手入れが簡単です。 。大きいのに扱いやすい軽量設計。全部で2.5kgと軽く、使い終わった後の出し入れがしやすいのがポイント。プレートも軽いため、負担が少なくお手入れできます。 。週末が終わったら、コンパクトに収納。高さ10.7cmだから、シンク下や食器棚など限られたスペースでも場所を取りません。 。ふたの取っ手が両側にあるため、上に出っ張らない構造ですっきりしまえます。開閉の際に両手でしっかり持てて、やけどしにくいのが特長。子どものお手伝いの際も安心です。付属品フタ、自動温度調節器付き電源コード材質本体:PP、プレート:アルミニウム、フタ:SPCC質量(kg)約2.5ブラック消費電力(W)1300電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約496×345×107機能【保温機能】あり保証期間1年間使用地区【海外使用】不可温度設定範囲(℃)保温~230内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【プレート】約394×284×28