カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(5)
  • 切削工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「thpt」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハトプロテクター専用金具 セキスイ

    ハトプロテクター専用金具

    セキスイ
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途ハトプロテクター専用金具
  • ハンドパレット用パーツロードローラーアッセンブリー TRUSCO

    ハンドパレット用パーツロードローラーアッセンブリー

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    セット内容ロードローラー×1 ベアリング×2
  • 特大カシメ用交換コマ(抜き棒付) カシメ13mm用 TRUSCO

    特大カシメ用交換コマ(抜き棒付) カシメ13mm用

    TRUSCO
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    コマ交換式本体の特大カシメ用交換コマです。
    用途頭径13mm特大カシメ用トラスコ品番363-0596セット内容凹コマ1個、凸コマ1個、抜き棒1本(コマ外し用)材質快削鋼、表面処理:ニッケルメッキサイズカシメ 13mm用適合工具THP-P・THP-PH
  • 特大カシメ スチール ニッケルメッキ TRUSCO

    特大カシメ スチール ニッケルメッキ

    TRUSCO
    579税込637
    1パック(20組)
    当日出荷
    メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
    用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0600材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げニッケルメッキ使用厚さ(mm)5.0~7.5適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)13.0
  • ハンドパレットトラック ステアリングホイールカバー TRUSCO

    ハンドパレットトラック ステアリングホイールカバー

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ハンドパレットトラックのステアリングホイール部に取り付ける安全カバーです。
    付属品抑え板×1、Uナット×4材質スチール
  • 特大カシメ スチール 金ブロンズメッキ TRUSCO

    特大カシメ スチール 金ブロンズメッキ

    TRUSCO
    649税込714
    1パック(20組)
    当日出荷
    メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
    用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0592材質スチール、表面処理:金ブロンズメッキ仕上げ金ブロンズ使用厚さ(mm)5.0~7.5適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)13.0
  • 特大カシメ スチール 真鍮メッキ TRUSCO

    特大カシメ スチール 真鍮メッキ

    TRUSCO
    649税込714
    1パック(20組)
    翌々日出荷
    メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
    用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0593材質スチール、表面処理:真鍮ニッケルメッキ仕上げ真鍮メッキ足長(mm)13使用厚さ(mm)5.0~7.5適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)13.0
  • 特大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ TRUSCO

    特大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(20組)
    当日出荷
    メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
    用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0603材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ黒ニッケルメッキ足長(mm)13使用厚さ(mm)5.0~7.5適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)13.0
  • PTFE保存容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFE保存容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-7007質量(kg)1.6高さ(mm)216容量(L)7内径(Φmm)210外径(Φmm)234深さ(mm)210アズワン品番1-2777-01取手あり
  • PTFEパッキン付保存容器 三商

    PTFEパッキン付保存容器

    三商
    39,900税込43,890
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
    表面処理内外面バフ研磨
  • PTFEパッキン付保存容器 三商

    PTFEパッキン付保存容器

    三商
    43,880税込48,268
    1個
    6日以内出荷
    PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
    表面処理内外面バフ研磨
  • ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • ハウステック マキフタ800サイズ(725×670) BATH-PT0011 ハウステック

    ハウステック マキフタ800サイズ(725×670) BATH-PT0011

    ハウステック
    12,980税込14,278
    1枚
    6日以内出荷
    適合MSシリーズ0816サイズ用寸法(mm)725×670オフホワイト
  • ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。ゴムパッキンを浸す溶剤が保存できます。内外面バフ研磨仕上げです。
    材質ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE仕様取手あり
  • PTFEパッキン付316Lステンレス密閉容器(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFEパッキン付316Lステンレス密閉容器(クリップ式)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    69,980税込76,978
    1個
    12日以内出荷から17日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。 内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。
    材質容器本体、蓋/SUS316L、取っ手、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS316L使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • PTFEパッキン付鏡板型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFEパッキン付鏡板型ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    149,800税込164,780
    1個
    17日以内出荷
    材質容器本体・袴・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • PTFEパッキン付ホッパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFEパッキン付ホッパー型ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    129,800税込142,780
    1個
    17日以内出荷
    材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE寸法(ドレン)1.5S表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • PTFEパッキン付テーパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFEパッキン付テーパー型ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    47,980税込52,778
    1個
    17日以内出荷
    軽量で積み重ねが可能!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 作業がしやすい軽量タイプで、ストレート容器に比べ約12%軽量化しています。 空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。
    材質容器本体・取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    169,800税込186,780
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。耐薬品性に優れたPTFE製パッキン付きです。PTFEは汚れにくく、汚れが落ちやすく、洗浄が簡単です。
    用途ゴムパッキンを侵す溶剤などの一時保存など材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)寸法(ドレン)1S表面処理内外面バフ研磨、傾斜20mm材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
  • 1/8”CT HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン)

    1/8”CT HPTノズル ねじ付

    Loc-Line(ロックライン)
    7,198税込7,918
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/8" NPT/BSPT
  • 1/4”CT HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン)

    1/4”CT HPTノズル ねじ付

    Loc-Line(ロックライン)
    7,198税込7,918
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/4" NPT/BSPT
  • 1/4”CT HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン)

    1/4”CT HPTノズル ねじ付

    Loc-Line(ロックライン)
    31,980税込35,178
    1パック(10個)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/4" NPT/BSPT
  • 1/8”CT HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン)

    1/8”CT HPTノズル ねじ付

    Loc-Line(ロックライン)
    31,980税込35,178
    1パック(10個)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/8" NPT/BSPT
  • H3C 54V 40W Power Adapter with Phoenix Connector H3C

    H3C 54V 40W Power Adapter with Phoenix Connector

    H3C
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    H3C 54V 40W Power Adapter with Phoenix Connector。
  • WatchGuard Firebox M 3rd Gen Multispeed PoE+ Module with Power Adapter(US) WatchGuard

    WatchGuard Firebox M 3rd Gen Multispeed PoE+ Module with Power Adapter(US)

    WatchGuard
    379,800税込417,780
    1個
    5日以内出荷
    マルチスピード PoE+ モジュール。
  • Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T Adapter for HPE

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    68,990税込75,889
    1個
    5日以内出荷
    イーサーネットアダプタ。Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T Adapter for HPE。
  • Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    183,900税込202,290
    1個
    5日以内出荷
    Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE。
  • Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T OCP3 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T OCP3 Adapter for HPE

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    68,990税込75,889
    1個
    5日以内出荷
    イーサーネットアダプタ。Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T OCP3 Adapter for HPE。
  • Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    459,800税込505,780
    1個
    5日以内出荷
    さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE。
  • Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    459,800税込505,780
    1個
    5日以内出荷
    さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE。
  • Mellanox MCX631432AS-ADAI Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Mellanox MCX631432AS-ADAI Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    183,900税込202,290
    1個
    5日以内出荷
    PCI Express Gen4 x8、OCP アダプター。