カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 物流用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • 切削工具(4)
  • 医療(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「thpt」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドパレットトラック1.5t(軽量型) TRUSCO

    ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
    タイプ標準タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪:73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪:180×50フォーク内幅(mm)150
  • ハトプロテクター専用金具 セキスイ

    ハトプロテクター専用金具

    セキスイ
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途ハトプロテクター専用金具
  • ハンドパレット用パーツロードローラーアッセンブリー TRUSCO

    ハンドパレット用パーツロードローラーアッセンブリー

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    セット内容ロードローラー×1 ベアリング×2
  • 特大カシメ用交換コマ(抜き棒付) カシメ13mm用 TRUSCO

    特大カシメ用交換コマ(抜き棒付) カシメ13mm用

    TRUSCO
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    コマ交換式本体の特大カシメ用交換コマです。
    用途頭径13mm特大カシメ用トラスコ品番363-0596セット内容凹コマ1個、凸コマ1個、抜き棒1本(コマ外し用)材質快削鋼、表面処理:ニッケルメッキサイズカシメ 13mm用適合工具THP-P・THP-PH
  • 特大カシメ スチール ニッケルメッキ TRUSCO

    特大カシメ スチール ニッケルメッキ

    TRUSCO
    579税込637
    1パック(20組)
    当日出荷
    メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
    用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0600材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げニッケルメッキ使用厚さ(mm)5.0~7.5適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)13.0
  • ハンドパレットトラック ステアリングホイールカバー TRUSCO

    ハンドパレットトラック ステアリングホイールカバー

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ハンドパレットトラックのステアリングホイール部に取り付ける安全カバーです。
    付属品抑え板×1、Uナット×4材質スチール
  • 特大カシメ スチール 金ブロンズメッキ TRUSCO

    特大カシメ スチール 金ブロンズメッキ

    TRUSCO
    649税込714
    1パック(20組)
    当日出荷
    メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
    用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0592材質スチール、表面処理:金ブロンズメッキ仕上げ金ブロンズ使用厚さ(mm)5.0~7.5適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)13.0
  • 特大カシメ スチール 真鍮メッキ TRUSCO

    特大カシメ スチール 真鍮メッキ

    TRUSCO
    649税込714
    1パック(20組)
    翌々日出荷
    メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
    用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0593材質スチール、表面処理:真鍮ニッケルメッキ仕上げ真鍮メッキ足長(mm)13使用厚さ(mm)5.0~7.5適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)13.0
  • ハンドパレットトラック用パーツ フィラープラグ(Oリング付) TRUSCO

    ハンドパレットトラック用パーツ フィラープラグ(Oリング付)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドパレット用交換パーツです。
    用途補修パーツとして。適合機種THPT15
  • 特大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ TRUSCO

    特大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(20組)
    当日出荷
    メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
    用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0603材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ黒ニッケルメッキ足長(mm)13使用厚さ(mm)5.0~7.5適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)13.0
  • PTFE保存容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFE保存容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-7007質量(kg)1.6高さ(mm)216容量(L)7内径(Φmm)210外径(Φmm)234深さ(mm)210アズワン品番1-2777-01取手あり
  • ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)L850×W520mm TRUSCO

    ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)L850×W520mm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
    トラスコ品番430-8212質量(kg)46全幅(mm)520全高(mm)1180寸法A(mm)517寸法B(mm)670ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50フォーク最低高さ(mm)75フォーク最高高さ(mm)190フォーク間隔(mm)220
  • PTFEパッキン付保存容器 三商

    PTFEパッキン付保存容器

    三商
    39,900税込43,890
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
    表面処理内外面バフ研磨
  • PTFEパッキン付保存容器 三商

    PTFEパッキン付保存容器

    三商
    43,880税込48,268
    1個
    6日以内出荷
    PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
    表面処理内外面バフ研磨
  • ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • ハウステック マキフタ800サイズ(725×670) BATH-PT0011 ハウステック

    ハウステック マキフタ800サイズ(725×670) BATH-PT0011

    ハウステック
    12,980税込14,278
    1枚
    6日以内出荷
    適合MSシリーズ0816サイズ用寸法(mm)725×670オフホワイト
  • 密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    95,980税込105,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス保存容器です。PTFEパッキンのため、ゴムパッキンを侵す溶剤の保存が出来ます。
    種別ステンレス保存容器 A型材質【容器】SUS304・パッキン/PTFE
  • ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。ゴムパッキンを浸す溶剤が保存できます。内外面バフ研磨仕上げです。
    材質ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE仕様取手あり
  • ハンドパレットトラック1.5t軽量型・パーキングブレーキ付 TRUSCO

    ハンドパレットトラック1.5t軽量型・パーキングブレーキ付

    TRUSCO
    87,980税込96,778
    1台
    10日以内出荷から20日以内出荷
    自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
    仕様パーキングブレーキ付タイプパーキングブレーキ付タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50フォーク内幅(mm)150
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1389アズワン品番65-7624-41
  • 基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1387アズワン品番65-7625-39
  • 基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    299,800税込329,780
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    Samtec FT5 シリーズは、30 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1386アズワン品番65-7617-53
  • 基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1383アズワン品番65-7616-99
  • 基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 750個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 750個入

    SAMTEC
    529,800税込582,780
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    。Samtec FT5 シリーズは、30 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル
    仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1381アズワン品番65-7685-17
  • PTFEパッキン付316Lステンレス密閉容器(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFEパッキン付316Lステンレス密閉容器(クリップ式)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    69,980税込76,978
    1個
    12日以内出荷から17日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。 内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。
    材質容器本体、蓋/SUS316L、取っ手、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS316L使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • ハンドパレットトラック(低床式) TRUSCO

    ハンドパレットトラック(低床式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。 自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。 ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。 ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
    タイプ低床全高(mm)1200
  • PTFEパッキン付鏡板型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFEパッキン付鏡板型ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    149,800税込164,780
    1個
    17日以内出荷
    材質容器本体・袴・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • PTFEパッキン付ホッパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFEパッキン付ホッパー型ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    129,800税込142,780
    1個
    17日以内出荷
    材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE寸法(ドレン)1.5S表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • PTFEパッキン付テーパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFEパッキン付テーパー型ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    47,980税込52,778
    1個
    17日以内出荷
    軽量で積み重ねが可能!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 作業がしやすい軽量タイプで、ストレート容器に比べ約12%軽量化しています。 空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。
    材質容器本体・取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    169,800税込186,780
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。耐薬品性に優れたPTFE製パッキン付きです。PTFEは汚れにくく、汚れが落ちやすく、洗浄が簡単です。
    用途ゴムパッキンを侵す溶剤などの一時保存など材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)寸法(ドレン)1S表面処理内外面バフ研磨、傾斜20mm材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • ハンドパレットトラック(低床式、ステアリングホイールカバー付) TRUSCO

    ハンドパレットトラック(低床式、ステアリングホイールカバー付)

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    24日以内出荷
    安全面を考慮してステアリングホイールカバーを付けました。フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
    用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。全高(mm)1200均等荷重(kg)1000フォーク幅W(mm)160ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)【ポリウレタン車輪】 50×93ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)【ポリウレタン車輪】 160×50フォーク最低高さ(mm)51フォーク最高高さ(mm)160
  • ハンドパレットトラック(エコノミータイプ、ステアリングホイールカバー付)軽量型 TRUSCO

    ハンドパレットトラック(エコノミータイプ、ステアリングホイールカバー付)軽量型

    TRUSCO
    95,980税込105,578
    1台
    24日以内出荷
    安全面を考慮してステアリングホイールカバーを付けました。自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
    用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。全高(mm)1180均等荷重(kg)1500フォーク幅W(mm)150ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)【ポリウレタン車輪】 74×70フォーク最低高さ(mm)75フォーク最高高さ(mm)190
  • 座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16 イマオコーポレーション

    座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16

    イマオコーポレーション
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂質量(g)16寸法A(mm)16.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.8寸法B(mm)12寸法C(mm)13寸法DM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12 イマオコーポレーション

    座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12

    イマオコーポレーション
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂質量(g)7寸法A(mm)12.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.2寸法B(mm)10寸法C(mm)9.4寸法DM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
  • NaCl-Peptone Buffer w.LTH pH7.0 acc.EP+USP 90mL/275mL WN 6 146522 6pcs Merck(メルクミリポア)

    NaCl-Peptone Buffer w.LTH pH7.0 acc.EP+USP 90mL/275mL WN 6 146522 6pcs

    Merck(メルクミリポア)
    9,898税込10,888
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    アズワン品番61-0191-79保管環境冷蔵
  • 1/8”CT HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン)

    1/8”CT HPTノズル ねじ付

    Loc-Line(ロックライン)
    7,198税込7,918
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/8" NPT/BSPT
  • 座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP20 イマオコーポレーション

    座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP20

    イマオコーポレーション
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    ・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂質量(g)31寸法A(mm)20.5寸法F(mm)2.5寸法E(mm)1.8寸法B(mm)16寸法C(mm)16.5寸法DM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10-SUS

    イマオコーポレーション
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    ・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂質量(g)4寸法A(mm)10寸法F(mm)1.5寸法E(mm)1.2寸法B(mm)8寸法C(mm)7.7寸法DM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応