カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)

「thpw」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高純度精製水 TRUSCO高純度精製水TRUSCO(27件のレビュー)
999税込1,099
1本(5L)
当日出荷
成分高純度精製水(100%)トラスコ品番445-4081質量(kg)5.4無色透明使用温度範囲(℃)0~100容量(L)5適合規格A2~A3相当寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24
ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワイヤレス通信で報知機器を制御 乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度90%RH以下 (結露なきこと)耐振動(m/s2)加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)取付方向正方向取付場所屋外、屋内保護等級IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267×76×85(取付足含まず)適合規格RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
まとめ買い 高純度精製水 5L TRUSCOまとめ買い 高純度精製水 5LTRUSCO
7,798税込8,578
1セット
当日出荷
超純水製造装置により精製した高純度精製水です。逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。JISーK0557、 A2~3区分相当品です。まとめ買いのため、5L1個での購入と比較すると、5%引きとなりお得です。
用途バッテリー補充液として。電子部品などの洗浄に。水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。付属品ノズル付トラスコ品番556-5737材質高純度精製水(100%)使用温度範囲(℃)0~100℃容量(L)5適合規格A2~A3相当電気伝導率(μS/cm)1.0以下(25℃時)
テレホンチップ Φ16用 神保電器テレホンチップ Φ16用神保電器(1件のレビュー)
81税込89
1個
翌日出荷
双眼鏡 7x50IF HP WP TROPICAL Nikon(ニコン)双眼鏡 7x50IF HP WP TROPICALNikon(ニコン)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、さまざまな観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。・本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。・像の平坦性に優れ、周辺部まで歪みの少ない視野。・窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。航海等の業務にも使用可能。・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。・別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター/三脚アダプターTRA-5)
付属品目当てアタッチメント、7x/10x/18x ツノ型目当て、対物キャップ 31251、7×50 IF HEPケースH、オイヒモ SAM、吊りヒモ タイプ 5質量(g)約1390倍率(倍)7視界128m(1000mにおける)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく):48.1°最短合焦距離約24.5m対物レンズ有効径(mm)50寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)217×210×80明るさ50.4ひとみ径(Φmm)7.1アイレリーフ(mm)15実視界(°)7.3
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD24形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD24形IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24定格電流(mA)AC/DC24V、11
UNIVERSAL PHONE CROSSBODY STRAP WITH PLUSH ANIMAL PINK TEDDY SonixUNIVERSAL PHONE CROSSBODY STRAP WITH PLUSH ANIMAL PINK TEDDYSonix
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
Sonixのぬいぐるみアニマルチャーム付きクロスボディストラップで、スマートフォンをスタイリッシュに保護しましょう。可愛らしい動物デザインが満載です。調節可能なコードストラップは、テザータブフックアタッチメントを使用して、。あらゆるスマートフォンケースにユニバーサルに取り付けられるよう設??計されており、。スマートフォンアクセサリーコレクションをさらに充実させることができます。機能性と遊び心を兼ね備えたこのストラップは、スマートフォンをクロスボディとしてもリストレットとしても着用でき、。毎日の持ち運びに簡単にアクセスでき、遊び心のあるタッチを加えます。すべての携帯電話ケースに普遍的に適合するように設計された便利なクロスボディ フォン ストラップで、両手を自由にできます。ぬいぐるみの動物チャームで、毎日の持ち歩きに可愛さと便利さをプラスしましょう。丈夫なロープストラップ、ユニバーサルな電話ケース取り付けカード、ぬいぐるみのチャームが付いています。快適なクロスボディストラップは取り付けが簡単で、コードの長さを調節できます。充電やその他のボタンやポートを妨げないように慎重に設計されています。各携帯ストラップにはストラップ取り付けカードが 1 枚付属しており、ほとんどの携帯ケースと互換性があります。ピンクテディ、チョコレートドッグ、ブラウンドッグ、ブラックドッグ、アイボリードッグの 。5つのユニークなぬいぐるみ動物チャームのスタイルからお選びください。
PINK TEDDY
UNIVERSAL PHONE CROSSBODY STRAP WITH PLUSH ANIMAL BROWN DOG SonixUNIVERSAL PHONE CROSSBODY STRAP WITH PLUSH ANIMAL BROWN DOGSonix
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
Sonixのぬいぐるみアニマルチャーム付きクロスボディストラップで、スマートフォンをスタイリッシュに保護しましょう。可愛らしい動物デザインが満載です。調節可能なコードストラップは、テザータブフックアタッチメントを使用して、。あらゆるスマートフォンケースにユニバーサルに取り付けられるよう設??計されており、。スマートフォンアクセサリーコレクションをさらに充実させることができます。機能性と遊び心を兼ね備えたこのストラップは、スマートフォンをクロスボディとしてもリストレットとしても着用でき、。毎日の持ち運びに簡単にアクセスでき、遊び心のあるタッチを加えます。すべての携帯電話ケースに普遍的に適合するように設計された便利なクロスボディ フォン ストラップで、両手を自由にできます。ぬいぐるみの動物チャームで、毎日の持ち歩きに可愛さと便利さをプラスしましょう。丈夫なロープストラップ、ユニバーサルな電話ケース取り付けカード、ぬいぐるみのチャームが付いています。快適なクロスボディストラップは取り付けが簡単で、コードの長さを調節できます。充電やその他のボタンやポートを妨げないように慎重に設計されています。各携帯ストラップにはストラップ取り付けカードが 1 枚付属しており、ほとんどの携帯ケースと互換性があります。ピンクテディ、チョコレートドッグ、ブラウンドッグ、ブラックドッグ、アイボリードッグの 。5つのユニークなぬいぐるみ動物チャームのスタイルからお選びください。
BROWN DOG
UNIVERSAL PHONE CROSSBODY STRAP WITH PLUSH ANIMAL BLACK DOG SonixUNIVERSAL PHONE CROSSBODY STRAP WITH PLUSH ANIMAL BLACK DOGSonix
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
Sonixのぬいぐるみアニマルチャーム付きクロスボディストラップで、スマートフォンをスタイリッシュに保護しましょう。可愛らしい動物デザインが満載です。調節可能なコードストラップは、テザータブフックアタッチメントを使用して、。あらゆるスマートフォンケースにユニバーサルに取り付けられるよう設??計されており、。スマートフォンアクセサリーコレクションをさらに充実させることができます。機能性と遊び心を兼ね備えたこのストラップは、スマートフォンをクロスボディとしてもリストレットとしても着用でき、。毎日の持ち運びに簡単にアクセスでき、遊び心のあるタッチを加えます。すべての携帯電話ケースに普遍的に適合するように設計された便利なクロスボディ フォン ストラップで、両手を自由にできます。ぬいぐるみの動物チャームで、毎日の持ち歩きに可愛さと便利さをプラスしましょう。丈夫なロープストラップ、ユニバーサルな電話ケース取り付けカード、ぬいぐるみのチャームが付いています。快適なクロスボディストラップは取り付けが簡単で、コードの長さを調節できます。充電やその他のボタンやポートを妨げないように慎重に設計されています。各携帯ストラップにはストラップ取り付けカードが 1 枚付属しており、ほとんどの携帯ケースと互換性があります。ピンクテディ、チョコレートドッグ、ブラウンドッグ、ブラックドッグ、アイボリードッグの 。5つのユニークなぬいぐるみ動物チャームのスタイルからお選びください。
BLACK DOG
UNIVERSAL PHONE CROSSBODY STRAP WITH PLUSH ANIMAL CHOCOLATE DOG SonixUNIVERSAL PHONE CROSSBODY STRAP WITH PLUSH ANIMAL CHOCOLATE DOGSonix
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
Sonixのぬいぐるみアニマルチャーム付きクロスボディストラップで、スマートフォンをスタイリッシュに保護しましょう。可愛らしい動物デザインが満載です。調節可能なコードストラップは、テザータブフックアタッチメントを使用して、。あらゆるスマートフォンケースにユニバーサルに取り付けられるよう設??計されており、。スマートフォンアクセサリーコレクションをさらに充実させることができます。機能性と遊び心を兼ね備えたこのストラップは、スマートフォンをクロスボディとしてもリストレットとしても着用でき、。毎日の持ち運びに簡単にアクセスでき、遊び心のあるタッチを加えます。すべての携帯電話ケースに普遍的に適合するように設計された便利なクロスボディ フォン ストラップで、両手を自由にできます。ぬいぐるみの動物チャームで、毎日の持ち歩きに可愛さと便利さをプラスしましょう。丈夫なロープストラップ、ユニバーサルな電話ケース取り付けカード、ぬいぐるみのチャームが付いています。快適なクロスボディストラップは取り付けが簡単で、コードの長さを調節できます。充電やその他のボタンやポートを妨げないように慎重に設計されています。各携帯ストラップにはストラップ取り付けカードが 1 枚付属しており、ほとんどの携帯ケースと互換性があります。ピンクテディ、チョコレートドッグ、ブラウンドッグ、ブラックドッグ、アイボリードッグの 。5つのユニークなぬいぐるみ動物チャームのスタイルからお選びください。
CHOCOLATE DOG
Alligator Clip with Pigtail 4 Pack SPARKFUNAlligator Clip with Pigtail 4 PackSPARKFUN
1,298税込1,428
1個
33日以内出荷
Alligator Clip with Pigtail 10 Pack SPARKFUNAlligator Clip with Pigtail 10 PackSPARKFUN
3,198税込3,518
1個
33日以内出荷
Description。This is a 10-pack of wires that are pre-terminated with an alligator clip on one end and a hookup pigtail on the other. Alligator clips are a staple item for any workbench or makerspace, and with these cables you will be able to easily incorporate those clips into a breadboard, development platform or anything else to which you would normally be able to attach a hookup wire.。Each alligator clip with pigtail cable has a wire length of 30cm(that's a little less than 1ft)and a male pin that easily inserts into a standard 0.1" connector. Each pack consists of five red cables and five white cables.
アズワン品番67-0420-34