カテゴリ
- 接着剤・補修材(12)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- テープ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「threebond 4320b」の検索結果

ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤
日本ヘルメチックス(46件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(500g)当日出荷LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。用途ガス配管・燃料油配管用容器仕様ハケ付缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ガス配管用シール剤
スリーボンド(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(200g)5日以内出荷1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。用途天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。トラスコ品番374-8804色アイボリータイプ脱アミド型主成分シリコーン樹脂比重1.23粘度(Pa・s)600タックフリータイム(分)20危険物の類別非危険物
ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット
日本ヘルメチックス(144件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本(100g)ほか当日出荷から8日以内出荷短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。色灰色JIS規格K6820液状ガスケット2種規格耐熱温度(℃)約150危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
500g ガス配管用シール剤
エスコ(1件のレビュー)¥3,920税込¥4,3121個欠品中アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。 不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。 都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。 適用口径は原則として15A/40Aまで。エスコ品番EA351BC-5色灰使用温度範囲(℃)-30~60危険物の類別非危険物
液状ガスケット1215
スリーボンド(130件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本(333mL)欠品中シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。用途その他一般シール剤種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性良硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤
日本ヘルメチックス(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(500g)当日出荷ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。用途給水・給湯・熱水配管用トラスコ品番122-6762色灰色規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶比重1.2(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性![LOCTITE 575 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336433-201204-02.jpg)
LOCTITE 575 金属配管用シール剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](14件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色白粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シールテープ
スリーボンド(48件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10巻)当日出荷フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。主な用途漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、耐薬品
テープシール
日本バルカー(91件のレビュー)¥369~税込¥406~1巻当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
ヘルメシール S-20 一般配管用シール剤
日本ヘルメチックス(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(300g)ほか当日出荷から8日以内出荷一般配管用乾性固着形のヘルメシール(S-2)の灰色タイプのシール剤です。 工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。用途一般配管用色グレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤
日本ヘルメチックス(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(500g)当日出荷加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。 耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに用途蒸気配管用トラスコ品番122-6738色黒容器仕様缶比重1.4(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
ソフレミニ(屋内外兼用型) 都市ガス用
桑名金属工業(11件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から5日以内出荷都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)使用ガス都市ガス
ヘルメチックFⅡ-V 水道用液状ガスケット
山王工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781缶(500g)当日出荷ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管色灰適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体耐熱温度(℃)150危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット1184
スリーボンド(60件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(200g)当日出荷特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。トラスコ品番394-6771使用温度範囲(℃)-40~150比重1.26耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5引張強度(MPa)0.17外観灰色硬度(JIS A)23粘度(Pa・s)9.5危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤タックフリータイム(分)12伸長率(%)1720危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2LPRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)危険物の性状非水溶性
都市ガス用強化ガスホース
光陽産業(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から5日以内出荷用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホースめねじの種類Rc1/2使用ガス都市ガスおねじの種類R1/2
液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け
(163件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(250g)当日出荷各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン使用温度範囲(℃)-60~250液色灰色ペースト状主成分シリコン比重(155)1.55(23℃)粘度92000(25°)CPS不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1613L販売区分業務用
液状ガスケット
K-CON(キタコ)(181件のレビュー)¥329~税込¥362~1本(5g)当日出荷から3日以内出荷5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物











![LOCTITE 575 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336433-201204-02.jpg)