カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 物流用品(9)
  • 電気材料(7)
  • 切削工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 作業工具(1)

「tht-05」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ(並目) (上) TRUSCOハンドタップ(並目) (上)TRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ハンドタップ(並目)  (先) TRUSCOハンドタップ(並目) (先)TRUSCO(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホールTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
359税込395
1袋(20個)
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 1.4mmアクチュエータ色 = 赤アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 5mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 2.55 N高さ = 5mmTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテナーC(旋回仕様) TRUSCOハイテナーC(旋回仕様)TRUSCO
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚キャスター金具スチール
ハンドタップ(並目 ) (セット) TRUSCOハンドタップ(並目 ) (セット)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。等級JIS3級材質合金工具鋼(SKS)仕様材質:低合金鋼(SKS)セット内容先・中・上ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
ハイテナー軽量型C(旋回仕様) TRUSCOハイテナー軽量型C(旋回仕様)TRUSCO
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
軽量で移動が楽です。軽くてかさばる荷物に最適です。優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚均等荷重(kg)250使用キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚床面高さ(mm)207キャスター金具スチール
ハイテナーA(直進仕様) TRUSCOハイテナーA(直進仕様)TRUSCO
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚均等荷重(kg)500床面高さ(mm)241キャスター金具スチール
ハイテナー用中間棚板 TRUSCOハイテナー用中間棚板TRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途小物関係の区分けに。耐荷重(kg/段)100材質スチール
Nova 抵抗器キット アキシャル 抵抗値許容差:±5% CCR-122 NOVANova 抵抗器キット アキシャル 抵抗値許容差:±5% CCR-122NOVA
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: アキシャル●値の数: 48●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 金属皮膜●シリーズ: CCR-122●個数: 480●抵抗値許容差: ±5%●最大定格電力: 2W●Metalfilm THT 抵抗器キット PR02-CCR-122. Nova の PR02 CCR-122 抵抗器キットには、 48 種類の値で構成される 480 個の抵抗器が含まれています。抵抗器の直径は 2.5 mm で、長さは 8.5 mm です。CCR-12 キットは、透明な区画化されたパッケージで販売されています。. CCR-122 キットには、次の各値が 10 個含まれています。. 1015223347681001501802202703303904705606808201K0 1K21K51K82k22K73K33K94k75K66K88K210K 12K 、 15K 、 18K 、 22K 、 27K 、 33K 、 39K 、 47K 、 56K 、 68K 、 82 K 、 100 K 150K 、 220K 、 330K 、 470K 、 680K 、 1 0RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)1100×800mm TRUSCOハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)1100×800mmTRUSCO(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1枚
当日出荷
メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。
材質(天板)スチールトラスコ品番462-3941適合機種THT-5(A・C)・THT-13(A・C)、THT-XJ5(A・C)、THT-XJ13(A・C)材質スチール表面処理:粉体塗装幅(mm)1020質量(kg)10.8グリーン奥行(mm)760耐荷重(kg/段)100適合サイズ(mm)800×1100
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズデンカエレクトロン
5,798税込6,378
1ケース(5袋×10本)
7日以内出荷から15日以内出荷
一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度70~95℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mm 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズパナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴として
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:スルーホール●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:4.3mm●ボタン色:グレー●アクチュエータタイプ:押し板●寸法:6 x 3.5 x 4.3mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●高さ:4.3mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1559アズワン品番65-7818-90
大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズデンカエレクトロン
5,798税込6,378
1ケース(5袋×10本)
7日以内出荷から10日以内出荷
一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
材質ポリオレフィン透明長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度70~95℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
小径熱収縮チューブ デンカエレクトロン小径熱収縮チューブデンカエレクトロン
2,698税込2,968
1パック(20本)
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン長さ(m)1特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)収縮率2:1
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン
9,298税込10,228
1袋(1m×5本)
4日以内出荷
一般的な非難燃熱収縮チューブです。特徴・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途採用実績・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105肉厚T1(mm)収縮後:1.2内径D1(Φmm)収縮後:40内径D(mm)収縮前:80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)
ハイテナー 観音扉付 TRUSCOハイテナー 観音扉付TRUSCO
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
観音扉付です。優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。均等荷重(kg)500外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1708床面高さ(mm)241内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1040×740×1460キャスター金具スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1078
ハイテナー軽量型A(直進仕様) TRUSCOハイテナー軽量型A(直進仕様)TRUSCO
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
軽量で移動が楽です。軽くてかさばる荷物に最適です。優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚床面高さ(mm)240キャスター金具スチール
Wurth Elektronik LED, 黄, スルーホール実装, 151051YS04000 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LED, 黄, スルーホール実装, 151051YS04000WURTH ELEKTRONIK
6,698税込7,368
1袋(250個)
7日以内出荷
WL-TMRC THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRC THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDはカラー拡散の密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 黄実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 450 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nmシリーズ = WL-TMRCmmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), 151053RS03000 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), 151053RS03000WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(50個)
7日以内出荷
WL-TMRW THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRW THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDは透明な密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 V光度 = 5 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 623 nmシリーズ = WL-TMRWmmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 赤, スルーホール実装, 151051RS11000 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LED, 赤, スルーホール実装, 151051RS11000WURTH ELEKTRONIK
4,798税込5,278
1袋(250個)
7日以内出荷
WL-TMRC THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRC THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDはカラー拡散の密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 赤実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 645 nmシリーズ = WL-TMRCmmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), 151051BS04000 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), 151051BS04000WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
WL-TMRC THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRC THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDはカラー拡散の密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.4 V光度 = 500 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 nmレンズ色 = 青mmRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic タクタイルスイッチ SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mm Panasonic(パナソニック)Panasonic タクタイルスイッチ SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mmPanasonic(パナソニック)
269税込296
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様末端様式:スルーホール寸法(mm)6×3.5×4.3アクチュエータの種類押し板接点構成SPSTボタン色動作特性モーメンタリ操作力(N)2.4RoHS指令(10物質対応)対応特性品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。. パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー / ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート / スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 色数豊富な押し板 幅広い操作動力 低い接触抵抗 長寿命 常時開コンタクト付き単極アクチュエータ長さ(mm)4.3コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc最小動作温度(℃)-30
基板接続用ピンヘッダ 5 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 640個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 640個入WURTH ELEKTRONIK
29,980税込32,978
1セット(640個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:5 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動
仕様●入数:1トレイ(640個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3154アズワン品番65-7708-34
基板接続用ピンヘッダ 5 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
639税込703
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3155アズワン品番65-7581-95
Wurth Elektronik LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), 151053BS04500 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), 151053BS04500WURTH ELEKTRONIK
11,980税込13,178
1袋(500個)
7日以内出荷
WL-TMRW THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRW THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDは透明な密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.6 V光度 = 2 cdピン数 = 2ビュー角 = 45 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 465 nmシリーズ = WL-TMRWmmRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic タクタイルスイッチ SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 5mm Panasonic(パナソニック)Panasonic タクタイルスイッチ SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 5mmPanasonic(パナソニック)
309税込340
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様末端様式:スルーホール長さ(mm)6幅(mm)3.5寸法(mm)6×3.5×5高さ(mm)5アクチュエータの種類押し板接点構成SPSTボタン色グレー動作特性モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応特性品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。. パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー / ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート / スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 色数豊富な押し板 幅広い操作動力 低い接触抵抗 長寿命 常時開コンタクト付き単極動作温度範囲(℃)-30 → +85アクチュエータ長さ(mm)5コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mm 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
359税込395
1袋(5個)
7日以内出荷
品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズパナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー / ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート / スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 色数豊富な押し板 幅広い操作動力 低い接触抵抗 長寿命 常時開コンタクト付き単極
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:スルーホール●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:4.3mm●ボタン色:茶●アクチュエータタイプ:押し板●寸法:6 x 3.5 x 4.3mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:2.4 N●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1574アズワン品番65-7818-94
Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 151051VS04000 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 151051VS04000WURTH ELEKTRONIK
7,098税込7,808
1袋(250個)
7日以内出荷
WL-TMRC THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRC THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDはカラー拡散の密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 緑実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 140 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 572 nmシリーズ = WL-TMRCmmRoHS指令(10物質対応)対応
ハイテナー TRUSCOハイテナーTRUSCO
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様棚板取付可能枚数2枚アイボリー均等荷重(kg)500床面高さ(mm)241キャスター金具スチール
DC 電源 ジャック 5A 30VDC 2.1MM THT SWITCHCRAFTDC 電源 ジャック 5A 30VDC 2.1MM THTSWITCHCRAFT
1,798税込1,978
1個
欠品中
仕様種別:ジャック 定格電流:5A ピン 直径:2.1mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:スルーホール バレル内径:- バレル外径:-アズワン品番65-1661-62
RJ45 コネクタ ジャック 8P8C CAT5/6 THT PULSERJ45 コネクタ ジャック 8P8C CAT5/6 THTPULSE
2,498税込2,748
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5 Cat6 IP定格:- コネクタの向き:直角
ベースマスターツールキット ParkTool(パークツール)ベースマスターツールキットParkTool(パークツール)
1,998,000税込2,197,800
1個
61日以内出荷
マスターツールキットから切削系のツールを除いたプロメカニック向けのツールキット。ご予算と作業内容から必要に応じてリペアスタンドや切削系工具などを追加することであらゆる作業に対応します。
セット内容アダプター #2602A/焼付き防止剤 ASC-1/アジャスタブルトルクドライバー ATD-1.2/アクスル/スピンドルバイス AV-5/Y型ヘックスレンチ(4/5/6mm) AWS-1/Y型ヘックスレンチ(2/2.5/3mm) AWS-3/Y型コンビネーションレンチ AWS-7/ボトムブラケットベアリングプレスセット BBP-1.2/アップグレードキット BBP-AOS/アジャスティングキャップツール BBT-10.2/ワンキーリリースキャップツール BBT-16/ボトムブラケットツール BBT-18/ボトムブラケットツール BBT-19.2/ボトムブラケットツール BBT-22/ボトムブラケットツール BBT-27.3/BBベアリングツールセット BBT-30.4/ボトムブラケットツール BBT-35-12/ボトムブラケットツール BBT-35-36/ボトムブラケットツール BBT-4/ボトムブラケットツール BBT-47-12/ボトムブラケットツール BBT-47-16/ボトムブラケットツール BBT-49.3/ボトムブラケットツール BBT-5/ボトムブラケットツール BBT-59.3/ボトムブラケットツール BBT-69.4/ボトムブラケットツール BBT-79.3/ボトムブラケットツール BBT-9/BBベアリングツールセット BBT-90.3/BBツールリテイニングシステム BBT-RS/バイククリーニングブラシセット BCB-5/油圧ブレーキブリーディングキット BKD-1.2/油圧ブレーキブリーディングキット BKM-1.2/ボトルオープナー BO-2/ボトルオープナー BO-6/ブレイデッドスポークホルダー BSH-4/インナーワイヤープライヤー BT-2/キャリパーブレーキレンチ CBW-1/キャリパーブレーキレンチ CBW-4/チェーンチェッカー CC-2/チェーンチェッカー CC-4.2/コッタレスクランクプーラー CCP-22/クランクプーラー CCP-44/切削油 CF-2/チェーンルブ CL-1.2/プロフェッショナルチェーンクリーナー CM-25/プロフェッショナルケーブルカッター CN-10/チェーンリングナットレンチ CNW-2/カセットプライヤー CP-1.2/アジャスタブルクラウンレースプーラー CRP-2/クラウンレースセッティングシステム CRS-1/クラウンレースセッティングシステム CRS-15.2/替刃(カーボン用) CSB-1/クランピングスポークツール CSH-1/プロフェッショナルチェーンツール CT-15/ディレーラー直付ゲージ DAG-3/デジタルノギス /デジタルノギスアタッチメント /ダミーフォーク DF-1/ダミーハブ DH-1/ヘックスドライバー DHD-2/ヘックスドライバー DHD-25/ヘックスドライバー DHD-3/ダミーペダル DP-2/デジタルスケール /卓上デジタルスケール /プラスドライバー DSD-2/マイナスドライバー DSD-4/ローター修正器 DT-2/ローターゲージ DT-3/ダイヤルゲージ DT-3i.2/スタビートルクスタイプドライバー DTD-10/スタビートルクスタイプドライバー DTD-8/クラッチレンチ DW-2/エンドキャップクリンピングプライヤー EP-1/エレクトリックワイヤーツール EWS-1/エレクトロニックワイヤーツール EWS-2/フォークキャップツール FCT-1/フォークアライメントツール FFG-2/フリーホイールリムーバー FR-1.3/フリーホイールリムーバー FR-2/フリーホイールリムーバー FR-3/フリーホイールリムーバー(レジナ用) FR-4/フリーホイールリムーバー FR-5.2/フリーホイールリムーバー FR-5.2G/フリーホイールリムーバー FR-5.2GT/フリーホイールリムーバー FR-5.2H/フリーホイールリムーバー(BMX用) FR-6/フリーホイールリムーバー FR-7/フリーホイールリムーバー FR-8/グリースガン GG-1/ギアクリーンブラシ GSC-1/ドライブトレインクリーニングブラシ GSC-3/カセットスプロケットクリーニングブラシ GSC-4/ハンドルバーホルダー HBH-3/ハブベアリングプレスセット HBP-1/油圧ホースカット&インサートツール HBT-1/ハンガーワン回し HCW-11/ヘッドスパナ(32×36mm) HCW-15/ロックリングレンチ HCW-17/ボトムブラケットレンチ HCW-18/ボトムブラケットレンチ(36mmメガネ×ピンスパナ) HCW-4/フック/スパナ(ロックリング用) HCW-5/ヘッドスパナ(30×32mm) HCW-7/ヘッドワン圧入工具 HHP-2/ショップハンマー HMR-4/ショップハンマー HMR-8/ハイパフォーマンスグリース HPG-1/ハンドル付ヘックスレンチ HT-10/ハンドル付ヘックスレンチ HT-6/ハンドル付ヘックスレンチ HT-8/ヘックスレンチセット HXS-1.2/スタビーヘックスレンチセット HXS-3/ショップインフレーター INF-2/インターナルケーブルルーティングキット IR-1.3/スモールパーツホルダー JH-1/ウォールマウントルブリカントホルダー JH-2/ウォールマウントソケット・ビットホルダー JH-3/ウォールマウントブリードキットホルダー /ペンチ LP-7/ロックリングツール LRT-1/ロックリングツール LRT-2/ロックリングツール LRT-3/ロックリングツール LRT-4/ロックリングツール LRT-5/マグネティックパーツボール MB-1/ニトリルメカニックグローブ(Lサイズ) MG-3L/ニトリルメカニックグローブ(Mサイズ) MG-3M/ニトリルメカニックグローブ(Sサイズ) MG-3S/ニトリルメカニックグローブ(XLサイズ) /マスターリンクプライヤー MLP-1.2/レンチセット MW-SET.2/フレアナットレンチ MWF-3/ニップルドライバー ND-1/プライヤー NP-6/オフセットブレーキレンチ OBW-4/メンテナンスマット OM-1/メンテナンスマット OM-2/アジャスタブルレンチ PAW-12/アジャスタブルレンチ PAW-6/Pハンドルヘックスレンチセット PH-1.2/ディスクブレーキピストンプレス PP-1.2/ポリリューブ1000 PPL-2/ディスクブレーキパッドスプレッダー PS-1/タイヤシーター PTS-1/プロフェッショナルペダルレンチ PW-4/ピザカッター PZT-2/ビットドライバーセット QTH-1/スナップリングプライヤーセット RP-SET.2/コンベックスルール /ヘッドワンポンチ RT-1/ヘッドワンポンチ RT-2/ショップエプロン SA-3/スーパーグリップコンパウンド SAC-2/ハクソー SAW-1/サイクルゲージ SBC-1/サスペンションベアリングツールキット SBK-1/ソケット・ビットセット SBS-3/ショップコーンレンチセット SCW-SET.3/プラスドライバー SD-0/プラスドライバー SD-2/マイナスドライバー SD-3/マイナスドライバー SD-6/スレッドレスフォーク切断ガイド SG-6/オーバーサイズ切断ガイド SG-7.2/スレッドレスフォーク切断ガイド SG-8/ハブベアリング抜きスライドハンマー SHX-1/ニッパー SP-7/ピンスパナ(緑) SPA-1/アジャスタブルピンスパナ SPA-6/スプロケットリムーバー SR-12.2/スプロケットリムーバー SR-18.2/Y型ソケットレンチ ST-3/ショップスツール STL-2/スポークレンチ(ブラック) SW-0/スポークレンチ(グリーン) SW-1/スポークレンチ SW-11/スポークレンチ SW-12/スポークレンチ SW-13/スポークレンチ SW-14.5/Y型ニップルレンチ SW-15/スポークレンチ SW-16/スポークレンチ SW-17/スポークレンチ SW-18/スポークレンチ(レッド/#14・15) SW-2/スポークレンチ(ブルー/#12) SW-3/スポークレンチ SW-40/スポークレンチ SW-42/スポークレンチ SW-5/スポークレンチ SW-6/スポークレンチ SW-9/スピンナーハンドル SWB-15/ラチェットハンドル SWR-8/ショップシザース SZR-1/フレームタップ(10mm×1.0) TAP-10/ペダルタップ(BC1/2×20) TAP-3/ペダルタップ(BC9/16×20) TAP-6/フレームタップ(3mm×0.5) TAP-7/フレームタップ(5mm×0.8) TAP-8/フレームタップ(6mm×1.0) TAP-9/タップハンドル TH-1/タップハンドル TH-2/タップ&ビットドライバー TH-3/スライディングTハンドルヘックスレンチセット THH-1/スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット THT-1/ツールキャディー TK-4T/タイヤレバーディスプレイボックス TL-4.2BOX/ヘビーデューティータイヤレバー TL-5/タイヤレバー TL-6.3/スポークテンションメーター TM-1/スレッドレスナットセッター TNS-4/ダイヤルインジケーターセット TS-2Di/振取台 TS-4.2/ベース TSB-4.2/シーラント注入器 TSI-1/トルクレンチ TW-5.2/トルクレンチ TW-6.2/ペダルレンチヘッド TWB-15/クロウフット TWB-36/トルクスタイプレンチセット TWS-1/トルクスタイプレンチセット TWS-2/Y型トルクスタイプレンチ TWS-3/ピッキングツールセット UP-SET/バルブコアツール VC-1/プロフェッショナルリムセンターゲージ WAG-4/ホイールホルダー WH-1/ニッパー ZP-5
ターミナル ブロック ヘッダ 5POS THT WEIDMULLERターミナル ブロック ヘッダ 5POS THTWEIDMULLER
2,098税込2,308
1個
23日以内出荷
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔7.62mm ポジション数:5 定格電流:57A 定格電圧:1kV ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:OMNIMATE Power SV シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1573-20
円形 インサート プラグ 5POS PA THT ハーティング円形 インサート プラグ 5POS PA THTハーティング
5,298税込5,828
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- コンタクト数:5 コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:スルーホール コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Harting M12 ハウジング コネクタアズワン品番65-1644-08
RJ45 コネクタ ジャック 8P8C CAT3/5 THT PULSERJ45 コネクタ ジャック 8P8C CAT3/5 THTPULSE
2,398税込2,638
1個
23日以内出荷
オールステンハイテナー用中間棚板 TRUSCOオールステンハイテナー用中間棚板TRUSCO
37,980税込41,778
1枚
7日以内出荷
仕様ステンレスハイテナー用棚板
フォトダイオード 赤外線 35° Si スルーホール実装 5 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKフォトダイオード 赤外線 35° Si スルーホール実装 5 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1袋(25個)
7日以内出荷
標準THT 5 mmパッケージサイズ 高い信頼性 検知器、昼光フィルタ付き 高速スイッチング時間 低消費電力 高感度 近赤外線放射に最適 用途 フォトインタラプタ タッチスクリーン クリーニングロボット 産業電子機器 リモートコントローラ 光電スイッチ セキュリティシステム
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:5●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5mm●幅:5mm●高さ:8.7mm●半値幅感度角度:35°●シリーズ:WL-TDRBアズワン品番65-7244-62