カテゴリ
- 切削工具(3)
- 物流用品(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tht-06」の検索結果

ステンレスヒートン
TRUSCO(21件のレビュー)¥629税込¥6921パック(11本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ハンドタップ(並目) (先)
TRUSCO(2件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ハンドタップ(並目) (上)
TRUSCO(1件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ハンドタップ(並目 ) (セット)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。等級JIS3級材質合金工具鋼(SKS)仕様材質:低合金鋼(SKS)セット内容先・中・上ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級表面処理ノンコーディング
小径熱収縮チューブ
デンカエレクトロン¥2,898税込¥3,1881パック(20本)当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン長さ(m)1特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)収縮率2:1
スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ
ParkTool(パークツール)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から63日以内出荷自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。先端形状トルクスタイプ
ロープアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷規格7~9フクム部品名称ロープアセンブリ図解NoBC200T エンジン リコイルスタータ部品_No.6、TC206 リコイルスタータ部品_No.6、KC26NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.6、KC26NX エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 ロープアセンブリ_No.22、KC20NX エンジンEE201THT04 リコイルスタータ部品_No.6、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.6、KY23A エンジン リコイルスタータ部品_No.22、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.6、KC2000 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BC234 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.22、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.6、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.22、BC232 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、KC2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.6など
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(5個)8日以内出荷仕様M63シユ図解NoKC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.15、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 6カクナット_No.13、KC26NX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.18、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.13、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 6カクナット_No.13、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 6カクナット_No.13、JHC230U 付属品部品_No.13、JAS11 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.29、GS251S エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクナット_No.13、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、BC260T エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクナット_No.18、GKS11-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.29