カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 電気材料(6)
  • 制御機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 物流用品(2)
  • 作業工具(2)

「tht-10」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン(105件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1袋(1m×5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • ハンドタップ(並目) (中 ) TRUSCO

    ハンドタップ(並目) (中 )

    TRUSCO(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
  • T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形ヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ハンドタップ(並目)  (先) TRUSCO

    ハンドタップ(並目) (先)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
  • スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ ParkTool(パークツール)

    スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ

    ParkTool(パークツール)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
    先端形状トルクスタイプ
  • ハンドタップ(並目) (上) TRUSCO

    ハンドタップ(並目) (上)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
  • 小径熱収縮チューブ デンカエレクトロン

    小径熱収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    1,998税込2,198
    1パック(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)特性絶縁収縮率2:1
  • ハンドタップ(並目 ) (セット) TRUSCO

    ハンドタップ(並目 ) (セット)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。仕様材質:低合金鋼(SKS)セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ等級JIS3級精度JIS3級表面処理ノンコーディング
  • ハンドタップ 左ねじ用 (SKS) TRUSCO

    ハンドタップ 左ねじ用 (SKS)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ
  • ハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS) TRUSCO

    ハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS)

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ
  • ハンドタップ メートルねじ用・SKS TRUSCO

    ハンドタップ メートルねじ用・SKS

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ
  • 熱収縮チューブ(1m 100Φ 透明) デンカエレクトロン

    熱収縮チューブ(1m 100Φ 透明)

    デンカエレクトロン
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    材質ポリオレフィン透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)100収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)50.8収縮後肉厚(mm)1.3
  • ハンドタップ(メートルねじ用) SKS TRUSCO

    ハンドタップ(メートルねじ用) SKS

    TRUSCO
    399,800税込439,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
  • ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCO

    ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS

    TRUSCO
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    12,980税込14,278
    1袋(1m×5本)ほか
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Brady (ブレイディ) ケーブルラベル リフィル R4300/R7950 BRADY

    Brady (ブレイディ) ケーブルラベル リフィル R4300/R7950

    BRADY
    139,800税込153,780
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスヒートン TRUSCO

    ステンレスヒートン

    TRUSCO(21件のレビュー)
    629税込692
    1パック(7本)
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • 真鍮ヒートン TRUSCO

    真鍮ヒートン

    TRUSCO(18件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10本)
    当日出荷
    種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー
  • Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK(2件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 3.8mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 160 g定格電圧 = 12V dcタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik タクタイルスイッチキャップ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik タクタイルスイッチキャップ

    WURTH ELEKTRONIK
    41税込45
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK
    96税込106
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 5mmアクチュエータ色 = ピンクアクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 360 g機械的寿命 = 200000Cyclesタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST)

    WURTH ELEKTRONIK
    77税込85
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Brady (ブレイディ) ケーブルラベル リフィル B-427 BRADY

    Brady (ブレイディ) ケーブルラベル リフィル B-427

    BRADY
    149,800税込164,780
    1リール(10000個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ラベル量 = 1000シリーズ = B-427長さ = 36.5mm幅 = 25.4 mmラベルの色 = 白 / 透明ラベル素材 = セルフラミネート式ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    285税込314
    1個
    8日以内出荷
    規格ロング-M6X15テツ部品名称スクリユ図解NoBC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 スクリユ_No.12、KC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.12
  • Cガタトメワ ジクヨウ 10 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ ジクヨウ 10

    BIGM(丸山製作所)
    539税込593
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格ジクヨウ10図解NoJHC230U 本体部品_No.36、KC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 Cガタトメワ ジクヨウ 10_No.36、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.36、KC26NX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、BC260T エンジン クランクケース、シリンダ部品 Cガタトメワ ジクヨウ 10_No.41、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 Cガタトメワ ジクヨウ 10_No.36
  • フアンカバーアセンブリC BIGM(丸山製作所)

    フアンカバーアセンブリC

    BIGM(丸山製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    備考34~36フクム規格EE200ヨウ部品名称フアンカバーアセンブリC図解NoBC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 フアンカバーアセンブリC_No.33、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.33、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 フアンカバーアセンブリC_No.33、JHC230U 本体部品_No.33
  • ラベル BIGM(丸山製作所)

    ラベル

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
    規格コウオンチユウイシヨウ, コウオンチユウイ図解NoKC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.57、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 ラベル_No.57、KC26NX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.58、BC260T エンジン クランクケース、シリンダ部品 ラベル_No.60、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、KC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.61、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.57、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 ラベル_No.57
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様M63シユ図解NoKC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.15、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 6カクナット_No.13、KC26NX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.18、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.13、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 6カクナット_No.13、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 6カクナット_No.13、JHC230U 付属品部品_No.13、JAS11 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.29、GS251S エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクナット_No.13、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、BC260T エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクナット_No.18、GKS11-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.29