カテゴリ
- 制御機器(12)
- 電気材料(7)
- 切削工具(7)
- 物流用品(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tht16」の検索結果



大径収縮チューブ
デンカエレクトロン(105件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
平タガネ
TRUSCO(13件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
保温チューブ
TRUSCO(17件のレビュー)¥709税込¥7801本翌日出荷から翌々日出荷優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
ハンドタップ(並目) (中 )
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端中精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ハンドタップ(並目) (先)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ハンドタップ(並目) (上)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ハンドタップ 細目 SKS
TRUSCO¥3,198~税込¥3,518~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
ハンドタップ(並目 ) (セット)
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。仕様材質:低合金鋼(SKS)セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ等級JIS3級精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ハンドタップ 左ねじ用 (SKS)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ
ハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS)
TRUSCO¥9,898税込¥10,8881セット当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ
ハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)850×650mm
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981枚8日以内出荷メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。トラスコ品番462-3827適合機種THT-XJ16(A・C)・THT-XJ6(A・C)材質スチール表面処理:粉体塗装幅(mm)770質量(kg)7.5色グリーン奥行(mm)610耐荷重(kg/段)100適合サイズ(mm)650×850材質(天板)スチール
大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ
デンカエレクトロン¥9,098税込¥10,0081ケース(5袋×10本)7日以内出荷から9日以内出荷一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。収縮温度70~95℃長さ(m)1最高使用温度(℃)105最低使用温度(℃)-55材質ポリオレフィン色透明連続使用温度(℃)-55~105収縮率2:1
大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ
デンカエレクトロン¥9,098税込¥10,0081ケース(5袋×10本)7日以内出荷一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。収縮温度70~95℃長さ(m)1最高使用温度(℃)105最低使用温度(℃)-55材質ポリオレフィン色黒連続使用温度(℃)-55~105収縮率2:1
Samtec 圧着工具 CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-169-1620-13
SAMTEC¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。タイプ圧着工具寸法ワイヤ:20 AWG, 18 AWG, 16AWGシリーズCAT使用ハンドサイズ(mm2)ワイヤ: 0.5、0.82、1.3RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構ハンド併用可能製品CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト
ステンレスヒートン
TRUSCO(21件のレビュー)¥629税込¥6921パック(2本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 1箱 20個入
WEIDMULLER¥49,980税込¥54,9781箱(20個)7日以内出荷Weidmuller の基板端子 Terminal は、10.16 mm ピッチで導体出口方向が 90 ° の実証済みクランプヨーク接続を備えており、1000 V、オフセットはんだピン、テストポイント、76 A、16 mm 2 のワイヤ断面を実現します。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 90仕様●極数:4●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LUP●コード番号:214-4586アズワン品番65-7522-04
クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極
WEIDMULLER¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Weidmuller の基板端子 Terminal は、10.16 mm ピッチで導体出口方向が 90 ° の実証済みクランプヨーク接続を備えており、1000 V、オフセットはんだピン、テストポイント、76 A、16 mm 2 のワイヤ断面を実現します。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 90仕様●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LUP●コード番号:214-4582アズワン品番65-7526-58
クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極
WEIDMULLER¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷Weidmuller の基板端子 Terminal は、10.16 mm ピッチで導体出口方向が 90 ° の実証済みクランプヨーク接続を備えており、1000 V、オフセットはんだピン、テストポイント、76 A、16 mm 2 のワイヤ断面を実現します。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 90仕様●極数:3●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LUP●コード番号:214-4575アズワン品番65-7524-63
クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極
WEIDMULLER¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷。Weidmuller の基板端子 Terminal は、10.16 mm ピッチで導体出口方向が 90 ° の実証済みクランプヨーク接続を備えており、1000 V、オフセットはんだピン、テストポイント、76 A、16 mm 2 のワイヤ断面を実現します。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 90仕様●極数:4●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LUP●コード番号:214-4577アズワン品番65-7503-61
クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 1箱 20個入
WEIDMULLER¥68,980税込¥75,8781箱(20個)7日以内出荷Weidmuller の基板端子 Terminal は、10.16 mm ピッチで導体出口方向が 90 ° の実証済みクランプヨーク接続を備えており、1000 V、オフセットはんだピン、テストポイント、76 A、16 mm 2 のワイヤ断面を実現します。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 90仕様●極数:5●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LUP●コード番号:214-4588アズワン品番65-7526-67
リードインダクタ 8.2 μH 19A
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:19A●最大直流抵抗:2.5mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7110-79
リードインダクタ 8.2 μH 10A
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:6.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6977-55
リードインダクタ 8.2 μH 10A 1セット 40個入
WURTH ELEKTRONIK¥31,980税込¥35,1781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:6.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7111-91
リードインダクタ 8.2 μH 19A 1セット 9個入
WURTH ELEKTRONIK¥11,980税込¥13,1781セット(9個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:19A●最大直流抵抗:2.5mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-77
基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:16 type:角度付き 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3228アズワン品番65-7581-04
基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:16 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3183アズワン品番65-7579-28
基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3166アズワン品番65-7490-11
基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥19,980税込¥21,9781セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(200個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3182アズワン品番65-7573-40
基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥19,980税込¥21,9781セット(200個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:16 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃仕様●入数:1トレイ(200個入り)●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3165アズワン品番65-7580-10