カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ti-glc50」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用ギガビットDINレールミニスイッチ TRENDnet産業用ギガビットDINレールミニスイッチTRENDnet
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
IP30準拠の堅牢な金属製ミニスイッチングハブ広域な動作温度範囲 -40~75℃に対応DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属
仕様ハードウェアバージョン:Version V1材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC9.6~60規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x接続方式ギガビット電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps