産業用802.3bt PoE++インジェクターTRENDnet3日以内出荷
保護等級IP30ギガビットPoE++インジェクターPoE(15.4W)、PoE+(30W)またはPoE++(90W)電源最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク化極端な-40~75℃の動作温度範囲過負荷電流保護機能付き冗長電源入力DINレールマウントと壁掛け用マウントを装備
仕様●ギガビット INポート:1●PoE++ ギガビットOUTポート:1●PoEバジェット:最大90W●ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt電源入力DC52-56V 4ピン着脱式ターミナルブロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32最大消費電力(W)95RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps