カテゴリ

  • 制御機器(348)
  • 電気材料(34)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 機構部品(18)
  • 建築金物(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 切削工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 測定用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 溶接用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tic 0.75」の検索結果

関連キーワード
501件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(81件のレビュー)
32税込35
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズユーボン(10件のレビュー)
939税込1,033特価
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
829税込912
1パック(100個)ほか
当日出荷
透明
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
2,998税込3,298特価
1箱(1000個)
当日出荷から71日以内出荷
絶縁キャップ モノタロウ絶縁キャップモノタロウ(111件のレビュー)
109税込120
1パック(50個)
当日出荷
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
348税込383
1袋(100個)
当日出荷
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1セット(100個)
当日出荷
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に透明仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)トラスコ品番819-0023全長(mm)17質量(g)410使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600寸法D(Φmm)4.7材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
1,498税込1,648
1セット(100個)ほか
当日出荷
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工(18件のレビュー)
269税込296
1袋(100個)ほか
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールキャップ 東方電材ビニールキャップ東方電材(5件のレビュー)
299税込329
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
電線に圧着した端子の絶縁用、色別用のキャップです。
材質ポリ塩化ビニール
絶縁端子キャップ ELPA絶縁端子キャップELPA(2件のレビュー)
123税込135
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質:PVC 耐熱温度:60℃ 全長:13±1mm 適合端子:1.25mm2 入数:20 カラー:レッド
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
60税込66
1セット(20個)ほか
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工
169税込186
1袋(100個)ほか
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 品川商工キャップ品川商工
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から26日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
259税込285
1セット(3個)
当日出荷
裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)65定格電圧(V)600寸法L1(mm)35寸法L2(mm)30寸法T(mm)1.8寸法d1(Φmm)23.2寸法d2(Φmm)25適合端子125・150(mm2)共用最高使用温度(℃)60寸法d3(Φmm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 品川商工キャップ品川商工(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1袋(1000個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
予備端子等の絶縁キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(66件のレビュー)
139税込153
1袋(20個)ほか
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ) オーム電機[配線パーツ]屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ)オーム電機[配線パーツ](18件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100個)
当日出荷
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。 楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。 接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。 絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。定格電圧(V)AC/DC600材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。質量(g)200
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
細敷居 0.75間片引き Panasonic(パナソニック)細敷居 0.75間片引きPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
材質ABS樹脂レール寸法1149(mm)関連資料(0.1MB)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1190枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング敷居寸法(mm)1150
直付レール 0.75間片引き Panasonic(パナソニック)直付レール 0.75間片引きPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
材質アルミ長さ(mm)1141(レール)関連資料(0.1MB)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1190枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング
敷居 0.75間片引き 固定枠90・110mm用 Panasonic(パナソニック)敷居 0.75間片引き 固定枠90・110mm用Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
材質ABS樹脂レール寸法1141(mm)関連資料(0.1MB)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1190枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1142
エンコーダケーブル 0.75 kW omron(オムロン)エンコーダケーブル 0.75 kWomron(オムロン)
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
The Omron servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable type encoder cable length is 15 m
仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:200 → 400 V●許容入力:0.75 kW●コード番号:215-3393アズワン品番65-7273-10
敷居 0.75間片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 Panasonic(パナソニック)敷居 0.75間片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
材質ABS樹脂レール寸法1141(mm)関連資料(0.1MB)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1190枠寸法(mm)(見込み)固定140/155/172/ケーシング敷居寸法(mm)1142
エンコーダケーブル 0.75 kW オムロンヘルスケアエンコーダケーブル 0.75 kWオムロンヘルスケア
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Encoder type of cable length is 10 m
仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:100 → 200 V●許容入力:0.75 kWアズワン品番65-7275-50
抵抗器, 12mΩ, 0612 (1632M), 0.75W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 12mΩ, 0612 (1632M), 0.75WPanasonic(パナソニック)
729税込802
1セット(20個)
7日以内出荷
定格電力(W)0.75抵抗(MΩ)12許容差±1%パッケージ/ケース0612 (1632M)テクノロジー厚膜
抵抗器, 1.5kΩ, 0612 (1632M), 0.75W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 1.5kΩ, 0612 (1632M), 0.75WPanasonic(パナソニック)
849税込934
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、定格電力 1500 Ω 及び 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、 0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応抵抗(kΩ)1.5定格電力(W)0.75許容差±1%パッケージ/ケース0612 (1632M)テクノロジー厚膜
抵抗器, 1Ω, 0612 (1632M), 0.75W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 1Ω, 0612 (1632M), 0.75WPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1セット(20個)
7日以内出荷
定格電力(W)0.75抵抗(Ω)1許容差±1%パッケージ/ケース0612 (1632M)テクノロジー厚膜
抵抗器, 180Ω, 0612 (1632M), 0.75W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 180Ω, 0612 (1632M), 0.75WPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1セット(20個)
7日以内出荷
定格電力(W)0.75抵抗(Ω)180許容差±1%パッケージ/ケース0612 (1632M)テクノロジー厚膜
抵抗器, 150mΩ, 0612 (1632M), 0.75W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 150mΩ, 0612 (1632M), 0.75WPanasonic(パナソニック)
799税込879
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様Panasonic の高出力電流検出用抵抗器は、定格電力 0.15 Ω 及び 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、 0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)0.75抵抗(MΩ)150許容差±1%パッケージ/ケース0612 (1632M)テクノロジー厚膜
抵抗器, 200mΩ, 0612 (1632M), 0.75W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 200mΩ, 0612 (1632M), 0.75WPanasonic(パナソニック)
759税込835
1セット(20個)
7日以内出荷
定格電力(W)0.75抵抗(MΩ)200許容差±1%パッケージ/ケース0612 (1632M)テクノロジー厚膜
抵抗器, 15mΩ, 0612 (1632M), 0.75W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 15mΩ, 0612 (1632M), 0.75WPanasonic(パナソニック)
849税込934
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、 0.015 Ω の抵抗値と 0.75W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、 0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)0.75抵抗(MΩ)15許容差±1%パッケージ/ケース0612 (1632M)テクノロジー厚膜
抵抗器, 270mΩ, 0612 (1632M), 0.75W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 270mΩ, 0612 (1632M), 0.75WPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1セット(20個)
7日以内出荷
定格電力(W)0.75抵抗(MΩ)270許容差±1%パッケージ/ケース0612 (1632M)テクノロジー厚膜
抵抗器, 10mΩ, 0612 (1632M), 0.75W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 10mΩ, 0612 (1632M), 0.75WPanasonic(パナソニック)
759税込835
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 0.01 Ω 及び 0.75 W の定格電力を特長としています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、 0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)0.75抵抗(MΩ)10許容差±1%パッケージ/ケース0612 (1632M)テクノロジー厚膜
抵抗器, 1kΩ, 0612 (1632M), 0.75W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 1kΩ, 0612 (1632M), 0.75WPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1セット(20個)
7日以内出荷
抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.75許容差±1%パッケージ/ケース0612 (1632M)テクノロジー厚膜
ベター小型キャップ Panasonic(パナソニック)ベター小型キャップPanasonic(パナソニック)(55件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップコードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用適合電線(mm2)0.75・1.25・2定格電流(A)15定格電圧(V)125寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
スナップキャップ Panasonic(パナソニック)スナップキャップPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
669税込736
1個ほか
当日出荷
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
接地2P15A125V タフキャップ Panasonic(パナソニック)接地2P15A125V タフキャップPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)0.75・1.25・2
細敷居 0.75間片引き Panasonic(パナソニック)細敷居 0.75間片引きPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1本
9日以内出荷
材質ABS樹脂レール寸法1149(mm)関連資料(0.1MB)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1190枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング敷居寸法(mm)1150
...