カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 電気材料(7)

「tic-3.5」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着端子カバー TIC3.5シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC3.5シリーズニチフ
11税込12
1個
当日出荷
仕様●適用端子:3.5mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-32
圧着端子カバー TIC3.5シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC3.5シリーズニチフ
11税込12
1個
当日出荷
仕様●適用端子:3.5mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-30
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(81件のレビュー)
399税込439
1パック(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズユーボン(10件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
3,198税込3,518特価
1箱(1000個)
当日出荷から71日以内出荷
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1セット(100個)
当日出荷
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に透明仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)トラスコ品番819-0023全長(mm)17質量(g)410使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600寸法D(Φmm)4.7材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
絶縁キャップ オーム電機絶縁キャップオーム電機(2件のレビュー)
179税込197
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チップ HGN イスカルチップ HGNイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)3穴の形状-チップブレーカ両面
チップ COAT イスカルチップ COATイスカル
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ DGN イスカルチップ DGNイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
A DG突/チップCOAT イスカルA DG突/チップCOATイスカル
27,980税込30,778
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
チップ DGN イスカルチップ DGNイスカル
30,980税込34,078
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)6コーナー半径(mm)0.8穴の形状-チップブレーカ両面
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGNーUA/UT イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGNーUA/UTイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル/チップ COAT イスカルドリル/チップ COATイスカル
9,198税込10,118
1セット(10個)
翌々日出荷
ミリング用チップ
用途フライス用材質超硬+鉄・SUS用コーティングトラスコ品番521-9639
チップ CR イスカルチップ CRイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
23日以内出荷
材質IC350厚さ(mm)2.2切刃長さ(mm)8.04コーナー半径(mm)5穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応