カテゴリ

  • 制御機器(212)
  • 切削工具(13)
  • 電気材料(10)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「tic-8」の検索結果

関連キーワード
237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着端子カバー TIC8.0シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC8.0シリーズニチフ
21税込23
1個
当日出荷
仕様●適用端子:8mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-40
圧着端子カバー TIC8.0シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC8.0シリーズニチフ
21税込23
1個
当日出荷
仕様●適用端子:8mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-39
圧着端子カバー TIC8.0シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC8.0シリーズニチフ
21税込23
1個
当日出荷
仕様●適用端子:8mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-41
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(81件のレビュー)
32税込35
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズユーボン(10件のレビュー)
109税込120特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
1,598税込1,758特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
648税込713
1袋(100個)
当日出荷
透明トラスコ品番789-7626質量(g)625
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
2,298税込2,528
1セット(50個)
当日出荷
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
突切・溝入加工用チップ TAG イスカル突切・溝入加工用チップ TAGイスカル(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に。材質ポリ塩化ビニール透明定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
チタンボルト(M8×16) FF-R(エフエフアール)チタンボルト(M8×16)FF-R(エフエフアール)
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
チタンシルバーボルト寸法M8×16材質チタニウム(Ti-6Al-4V)質量(g)約6.5
突切用チップ COAT イスカル突切用チップ COATイスカル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
用途突切加工材質最新スモウテックコーティング
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
7,198税込7,918
1箱(5個)
当日出荷から16日以内出荷
チップ 16IR イスカルチップ 16IRイスカル
6,798税込7,478
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ SOMX-DT イスカルチップ SOMX-DTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SOMT-DT イスカルチップ SOMT-DTイスカル
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNMX-HT イスカルチップ LNMX-HTイスカル
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状長方形90°逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOMX イスカルチップ SOMXイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.18チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ H600 WXCU イスカルチップ H600 WXCUイスカル
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ H600 イスカルチップ H600イスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状六角形80°チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602 イスカルミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602イスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷
片面4コーナ仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
用途高送り加工用。
ヘリターン/チップ イスカルヘリターン/チップイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
4コーナー使い縦置きチップです。
用途旋削加工用。材質IC8250RoHS指令(10物質対応)対応
チップ AOMT イスカルチップ AOMTイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
SMDレジスタ 39kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 39kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
159税込175
1袋(5個)
当日出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩパナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
仕様●抵抗:39kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7203-57
SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
159税込175
1袋(5個)
翌々日出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-08
SMDレジスタ 470kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 470kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
149税込164
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●抵抗:470kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-79
SMDレジスタ 150kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 150kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
159税込175
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩパナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
仕様●抵抗:150kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7204-74
SMDレジスタ 47Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 47Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
169税込186
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 ΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形
仕様●抵抗:47Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7203-20
SMDレジスタ 390Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 390Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
149税込164
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 ΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形
仕様●抵抗:390Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-78
SMDレジスタ 29.4kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 29.4kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
149税込164
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩパナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
仕様●抵抗:29.4kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7140-61
SMDレジスタ 1kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
119税込131
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-10
SMDレジスタ 390Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 390Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
109税込120
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 ΩパナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q200認定 低
仕様●抵抗:390Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7200-41
SMDレジスタ 330Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 330Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
119税込131
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 ΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形
仕様●抵抗:330Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7200-42
SMDレジスタ 5.6kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 5.6kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
55税込61
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-83
SMDレジスタ 8.06kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 8.06kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
709税込780
1袋(50個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●抵抗:8.06kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7017-95
SMDレジスタ 49.9kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 49.9kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1セット(500個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6957-21
SMDレジスタ 300Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 300Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1セット(500個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:300Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6956-02
SMDレジスタ 300Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 300Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:300Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6953-65
SMDレジスタ 2kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 2kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1セット(500個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6952-43